ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 フレーム
用途部品の交換に
仕様部品グループ:フレーム
適合品番(本体)EBZ5100
用途部品の交換に
適合品番(本体)125B
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
浄化槽ブロワポンプAKシリーズの補修部品セットです。交換補修用として主要部品ピストン一式*機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途補修・交換用として
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
仕様部品グループ:アクセサリー
適合品番(本体)EBZ8550
用途部品の交換に
適合品番(本体)125B
適合ブロワ450(P)、451(P)、UB1100、UB1101、UB120D、(4014N、4014W、UB140D)
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
仕様部品グループ:アクセサリー
適合品番(本体)EBZ7500
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合品番HBZ260
強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比)
羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。
横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。
収納時に安定する自立可能なハウジング形状。
標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。
木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。
無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。
付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース
全長(mm)479
消費電力(W)600
集じん量(L)2
充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品です。
用途充電式ブロワ18V MOKBL-18.0Li用専用部品
適合MOKBL-18.0Li用
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 フレーム
用途部品の交換に
仕様部品グループ:フレーム
適合品番(本体)EBZ7500
エア配管の接続に
用途エアダスター用の交換継手です
材質鉄
エアー接続口プラグ
流体空気
最高使用圧力(MPa)1
材質(Oリング)NBR
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。
材質PPS
接続口径R(PT)1/4オネジ
使用温度(℃)0~130
常用使用圧力(MPa)0.7
吹出し口Φ1×16穴
適合流体エアー
適合アダプタAD-Rc1/4
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合品番HBZ260
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 フレーム
用途部品の交換に
仕様部品グループ:フレーム
適合品番(本体)EBZ8550
ゼノア エンジンブロワー EBZ5100 部品 エンジン
用途部品の交換に
仕様部品グループ:エンジン
適合品番(本体)EBZ5100
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合品番HBZ260
エアダスター用の交換継手です。
エア漏れのしにくいOリング付です。
セット内容Oリング
最高使用圧力(MPa)1
六角対辺(mm)14
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 スターター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:スターター
適合品番(本体)HBZ260LV
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 キャブレタおよびエアフィルター
用途部品の交換に
仕様部品グループ:キャブレタおよびエアフィルター
適合品番(本体)HBZ260LV
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 アクセサリー
用途部品の交換に
仕様部品グループ:アクセサリー
備考575738201
部品名称コンビレンチ
適合品番(本体)HBZ260LV
展開図部品No.1
1個
¥769
税込¥846
4日以内出荷
ゼノア エンジンブロワー HBZ260LV 部品 チューブ
用途部品の交換に
仕様部品グループ:チューブ
部品名称チューブ
適合品番(本体)HBZ260LV
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Carburator
用途部品の交換に
仕様部品グループ:Carburator
適合品番(本体)EBZ7500
ゼノア エンジンブロワー EBZ8550 部品 Carburator
用途部品の交換に
仕様部品グループ:Carburator
適合品番(本体)EBZ8550
部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
仕様部品グループ:エンジン、部品名:イグニッションモジュール
適合本体品番:125B
展開図部品No.23
1個
¥9,398
税込¥10,338
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ