54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm)517 幅(mm)156 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)210 電源(V)直流18 集塵容量(L)2 風量(m3/min)0~3.2 機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトボディで強力吹き飛ばし
用途現場の木くずやほこりの吹き飛ばし・集塵に 長さ(mm)502 幅(mm)156 質量(kg)1.7(バッテリ装着時) 高さ(mm)208 電源(V)直流14.4 集塵容量(L)約2 風量(m3/min)0~3.1 風速(m/s)(最大)96、(平均)79 集塵機真空度(kPa)0~5.5(0~561mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 関連資料(1.2MB) 1充電当たりの作業量強:約11分、中:約25分、弱:約70分
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ブロワ MUB184 マキタ 動画あり
取り回しが良い
長さ(mm)825 幅(mm)160 質量(kg)2.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)285 電源(V)直流18 風量(m3/min)0~13 風速(ノズル付)(m/s)(最大)52、(平均)43 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量12分(最大風量時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風量(m3/min)0~2.6 質量(kg)1.4(バッテリー含む) 幅(mm)155 高さ(mm)184
1台
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm)479 消費電力(W)600 集じん量(L)2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

36Vハイパワー。AC100V式と同等&エンジン式に匹敵のパワー感。 Li-ion18Vシリーズ全97モデルのバッテリが使える(2015年1月現在)。 低騒音&低振動。エンジン式並の風量、風速&低騒音、低振動を実現。 伸縮ノズル(3段階)。使用者の体格に合わせて調整可能。ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階)。トリガ変速スイッチ。 エネルギー効率が良く、高出力・高耐久・メンテナンスフリー。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。ショルダーベルト取付可能。
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

18V×2本=36Vで強力吹き飛ばし&低騒音! リチウムイオン18Vシリーズ全82モデルのバッテリが使える(2013年12月現在)。 防滴・防じん「アプト」 ワンタッチスイッチ。バッテリ切れお知らせ表示。 AC機と同等レベルの騒音値。420mmのコンパクト収納(ノズル取外し時)。
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音&低振動、ハイパワー エンジン式並みの風量、風速で、低騒音・低振動。 伸縮ノズル[3段階] 使用者の体格に合わせて調整可能。 ノズルを取り外すと、585mmでコンパクト収納できます。 ダイヤル変速(6段階) トリガ変速スイッチ 高出力・高耐久。 防滴・防じん「アプト」 バッテリ残量表示。 ショルダーベルト取付可能。
電源(V)直流36(18+18) バッテリー容量(Ah)6 風速(ノズル付)(m/s)54~27(ダイヤル6~1) 充電時間(分)約55分(2本同時) 付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD 質量(kg)4.1(バッテリ装着時) 種別バッテリ・充電器セット 長さ(mm)830~930(ノズル無595) 幅(mm)205 高さ(mm)295 風量(m3/min)13.4~6.9(ダイヤル6~1) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量ダイヤル6:約12分、ダイヤル1:約84分
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

充電式ブロワ マキタ 動画あり
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

充電式ブロワ マキタ 動画あり
軽量・コンパクト&ハイパワー クルーズコントロール&ブーストモードで抜群の操作性
長さ(mm)850・900・950 幅(mm)167 質量(kg)3.1(ノズル、バッテリ含む) 高さ(mm)297 電源(V)直流36(40Vmax) 風量(m3/min)16(ブーストモード)、13.5(クルーズコントロール最大時) 風速(ノズル付)(m/s)53.5(ブーストモード)、44(クルーズコントロール最大時) 1充電当たりの作業量約1時間~7分(クルーズコントロール最小~最大)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 長さ(mm)861 幅(mm)156 高さ(mm)210 電源(V)直流18 風量(m3/min)0~3.2 風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バキュームとブロアの両機能が付いた便利な充電式ブロアです。 側面にLEDライトが付いているため、暗い場所での作業も出来ます。
用途ゴミや乾いた落葉の吹飛ばしや清掃に 風量(m3/min)(ブロワ)2.2 集塵容量(L)1.2 付属品ノズル、延長ノズル、ダストバッグ 長さ(mm)230 幅(mm)190 質量(kg)1.17 高さ(mm)235 材質(本体)ABS シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 連続使用時間(分)15 ブロワ風速(m/s)63.5 真空度(kPa)4.5 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 取扱説明書(2.7MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

MUB1200 ブロワ集じん機 マキタ 動画あり
ホウキいらずでラクラクお庭掃除 型掛けバンド付で名が時間作業でも疲れにくい 使いやすい長さへノズルが伸縮 寄せて、集めて、1台2役 庭のお手入れ簡単クリーナー
付属品ダストバッグ、肩掛けバンド、ロックコネクタ付ツナギコード(10m) 集塵機真空度(kPa)3.7(380mm水栓) 集塵機風量(m3/min)7 関連資料(1.4MB) 集じん量(L)25
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

防滴防じん「アプト」 クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。 ワンタッチスイッチ 快適に連続運転。 風量[強/弱]切替もワンタッチ バッテリ切れお知らせ表示。 各バッテリ毎にバッテリ切れを知らせる 赤色LED(1灯×2)付。 AC機と同等レベルの騒音値。 420mmのコンパクト収納 (ノズル取り外し時)
電源(V)直流36(18+18) バッテリー容量(Ah)6 風速(ノズル付)(m/s)(強)93、(弱)57 充電時間(分)約55分(2本同時) 付属品ロングノズル・ショルダーベルト、バッテリBL1860B×2本・2口急速充電器DC18RD付 質量(kg)3.1(バッテリ装着時) 種別バッテリ・充電器セット 長さ(mm)905 幅(mm)141 高さ(mm)194 風量(m3/min)(強)4.4、(弱)2.6 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約36分、弱:約109分
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

1台
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たったままで軽快吹き飛ばし
質量(kg)1.7 電圧(V)14.4 風量(m3/min)3.1 使用時間(分)強10 中25 弱70(1充電当たり)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様二重絶縁構造 セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])1500~13500 定格時間(分)15 適合部材注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O)560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min 質量(kg)5.1 仕様バキュームキットなし
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX) 種類バッテリー 機能残容量表示、自己故障診断 バッテリーリチウムイオン
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったままで軽快吹き飛ばし
用途落ち葉・ゴミの清掃に 付属品ガーデンノズル、バッテリーBL1430B、充電器DC18RF 長さ(mm)843 幅(mm)156 質量(kg)1.7(バッテリー含む) 高さ(mm)208 電圧(V)14.4 風量(m3/min)0~3.1 風速(m/s)最大66、平均54 連続使用時間(分)強:約10、中:約25、弱:約70(1充電当たり目安) バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)実用約17、フル約22 適合バッテリーリチウムイオンバッテリー 関連資料(2.9MB)
1台
30,980 税込34,078
3日以内出荷


仕様バキュームキット付き 付属品バキュームキット、フラットノズル、ブロワパイプ、エンドノズル、ショルダーベルト 質量(kg)6.6 電圧(V)直流36 集塵容量(L)50 風量(m3/min)ブロア:13.4、集じん:最大12.7 風速(m/s)最大65、平均54 使用時間(モード1)1.5H~30min、(モード2)1.5H~9min 真空度(kPa[mm水柱])最大3.2
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


UB002GZ 充電式ブロワ(本体のみ)40Vmax マキタ 動画あり
40Vmaxコンパクトブロワ登場/大風量でパワフルに吹き飛ばし。軽量2.0kgかつ大風量パワフルなコンパクトタイプ。最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・コンパクトで優れた取り回し/全長515mm。・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・集じん作業可能/標準付属品のダストバッグを使用して/集じん可能。・防滴・防じん「アプト」。・様々なシーンの吹き飛ばしに。・サッシ取付後の掃除に。・現場の清掃に。・アンカーの下穴の掃除に※別販売品のアンカーノズルを使用時。その他の特長。静電気対策
用途※40Vmax本体のみ仕様 付属品ダストバック/ノズル 質量(kg)2 電圧(V)直流36(40max) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)515×156×227 集塵容量(L)2 風量(m3/min)0~3.6 風速(m/s)99(最大) 動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間 関連資料(2.57MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

全ての作業をこの一台で。型枠からきざみ、造作作業まで。 AC機同等の切断スピード。鮫肌チップソー付。 最短ボディ+最適バランス。 新・平行定規固定ツマミ。新・平行度微調整機構付。 新・スムーズな切込み深さ調整。ブロワ機能。切り粉後部排出。 切込み深さ任意ストッパ。黒線「後方」確認用切り欠き。左5°傾斜切断。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 使用可能ノコ刃外径(mm)155~165 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(90°時)66 回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(45°時)46 ノコ刃内径(Φmm)20 付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353) 質量(kg)3.0 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)286×192×258 バッテリーリチウムイオン 最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MUB001CZ 充電式ブロワ マキタ 動画あり
パワフル、軽量、長時間駆動50mL背負いエンジン式同等のパワー
付属品エンドノズル80・吊り下げ用バンド 長さ(mm)960・1010・1060 幅(mm)295 質量(kg)2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く) 高さ(mm)180 電源(V)直流36(40Vmax) 風量(m3/min)17.6 風速(ノズル付)(m/s)70(最大)、58(平均) 1充電当たりの作業量PDC1200使用時:約1時間30分、PDC01使用時:約28分(BL1860B×4本使用時)
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

MUB002CZ 充電式背負ブロワ マキタ 動画あり
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷

サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)直流:18 吸込仕事率(W)50(強)/25(標準) 集塵容量(L)7.5 付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト 長さ(mm)418 幅(mm)251 質量(kg)4.1(バッテリ含む) 高さ(mm)278 風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3 フィルターHEPAフィルター 作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時) 吸水量(L)4.5 真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2 適合バッテリーA-60442,A-60464 商品タイプ本体のみ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

ハイパワーブラシレスモータ搭載。 ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。 オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。 握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。 左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)18 切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 傾斜切断(°)左右45 ストローク数(min-1[回/分])800~3500 ストローク(mm)26 バッテリーリチウムイオン 振動3軸合成値(m/s2)(木工)7.0、(鉄工)3.5 刃の種別Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)266×77×208 作業量(目安)1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0) 適合バッテリーA-60442,A-60464
1台
特価
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に 吸込仕事率(W)50(強)/25(標準) 集塵容量(L)7.5 付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト セット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付 長さ(mm)418 幅(mm)251 質量(kg)4.1(バッテリ含む) 高さ(mm)278 電圧(V)直流:18 風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3 フィルターHEPAフィルター 作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時) 吸水量(L)4.5 真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2 適合バッテリーリチウムイオン 商品タイプ本体+バッテリー
1台
54,980 税込60,478
当日出荷


UB002GZL 充電式ブロワ ロングノズル仕様(本体のみ)40Vmax マキタ 動画あり
40Vmaxブロワ最小モデルで手軽に本格吹き飛ばし/軽量&パワフルなガーデンノズル仕様。軽量かつ大風量パワフルなので/「パッと使える」プロのサブ機にもおすすめです。・ガーデンノズル標準付属/全長859mmで落ち葉等の吹き飛ばしが立ったまま楽にできます。・最大風量約12%アップ(メーカー18V機比)/吸気口の面積を拡げ/最大風量3.6m3/minを実現。・優れた取り回し/全長859mm※(ガーデンノズル540mm)。・邪魔にならないバッテリ配置/作業者側にバッテリの出っ張りがなく/邪魔にならない配置。・3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/風量を自在にコントロール可能。・防滴・防じん「アプト」。その他特長。静電気対策
用途※40Vmax本体のみ仕様 付属品ガーデンノズル 質量(kg)2 電圧(V)直流36(40max) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)859×156×230 風量(m3/min)0~3.6 風速(m/s)76(最大) 動作時間【BL4025装着時】強:約20分 / 中:約1時間 / 弱:約2時間 関連資料(2.89MB)
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定なので次の作業へ素早く移行できます。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能。
ノコ刃外径(Φmm)165 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)38 最大切込深さ(mm)(90°時)57 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)273 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)2.9 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付! 洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断! オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板10 切断能力(mm)木材135 切断能力(mm)アルミ板20 ストローク数(min-1[回/分])800~2800 ストローク(mm)26 対応材質鉄工用/木工用/アルミ用 傾斜切断(°)左右45 電源(V)単相100 電流(A)7.6 消費電力(W)720 コード長さ(m)2 刃の種別ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)236×73×207 付属品ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚刃口板カバープレート六角棒レンチ 質量(kg)2.5 トラスコ品番422-7409
1台
33,980 税込37,378
当日出荷


ハイパワーモータ搭載で切り粉を後部排出!周囲への切り粉の飛散を少なくし、クリーンに作業できます。ワンタッチ固定で、使いやすい親切設計です。墨線上の切り粉等を吹き飛ばし、墨線が追いやすくなるブロワ機能付。軽いボディと手にフィットするグリップで疲れにくい快適作業を実現。
ノコ刃外径(Φmm)190 ノコ刃内径(Φmm)20(19も可) 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 回転数(min-1[r.p.m])5500 電源(V)単相100 電流(A)12 消費電力(W)1140 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号322 材質(ベース)アルミ 全長(mm)288 仕様二重絶縁、LEDライト付、通電表示ライト付、低騒音、強力型、ブレーキ付、集じん機接続可能 質量(kg)3.2 仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

集じん+搬送+ブロワ(送風)に1台3役!。最大真空度(kPa):5
付属品ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ 種別集塵/ブロワ切替 消費電力(W)1050 最大処理風量(m3/min)8.7 真空度(kPa)5[510]
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

高性能ブラスレスモーター採用 不意の起動を防ぐ待機スイッチ 切断時のみ高速回転 ソフトノーロード 切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ ソフトグリップ スピード調整ダイヤル 高輝度LEDライト 材料保護にカバープレート付 オービタル3段+ストレート切替 アルミベース ブロワ機能 左右45°傾斜 ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー 質量(kg)1.8(バッテリ含む) 刃形ジグソー刃Bタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)237×76×206 傾斜切断(°)左右45 作業量(目安)合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0) 切断能力(mm)アルミ板20 切断能力(mm)軟銅板10 振動3軸合成値(m/s2)8.5(木工)、6.0(鉄工)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷

マキタ18Vスライドバッテリーや各社共用バッテリが使用できます。
用途各種吹き飛ばしや吸い込み作業に。 風量(m3/min)2.8 最大風量(m/s)6
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷