RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
仕様平蓋
表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
材質鉄
形状被せふた(簡易防水)
仕上さび止め塗装
アース端子なし
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
材質PVC
防水性が格段に優れています。
防水シート、蓋の出っ張りが無いスマートなデザイン。
仕様カブセ
高耐候性
耐衝撃性
タイプ防水(カブセ蓋)正方形(ノック無)
保護等級IPX3
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75
色グレー
材質樹脂
仕様アース端子付
材質民間仕様
形状被せふた
板厚(mm)1.6
仕上さび止め
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
トラスコ品番104-4453
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
RoHS2指令に対応しています。
種別一般平蓋
材質樹脂
タイプHI
RoHS指令(10物質対応)対応
種別長方形(ノック無)
材質樹脂
低価格のビス止めタイプ小型防水ボックスです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
材質樹脂
種類正方形<ノック付>
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。
重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。
屋外での使用に便利な防雨型。
ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。
寸法(mm)160.5×160.5×85.5
材質鉄
形状平ふた(非防水)
仕上さび止め塗装
アース端子なし
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
材質ステンレス(SUS304)
形状被せふた(簡易防水)
アース端子なし
材質ステンレス(SUS304)
形状平ふた(非防水)
アース端子なし
天井又は壁面に納めたプールボックス開口部の化粧プレートです。
付属品ビス(M4×30mm)、ビス落下防止リング
プルボックスにダクト本体を接続する場合に使用します。
落下防止ねじ使用。封印ビスに交換もできます。
ねじ1点留めでフタが固定できるプルボックスです。
蓋の固定は従来のねじ4点留めから1点留めで行えます。
蓋は蝶番式になっています。
専用付属品(木板・プラバン190・補助金具)ご使用で施工も簡単に行えます。木板は150角、プラバン190は200角用となります。
防水パッキン付もご用意しています。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
電線管工事で通線を容易にするため、配管途中に設けるボックスです
ボックス内部での電線の接続・分岐にご使用いただけます
民間仕様
さび止め塗装
平ふた
配管途中に設け、電線の接続・分岐に使用するボックスです
材質鉄、さび止め塗装(SPHC)
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ