環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアは含まず)
容量(mL)20
塗り面積(m2)0.15(塗り方により変わります)
寸法(縦×横×高さ)(mm)21×21×131
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.02L
危険物の性状非水溶性
サウンド、そしてパフォーマンスにプライオリティを置いた、アスリートスポーツ・スペック。
用途マフラー
環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など
成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料
塗り面積(m2)1(塗り方により変わります)
メーカープジョ-
寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。
オイルフィルターはオイル内にたまった不純物を除去し、エンジンを保護するためのものです。オイルが古くなると、エンジン部品に損傷を与え、オーバーヒートなどの症状がでます。適切にオイルを濾過することによって、一定したオイル流量が確保できます。
ACデルコ オイルフィルターは、顕微鏡下でしか見えないほどの微細な物質まで濾過します。
フィルターは、セルロースとの合成繊維をフェノール樹脂と混合した素材を使用し、髪の毛よりも細かな25ミクロン以下の不純物質粒子を除去します。金属製のエンドキャップは、紙素材と完全なシールを実現しています。センターチューブは75psiの圧力に耐え、スチール製のシェルのバースト強度は通常の動作圧力の5倍です。バイパスバルブには特殊な設計のゴム製シートを使用し、バルブとエンドキャップ間のバイパスを確実に防止します。
欧州で純正採用されるなど信頼のブランドです。欧州車では最近ドレンボルトが使い捨てのオリジナルになっていますが、MANN-FILTERには同梱のものも設定されており非常に便利になっています。
高さ(mm)86
ねじ径M20×P1.5
適合車種メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/C5 2.0ブレークワゴン 型式/X4RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N7RFN エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 ブレークワゴン 型式/N7RFNW エンジン/RFN 年式/01~、13~ メーカー/シトロエン 車名・車種/クラサ 2.0 型式/N68RFN 年式/04~、16~車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1S16L4、年式/1999.7~2002車名/206、車種/2.0 S16、型式/T1RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 S16 CC カブリオレ、型式/M206CC、エンジン型式/RFN、年式/2002~車名/206、車種/2.0 S16 SW、型式/2EKRFN、エンジン型式/RFN、年式/2003~車名/206、車種/2.0 RC、型式/206RC、年式/2003~車名/307、車種/2.0 XT XS XSⅠ、型式/T5(RFN)、年式/2001~車名/307、車種/2.0 SW ブレイク、型式/3EHRFN、年式/2003~車名/307、車種/2.0 CC ガブリオレ、 型式/A307CC、年式/2004~車名/307、車種/2.0 ガブリオレ、型式/M307CC、年式/2004~車名/406、車種/2.0、型式/D9L4、年式/2002~車名/406、車種/2.0 ブレーク ワゴン、型式/D9BRL4、年式/2002~車名/406、車種/2.2、型式/D93FZ、年式/2002~
外径(mm)76
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
全世界に展開するドイツのメーカーBoschのオイルフィルター。世界の自動車メーカーで鍛えられた高品質のフィルターです。
サイズ(cm)8
直径×高さ(mm)60×85
TKG品番9-1958-0501
TKG品番(2017)6-1784-0301
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
Monroe(R) Adventure は、激しい走行条件でのショック内オイルのオーバーヒートに対処するため、ノーマルショックよりオイル容量を増やし、さらには、瞬時の作動に反応する高圧ガスシングルチューブ構造を採用することで優れた減衰性能を発揮します。
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品
1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。
お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。
材質(本体)アクリル、(ギア)ステンレス製
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品
材質本体:アクリル、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール
サイズ(cm)16
直径×高さ(mm)60×160
TKG品番9-1960-1201
TKG品番(2017)6-1786-1201
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
色黒マット
サイズ(cm)12
直径×高さ(mm)56×120
TKG品番9-1958-1701
TKG品番(2017)6-1784-1401
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
外寸(mm)Φ62×H170
サイズ(cm)8
直径×高さ(mm)60×85
TKG品番9-1958-0601
TKG品番(2017)6-1784-0401
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
材質本体:アクリル、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール
直径×高さ(mm)58×80
TKG品番9-1960-1901
TKG品番(2017)6-1786-2201
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
色白木
外寸(mm)Φ53×H210
EBM品番7063900
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
品名・タイプデカンタ
EBM品番4663100
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
サイズ(cm)14
直径×高さ(mm)60×145
色黒マット
サイズ(cm)12
直径×高さ(mm)56×120
TKG品番9-1958-1601
TKG品番(2017)6-1784-1301
1個
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品
材質本体:アクリル、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール
直径×高さ(mm)52×90
TKG品番9-1960-0601
TKG品番(2017)6-1786-0601
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
プジョーバルティックミル専用です。
材質ポリカーボネイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×95×H160
TKG品番9-1959-1201
TKG品番(2017)6-1786-2301
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
アンティーク加工を加えたヴィンテージのような雰囲気に仕上げています。
材質本体=木製(ブナ材)、ギア部=ペパー(鉄)・ソルト(ステンレス)
サイズ(cm)18
外寸(mm)Φ56×H180
EBM品番5054500
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
色白木
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品
材質本体:アクリル、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品。
1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。
プジョーならではの二重螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。
お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。
材質本体:ブナ材、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール
上部のしずく型のふたには6本の切り込みがあり、ワインをデキャンタの側面全体に広がるように注ぐことが出来ます。
容量(mL)750
材質ガラス
品名・タイプデカンタ
直径×高さ(mm)235×265
TKG品番9-1939-0401
TKG品番(2017)6-1736-0501
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
材質本体=木製、ギア部=ステンレス
サイズ(cm)15
外寸(mm)Φ53×H157
EBM品番5054700
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
材質ギア:セラミック製
直径×高さ(mm)60×180
TKG品番9-1960-1701
TKG品番(2017)6-1786-2001
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
サイズ(cm)16
直径×高さ(mm)60×160
TKG品番9-1960-1101
TKG品番(2017)6-1786-1101
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
材質本体:アクリル、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール
直径×高さ(mm)55×80
TKG品番9-1960-1801
TKG品番(2017)6-1786-2101
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品
1840年から変わらぬ信頼と耐久性で選ばれています。プジョーならではの二十螺旋構造がつくり出すいびつな多角形の胡椒が最高の香りをお届けします。
お客さまの笑顔を最高の悦びと感じるあなたのためのプロ仕様です。
ペパーミル切れ味の決め手は二重螺旋臼方式によって粒が集められ、下部に導かれ、挽かれる前に粒が固定されます。
高品質熱処理鋼で造られているため、摩滅せず壊れません。※鋼製の為水洗いは避けてください。
料理に合せて挽き目はネジで調節自在細かめ…時計回りにかるくしめる。粗め…反時計回りに少しゆるめる。
材質本体:ブナ材、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール
直径×高さ(mm)53×220
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品。
材質本体:アクリル、ギア:鉄、シャフト:ステンレススチール
直径×高さ(mm)52×90
TKG品番9-1960-0101
TKG品番(2017)6-1786-0101
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品。
明るく料理を照らすライト付。
材質本体:ABSニッケル鍍金+ポリカーボネイト、バッテリー:ABS樹脂、ギア:ステンレススチール、シャフト:ステンレススチール、ソルトミルSM ステンレス
付属品単4乾電池×6本付
直径×高さ(mm)56×140
TKG品番9-1957-0401
TKG品番(2017)6-1783-0401
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品。ダイヤルを合わせるだけで6段階の粗さ調節が可能。稼働時にLEDライトが点灯。
材質ステンレス、ABS樹脂、ポリカーボネイト
付属品単4乾電池×6本付、スパイススケール、専用ミルトレー
直径×高さ(mm)54×200
TKG品番9-1957-0201
TKG品番(2017)6-1783-0201
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
材質本体=木製、ギア部=鉄製
サイズ(cm)15
外寸(mm)Φ53×H157
EBM品番5054600
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
世界中のプロから支持されるキッチンツールの銘品
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ