純粋な精製水を使用した使いきりビデ。ノズルがボトル内に内蔵され、精製水で濡れているので挿入がとてもスムーズ、しかも衛生的。「医療機器」
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:16200BZZ01769000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(120mL)
¥279
税込¥307
9日以内出荷
「しっかりケアして自分で守る。自分を清潔に保つ。」
生理の終わりかけ、入浴できない時やスポーツの後など、広範囲に使えるケア商品としてきれい好きな女性たちの間で、大きな注目を集めています。
大多数の女性が「できればない方がよい」「早く終わってほしい」と感じている生理。
洗浄シャワートイレのビデ機能と異なり、膣内部をしっかり洗浄できる「使い切りビデ」は、生理の時に多く使われています。
膣内に残っている経血や異物を取り除きます。
1本(4本)
¥769
税込¥846
翌日出荷
ジャバラ付きノズルで角度が自由自在です。
強い水圧で洗浄できる「ストレート」とソフトにやさしく洗浄できる「シャワー」の使い分けができます。
止水機能付きで携帯にも便利。
容量(mL)450
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)90
やさしくむりなく洗浄、注入。ポンプの加減で洗浄力が調節可能。
チューブとコネクターを付けることで延長することも可能。
ポンプの洗浄や弁の取替が楽に。
用途医療用鼻洗浄、膣洗浄、浣腸
材質(本体)天然ゴム、(ノズル)ポリプロピレン、(弁・コネクター)ポリプロピレン、ゴム
全長(mm)760
質量(g)92
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00103000007
吸水量(mL)65(ゴム球)
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,450
税込¥3,795
欠品中
日本国にて、市販されているペットボトル(28mm口径)に取付けられます。輸入物のペットボトル(インチの口径)には、適合しません。
500mLの炭酸系飲料のペットボトルが比較的、柔らかくおすすめです(ファルウォッシュ本体とは口径が違うため、兼用はできません)
使い方は、ファルウォッシュ同様、先端のノズルをボトルに取付逆さまにして、ボトルを握ることにより、水が出ます。
材質(ノズル部)ポリプロピレン
色白
口径(mm)28(市販ペットボトルに適合)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
材質ステンレス
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000094
医薬品医療機器等法一般医療機器
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン
全長(mm)108
高さ(mm)(突起部)42
内径(Φmm)21
耐熱温度(℃)180
トイレが心配な男性の強い味方。
装着に気づかれず、外出が安心で楽しくなる。
ズボンのファスナー開口部から「Mr.ユリナー」を入れて、2点のクリップを衣服に固定するだけで装着完了。
服を着たままわずかな手順で、ご自身で簡単に脱着することができます。
Mr.ユリナーは洗浄して繰り返し使用します。
タイプ男性用
セット内容ユリナー、収尿ボトル(250、350mL)
材質レシーバー/シリコン、外チューブ/ポリ塩化ビニル(PVC)、内チューブ/シリコン、ボトル/ポリエチレン(PE)、キャップ/ポリアセタール(POM)、クリップ/ポリスチレン(PS)、バネ/ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位
材質真鍮(クロームメッキ)
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
旅行や出張など、外出先で気軽に使える携帯用おしり洗浄器。
コンパクトに持ち運べ、簡単操作で快適なおしり洗浄ができます。
電源は乾電池仕様なので、海外へのお出かけにも最適です。
旅先でもお手軽・清潔におしり洗浄を行っていただけます。
寸法(mm)携帯時:67×46×130、使用時:67×46×298
色ホワイト
質量(g)250(乾電池1個含む)
電源単3形アルカリ乾電池1個
タンク容量(mL)約180(連続吐水3穴23秒、5穴20秒)
電池寿命外気温20℃で使用した場合約50回(アルカリ乾電池使用、吐水量約5mL/秒まで)
吐水量(mL/s)3穴/約8、5穴約9(アルカリ乾電池新品時)
折りたたみ式で持ち運び、収納が簡単です。いろいろな組み合わせが簡単です。荷物を積んだまま台車代わりに使用可能です。
用途エアコン据付作業。内装材貼り作業。屋内電気工事。車からの荷物積み降ろし、荷物搬入に。ダクト配管工事。軽天工事。
トラスコ品番464-8081
材質スチール
質量(kg)21
タイプ折りたたみ式
キャスターΦ75mm固定2個
作業床面広さ(mm)330×1200
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL)300
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。
洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。
先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。
仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可
材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)
サイズ本体/300×78×51mm
容量(mL)450
質量(g)60
携帯用ビデ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230ABBZX00068000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
1個(120mL)
¥249
税込¥274
翌日出荷
ほどよい角度のノズルで、ねらった所をラクラク洗浄!
おむつ交換、ポータブルトイレ使用時に便利です。
ノズルが上向きなので、水を入れたまま置いても、噴射口から水がこぼれません。
安定性があるので、立てて置くこともできます。横置きでも転がりにくい形状です。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)70×83×271
色グリーン
容量(mL)450
質量(g)64
耐熱温度(℃)100
アズワン品番0-6685-24
TKG品番9-2479-0501
TKG品番(2017)6-2259-0601
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
関連キーワード