ウイング(支持翼)が広がるため、固定後の安定感を得ることが可能。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)7.5
難燃性UL94V-2
取付板厚(mm)最小6.0、最大2.6
使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質66ナイロン
コンベアのアルミレール(製造ライン、自動倉庫など)への配線、配管の固定を簡単にします。プッシュマウントの装着は、レール溝に押し込むだけです。ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。レールへの穴開け、タッピングが不要なため、工数、部品点数が減り、省略化、コストダウンに繋がります。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
使用インシュロックタイT60タイプまで
ウイング(支持翼)がないため、限られたスペースで使用可能。
色白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)6.3
難燃性UL94V-2
取付板厚(mm)3.2
使用インシュロックタイT60タイプまで
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
材質66ナイロン
固定アクセサリ インシュロック 特殊樹脂シリーズ ガルバロック・プッシュマウント
色黒
材質11ナイロン
仕様使用ガルバロックGL100~GL380、ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品、高温・屋内外環境下
寸法(mm)18.2×16.6
使用温度範囲(℃)-40~+105
取付穴径(Φmm)6.0~7.5
取付板厚(mm)1.0~2.6
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
1袋(100個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
マウント(矢じり)の突起が最も低いタイプ。シャーシ(筐体)と取り付けパネルの空間が狭くても、配線固定が可能。ヘッドの先端が平らなため、ハーネス組み付け後の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。また、ループ引張強度が100Nのため、しっかりと配線を固定できます。
色乳白
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)110
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)最小10~最大20
取付穴径(Φmm)4.7-4.9
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])100(10.20)
適合パネル厚さ(mm)0.4-2.0
広い範囲の板厚に対応するファーツリーマウント形状のため、部品点数の削減に貢献します。パネル穴への差込み、固定する際、電線を取付穴の真上で固定できるオンセットタイプです。REL30SDP6はアウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束に適しています。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
寸法L(mm)170
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)22
寸法T(mm)1.5
結束径(Φmm)最小1.5~最大31
寸法G(mm)12.5
取付穴径(Φmm)6.3-7.1
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])135(13.77)
適合パネル厚さ(mm)7
固定時に水や異物の侵入を防ぎやすいドーム付き。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)6.4
難燃性UL94V-2
取付板厚(mm)1.8
使用インシュロックタイT120タイプまで
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
ねじが不要です。幅広いサイズの穴径、パネル厚に取り付け可能なので、1部品で多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
ねじ止めの作業がいりません。取付がワンプッシュと簡単で、作業工数を削減します。また、少ない力で取付けられるため、作業者の負担を減らします。
アンブレラ(傘)型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
材質耐熱性ナイロン66
使用箇所屋内・高温
ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
色黒
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+105
寸法L(mm)160
寸法A(mm)5
寸法D(Φmm)18
寸法T(mm)1.5
結束径(Φmm)最小1.5~最大31
寸法G(mm)8
取付穴径(Φmm)6.4-7.4
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])180(18.35)
適合パネル厚さ(mm)1.8
1袋(100本)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
結束バンドを使用して板金等へ固定が可能です。
用途結束バンドの固定に。
トラスコ品番256-7120
材質PA66樹脂
色黒
高さ(mm)8.0
縦(mm)13.7
横(mm)12.5
使用バンド(mm)(結束バンド)帯幅8.5、厚さ1.9迄
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Φ8.0
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
UL規格UL難燃性(94V-2)
素早く、簡単にパネルなどの穴に差し込み、電線束の固定をします。ヘッド部にウィングがないため、スペースが限られている場所での結束に適しています。
色乳白
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ウイング(支持翼)付きのブッシュマウントタイのオンセットタイプです。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取り付け穴の真上で固定できます。また、結束後セレーションが外側に出るアウトサイドセレーションのため、被覆の柔らかい電線結束に適しています。
寸法H(mm)9.2
寸法A(mm)5
寸法F(mm)9
寸法B(mm)13.3
寸法T(mm)1.1
寸法G(mm)16
取付穴径(Φmm)6.8-7.2
難燃性UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])147(14.99)
適合パネル厚さ(mm)2.6
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
材質66ナイロン
幅(mm)8
全長(mm)172
使用温度範囲(℃)-40~+85
グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
最大結束径(Φmm)38
最小結束径(Φmm)6
ループ引張強度最小値(N[kgf])225
ガルバロックは、架台(ラックシステム)付近でのケーブル、配管の結束と固定のために開発されたインシュロックタイ(結束バンド)です。
ソーラーパネル架台や亜鉛めっき鋼板に開けられた取り付け穴へ電線を固定することで、緩衝材としての役割を果たします。ウイング(羽)付きのヘッドで、取り付け後支持翼部が広がり、取り付け面に固定されます。そのため、固定後の安定感を得ることができます。
用途ソーラーパネルの架台などをはじめとする建設鋼材周辺の結束に
沿岸地域、山間部、降雪地域での使用に最適
仕様ハロゲンフリー、耐候・耐熱・耐薬品グレード、高温・屋内外環境下
材質11ナイロン
形状プッシュマウント
色黒
使用温度範囲(℃)(常時)-40~105
寸法H(mm)9.2
全長L(mm)201
寸法F(mm)9.6
寸法B(mm)18.4
最大結束径(Φmm)48
寸法T(mm)1.3
寸法G(mm)18
取付穴径(Φmm)6.0-7.5
幅A(mm)4.8
最小結束径(Φmm)1.5
ループ引張強度最小値(N[kgf])200(20.39)
最大取付パネル厚(mm)2.6
UL規格難燃グレード(主原料)UL94HB
特性難燃
1袋(100本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ウイング付きの矢じりタイプ。ヘッド部のウイング(支持翼)が広がり、安定した固定が可能です
結束径(Φmm)7.8~38
取付板厚(mm)0.5~3.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])150(15.30)
取付穴径(mm)6.8~8.2
1袋(100本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
色乳白
材質66ナイロン
全長×幅W(mm)134×3.3
結束径(Φmm)1.0~27.0
仕様ハロゲンフリー、標準
厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥559
税込¥615
当日出荷
対象穴径Φ4~4.8mm マウント(矢じり)の突起が最も低い、省スペース対策品のプッシュマウントタイです。 。筺体に取り付け後のヘッドの出代を最小限に抑えるため、狭い環境での使用に最適です。ハーネス組み付け時の引っ掛かりや、作業者の怪我を防止します。薄型のパネル(0.4~2.0mm)に固定できます。
仕様ループ引張強度(最小値)N:100
材質66ナイロン
幅(mm)2.5
全長(mm)110
結束径(Φmm)1.0~20.0
取付穴径(Φmm)3.9~4.1
適合工具EVO7ISP、MK8、MK8-LT
取付板厚(mm)0.4~2.0
プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。
ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。
レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。
色乳白色
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85
グレード標準
UL規格UL94V-2
パネル等の穴に押し込み電線の結束と固定が同時にできるタイプ
RoHS対応品
最小の取り付け穴径(Φ3.5mm)に対応。細径電線に最適な極小サイズ。
基板周辺のリード線などの配線固定に最適です。
全長(mm)81
結束径(Φmm)(最小)1(最大)15
仕様ハロゲンフリー
適合RoHS
材質66ナイロン
幅(mm)1.7
取付穴径(Φmm)3.4-3.6
ループ引張強度最小値(N[kgf])36(3.67)
最大取付パネル厚(mm)0.4-1.6
パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。
リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
用途ケーブルなどの結束に。
材質66ナイロン
長さ(mm)109
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.2
全長(mm)109
結束径(Φmm)1.0~2.0
引張強度(N)100
適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP
取付板厚(mm)最大:0.5~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)4.8~5.0
予め開けた穴に、押し込むだけで固定できます。パネルの一方からしか作業できない場合に役立ちます。
用途ケーブルなどの固定。
色シルバー
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番496-1927
質量(g)48
固定方法押し込み
取付穴径(Φmm)7.9
適合バンド幅(mm)4.3~7.9
使用場所屋内外
1袋
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
材質66ナイロン
厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5
全長×幅W(mm)134×3.3
結束径(Φmm)1.0~27.0
取付穴径(Φmm)4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)
色白
材質66ナイロン
全長×幅W(mm)134×3.3
結束径(Φmm)1.0~27.0
仕様ハロゲンフリー、難燃
厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5
使用温度範囲(℃)-40~+105
取付穴径(Φmm)4.8~5.1
ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥599
税込¥659
当日出荷
コルゲートチューブをパネル等に簡単に固定できます。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
穴径(Φmm)9.8
使用温度範囲(℃)-60~115
パネル厚(mm)3.2
束線が取付穴の真上にくるオンセットタイプです。
プッシュマウントは取付穴に容易に押し込むことができ、簡単にロックされます。ウイングの弾性により、安定した確実な固定ができます。
屋内での高温下の使用に適しています。
用途ケーブルの結束と固定。
色黒
材質耐熱性ナイロン66
特性耐熱
長さ(mm)208
最大結束径(Φmm)50
幅(mm)4.8
厚さ(mm)1.3
質量(g)998
取付穴径(Φmm)6.8
引張強度(N)222
パネル厚(mm)(最大)3
仕様屋内用
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~80
取付穴(mm)4.8
UL規格UL難燃性(94V-2)
振動がある場所での使用に適しています。パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途結束バンドの固定。
高さ(mm)15.7
穴径(Φmm)6.5
縦(mm)10.2
横(mm)9.3
固定方法押込み
適合バンド幅(mm)2.3~4.8
最大取付パネル厚(mm)2.7
各種電路支持金具で多く採用されているΦ14mm穴に対応しているため、様々な金具に使用可能です。
穴に差し込むだけの簡単固定で、ネジ・ボルト止めが不要です。
横ズレ防止のリブ付きで、PF管をしっかりと固定することが可能です。
PF管呼び径16、22、28の幅広いPF管サイズに対応します。
仕様ハロゲンフリー
材質66ナイロン
色アイボリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
全長L(mm)180
グレード標準、UL難燃グレード(主原料):UL94V-2
最大結束径(Φmm)(PF管)36.5
取付穴径(Φmm)13.8~14.2
幅A(mm)12.7
最小結束径(Φmm)(PF管)23
取付板厚(mm)2.0~2.3
ループ引張強度最小値(N[kgf])392[39.97]
1袋(50本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
パネル取り付け用の羽根がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋外の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
パネル取り付け用の羽根がついたTy-Rap[[RU]](タイラップ)高性能結束バンドです。
用途屋内の製造装置、制御盤などのアプリケーションに。
。リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。
仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:耐候●色:黒●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリー
アズワン品番65-9538-22
1袋(100本)
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
リリースレバー付きで簡単に再結束が可能なため、補修やメンテナンスが必要な部位にお使いいただけます。ヘッド部の角部分が面取りされているため、配線の接触疲労を軽減します。取付穴位置の真上を外して固定されるオフセットタイプです。
仕様●結束径Φ(mm):6.0~38.0●グレード:標準●色:乳白●材質:66ナイロン●全長(mm):172●環境負荷物質管理体制:ROHS対応(2023年2月現在)/ハロゲンフリー
アズワン品番65-9538-21
1袋(100本)
¥1,588
税込¥1,747
6日以内出荷
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用
材質ポリアミド[PA]
質量(g)115/pack
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
操作感に徹底してこだわった、ねじ止め不要の新固定具です。
生産現場の設備ユニットに欠かせないアルミフレームに簡単に取り付けることが出来ます。
主要アルミフレームメーカー製20mm角、30mm角、40mm角フレームに対応しているため、汎用性に優れています。
材質66ナイロン
色乳白
仕様ハロゲンフリー
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ 楕円穴用プッシュマウントタイ
仕様ハロゲンフリー、耐熱・耐候
材質66ナイロン
厚さ(mm)(取付パネル)0.6~1.6
色黒
使用温度範囲(℃)-40~+110
全長×幅W(mm)170×5
結束径(Φmm)1.0~30.0
取付穴径(Φmm)7.0 × 12.0
ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ