プチロボLシリーズで使用している、サイズの違う様々なプッシュリベットの取り外しが可能な専用工具。プチロボLシリーズに付属していますが、無くされた場合や、プチロボLシリーズを未購入で所持していない場合にお買い求めください。
用途プチロボLシリーズ用サーボモータブラケットの分解など
種類その他
適合プチロボLシリーズ(WR-MS3L、WR-MS5L、MR-XL)で使用している、様々なプッシュリベットのすべての引き抜きに対応
材質(バネ材の鋼)SUS301
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
ヤマハタオプΦ6はホンダタイプΦ6として、スズキタイプΦ8はヤマハタイプΦ8としても使用可能。
タイヤハウス等の外装クリップはもちろん内装用のトリムクリップまで使用可能です。
用途外装クリップや内装用のトリムクリップに使用します
全長(mm)180
自動車の内張り外し及びクリップの取り外しに使用できます。
角度が付いているため、周囲への干渉を防ぐことができます。
用途自動車の内張り外し、クリップの取り外しに最適。
トラスコ品番759-5654
材質強化プラスチック
幅(mm)30
全長(mm)190
質量(g)50
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。
脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可。
頭部を押すことによって脚部が拡がりパネル等を固定する簡易型ファスナーです。
押し込むだけで容易にパネル等の固定が可能です。
材質ナイロン66
熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
1セット(100個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
パネル等を取り付けられる樹脂リベット。脚部が押し広げられ構成パネルを固定します。
再使用可能。
クリップの軸部を挟んで取外す方法により、クリップが破損しにくくなりました。先端部分に設けた、半径3.5mmの合わせ穴によりクリップの軸部を保持できます。
トラスコ品番823-0845
質量(g)140
寸法L(mm)190
1丁
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
メーカートヨタ、日産、ダイハツ、ホンダ、三菱、スズキ、日野
色黒
プチロボシリーズのアルミパーツを繋ぎ合わせるのに便利なプッシュリベット
自動車のフェンダープロテクターなどに使用される、プッシュロックタイプの、樹脂製クリップライナーを、損傷せず簡単に取り外しできます。角度調整型で、作業のいらいらも解消です。クリップライナーのタイプ、場所を問わない万能型。刃先の向きは、約90°まで4段階に変更可能。ドライバーで外せないロックピンが無傷で外せます。
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
少人数事務所のセキュリティ管理に最適です。
扉の隙間から携帯電話やスマートフォンの充電用ケーブルを通すことができるので、扉を閉めても充電が可能です。
色ホワイト
間口(mm)230
奥行(mm)125
高さ(mm)450
仕様中棚各段1枚付(取り外し可能)
付属品プッシュリベット
トラスコ品番764-6461
材質本体:スチール
質量(kg)3.6
タイプ2段(片開き)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×96×203
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
関連キーワード