20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12 穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2 シリンダー3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)21~33 キー3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品受座、リング ストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2 表面処理Cr 取付扉厚(mm)25.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1組
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンプッシュで簡単施錠。カギは信頼性のあるピンシンダーを採用。カギ(キー)3本付。物置・倉庫などに。
仕様●適用扉厚:21~33mm●施錠ストーク:12mm アズワン品番65-6672-39
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

ハイロジック外締錠
防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考適応扉厚30~35mm
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

WAKI(和気産業)シリンダー栓錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

WAKI(和気産業)シリンダー外締錠
シリンダー方式の補助錠。
用途玄関や勝手口の引き違い戸の施錠に。鍵付き
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

材質亜鉛ダイカスト 仕様開錠時のキー:抜ける 付属品キー2本、受座、リング ストローク(mm)13 表面処理Cr 回転角度(°)45 取付扉厚(mm)31
1個
5,398 税込5,938
欠品中

1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸 仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

付属品キー3本、受金具、取付ビス8本付 シルバー シリンダーリバーシブルディスクシリンダー ドア厚(mm)(対応)33~40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質亜鉛ダイカスト 付属品キー2本、ビス(本体用3本・ステン皿-ISO=5・3×5) ストローク(mm)14.2 表面処理Cr 適合寸法(mm)(ハカマ)8、10、12H、硝子引戸用吊戸のHハカマ 回転角度(°)45
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷

ヒットハードウェアーシリンダー外締錠
用途木製の窓、玄関引違戸用 材質真鍮 キー数2 適合扉厚(mm)30~36
1パック(1個)
1,998 税込2,198
当日出荷

防犯用補助錠金具
材質本体/亜鉛ダイカスト シルバーメッキ 備考適応扉厚30mm
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄 仕様Φ15 トラスコ品番855-5879 セット内容キー2本 質量(g)23 取付板厚(mm)1~6 キー番号210・230・250・270・290 2018年トラスコ掲載ページ2 0873
1個
1,398 税込1,538
当日出荷