868件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストロークが12 mmと大きいため、引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様同一鍵 その他背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。付属部品:M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)57 仕上クロームメッキ仕上+ ヘアーライン仕上 操作方法施錠方法:鍵を挿入し、シリンダーを押し込むと施錠できます。解錠方法:鍵を挿入し、時計回りに回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号はNo.P021 です。鍵は2 本付属しています。
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ワンプッシュで簡単施錠
ストローク(mm)(施錠)12 穴径(Φmm)(シリンダー貫通)18.2 シリンダー3本ピンシリンダー 適合扉厚(mm)21~33 キー3本
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストロークが12mmと大きいため引き違い戸の隙間やガタツキが大きくても確実にロックすることができます。 鍵はリバーシブルキーです。
用途木製キャビネットの引き違い戸 仕様背面プレートを外すことでアルミフレームのガラス引き違い戸にも使用できます。 付属品M3皿木ネジ×4本、リング×1個、受金具×1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼(SUS-304) 仕上クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は20通りです。鍵は2本付属しています。
1個
1,459 税込1,605
当日出荷

センターピン部をプッシュすることで施錠する錠です。小さく限られたスペースに取り付けることができます。ポストや配電盤などに最適です。開錠時、鍵が抜けます。
材質シリンダー本体:亜鉛合金、固定ナット:鉄、キー:鉄 仕様Φ15 トラスコ品番855-5879 セット内容キー2本 質量(g)23 取付板厚(mm)1~6 キー番号210・230・250・270・290 2018年トラスコ掲載ページ2 0873
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1台
10,980 税込12,078
15日以内出荷


TAKIGEN(タキゲン)押ボタン錠
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。 各種リンク装置(C-871-1、C-871-2)と組合せることによりワンタッチで開閉できます。
用途特装車・バス・トランクリッド・キャビン 付属品キー2本 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げクロムめっき(MZCr)
1個
2,137 税込2,351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ 付属品鍵2本 鍵違い数約1800通り 取付板厚(mm)~9 施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。 タイプ違い 仕様【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
1個
3,998 税込4,398
32日以内出荷

キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト 付属品受座、リング ストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2 表面処理Cr 取付扉厚(mm)25.8
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
用途屋内木製ドア簡易錠 材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン 付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可 材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮 仕上クロムメッキ 材質(本体)亜鉛合金 ロックプッシュボタン式 材質(吊)真鍮
1個
2,410 税込2,651
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵を使用せずにシリンダーを押し込むだけで施錠できます。 操作性の良いリバーシブルキーです。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。
用途鋼製家具、鋼製建具、引き違い戸 材質黄銅(Bs) 仕上クロームメッキ 付属品鍵2本 取付板厚(mm)~9 施錠方法シリンダーを押し込むだけで施錠できます。 タイプ同一 仕様【同一鍵番号】No.3001、【解錠方法】鍵を挿入し、時計回りに90°回転させると、シリンダーが突出し解錠できます。鍵は反時計回りに90°回して抜きます。
1個
3,998 税込4,398
42日以内出荷

ロック装置付は押ボタンを90°回転させるとロックします。
用途分電盤・計測機器・防災設備 材質ステンレス(SUS303/SUS304) 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード23942
1個
3,514 税込3,865
6日以内出荷

ワンプッシュで簡単施錠。カギは信頼性のあるピンシンダーを採用。カギ(キー)3本付。物置・倉庫などに。
仕様●適用扉厚:21~33mm●施錠ストーク:12mm アズワン品番65-6672-39
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ)
エコ商品
・木製扉対応です。・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途引き違い戸 付属品リング1個、受金具1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x8:2本)、カギ3本付き プレシャスホワイト 適合シリーズ15GLR
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x8:2本)、カギ3本付き SNプラス 適合シリーズ12WL、大開口建具
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x8:2本) SNプラス
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) クローム 適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) シャインニッケル 適合シリーズ18TA
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

施錠時はツマミを回すだけ、解錠時はボタンを押してつまみを回すだけの簡単仕様です。ボタンは指を離すと戻ってくるので、のぞき見をされにくい仕様です。開閉表示付きですのでロックをかけているかどうか一目で確認することが出来ます。暗証番号を忘れた時などは別売のマスターキーで開ける事が出来ます。
用途会社の更衣室などに。 材質スチール(メラミン焼付塗装) ホワイト 高さ(mm)1790 奥行(mm)515 間口(mm)900 プッシュ錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1台
78,980 税込86,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) ダークアンバー 適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下シリンダープッシュ錠(鍵ナシ・プレートナシ)
エコ商品
・ボタンを押すだけで、施錠・解錠できます。
用途受付カウンダー、引き違い戸 付属品M3皿小ネジ3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) シャインニッケル 適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、19大開口、21ラシッサUD、23ラフィス
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) アイアンブラック 適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、19大開口、21ラシッサUD、23ラフィス
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) ブラスゴールド 適合シリーズ18ラシッサ、21ラシッサUD
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

セット内容取付ねじ付き(皿タッピンねじΦ3.5x16:2本) プレシャスホワイト 適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ボタンタイプのキーレス錠のロッカー。 0~9とアスタリスクの11個のボタンの組合せで施錠・解錠ができます。 固定番号式で暗証番号でご利用いただけます。(違う番号への再設定も可能) 暗証番号を忘れた場合は、非常解除キー(別売)をお買い求めください。
材質スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790 色(本体)ホワイト プッシュボタン錠 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1790
1台
58,980 税込64,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリーアドレスワーカーの移動用に持つや手荷物などを十分に収納することが可能です。
仕様メール投入口なし・配線孔付 材質本体:スチール 高さ(mm)1030 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 プッシュ錠 グリーン購入法適合
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多種多様な人々が、それぞれのワークスペースで最大限にパフォーマンスを発揮するために、効率よく収納スペースを確保できます。運用方法とセキュリティレベルに合わして4タイプの施錠方法が選べます。好きな数字を1~11桁で設定して開錠できろプッシュ錠タイプです。ドアを閉めるとロックが掛かるオートロック方式になっているため鍵のかけ忘れを防止します。
用途フリーアドレスなどのワークスタイルに。 材質本体:スチール 奥行(mm)450 間口(mm)900 RoHS指令(10物質対応)対応 プッシュ錠タイプ グリーン購入法適合 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)415.5×413×340
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プッシュ錠タイプのロッカーです。
プッシュボタン錠(固定変換式) 材質【本体・扉】スチール塗装仕上
1台
32,980 税込36,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1台
119,800 税込131,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
99,980 税込109,978
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
62,980 税込69,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)