フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
呼び外径(mm)Φ28
樹脂厚(mm)1.1
材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)
定尺(m)(呼び)4
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)1000
材質ポリペンコアセタール
色白色
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ホワイト
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)1
材質硬質ABS
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
定尺(m)(呼び)4
呼び外径(mm)Φ28
材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール
長さ公差(mm)0~+35.0
材質PMMA
こんなお得な商品も!

透明塩ビパイプ
モノタロウ
¥990~
税込¥1,089~
透明であり、耐食性、耐薬品性に優れた塩ビパイプです。VP管外径と同じであり、塩ビ継手と接続できます。
用途流体の確認を必要とする工場内2重管、排水管用
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器
材質フッ素樹脂(FEP)
色半透明(自然色)
使用温度範囲(℃)-65~150
使用流体空気・水・腐食性流体等
特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
「エクリカ」は透明性に優れ、耐候性や表面特性に高い機能を有した
三菱ケミカル株式会社製「デュラビオ(R)」で押出成形されたメーカーの製品名です。
「デュラビオ(R)」は透明性・耐傷付性・耐熱性・耐候性に優れた樹脂です。
透明樹脂としては、アクリルや近年ではポリカーボネートが主流ですが、
本製品はアクリルの大きな特長である耐候性・光学特性・表面硬度に近い特性を持ち、
且つアクリルには無いポリカーボネートの大きな特長である
耐衝撃性・耐熱性・難燃性に近い特性を持ち合せています。
また、植物由来であるため、環境にも優しい製品の作成が可能であり、
且つ生分解性ポリマーでは無いため耐久性に優れます。
用途ポリカパイプを使用して黄変にお困りの方や、アクリルパイプを使用して割れてしまうことにお困りの方にお勧めします。
材質エンジニアリングプラスチック(外装)
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
室内専用のプラスチック製パイプキャスターです。
用途イレクターパイプ(Φ28)先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。
種類自由車
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ポリウレタン
軽くてサビに強いプラスチック製キャスターです。
パイプに直接取り付けるキャスターです。
車輪径(Φmm)75
質量(g)225
最大積載量(kg)50
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質プラスチック
外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。オープンスプリングとロックレバー付です。
トラスコ品番446-9500
材質ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼
全長(mm)185
切断能力(mm)25
適合替刃9029-185
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
クイックアクション。塩ビ、ポリエチレン管用。ダイヤルを押し込むとブレードは早く前進します。クイックリリースレバーを押すと、ブレードは後退します。
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000
色黒色
材質ポリペンコアセタール
タイプPOM-BC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
比重1.41
引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620]
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+35.0
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能。
最大Φ50mmまで一度に切断可能。
高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。
再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。
肉厚2.4mmまで対応可能。
スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティング。
カットポイントが見えるので、位置決めがしやすい。
バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。
刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。
最小10mmまでの長さのカット。
グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジング。
全長(mm)202
切断能力(Φmm)32/40/50
質量(g)294
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
人間工学に基づいた複合素材ハンドル付き。最大60%の労力削減:自由に回転するカッティングホイールにより、パイプを切断することができます。切削時に少ない摩擦で回転させることができます。最適なカッティング:回転により、カッターがパイプを無理なく貫通し、変形を最小限に抑えます。アルミ複合材や樹脂製電線管を、容易に切断できます。ワイドなプラスチックサポートで直角にカットできます。最大Φ26mmまでの複合材およびプラスチックパイプの切断に使用できます。ロック機構付きで安全に持ち運べます。セーフティロック付。
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)
全長(mm)185
質量(g)175
切断能力(mm)12~25
1丁
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
長さ(mm)1000
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
直径6mm~35mmまでのプラスチックパイプ(塩ビ管等)を綺麗に切断することができます。ブレードは交換可能で、どの位置からでも元の位置に戻すことができます。てこの原理を最大限発揮する構造と、独特なブレードのデザインにより、少ない力でパイプを切断することができます。人間工学に基づいたハンドルデザインとラチェット機構による段階的なブレード送りにより最小限の力で作業できます。オープンスプリング付き。ボディーはアルミダイキャスト製で、表面は赤ラッカー仕上げです。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処
使用範囲(mm)(切断/コンポジットパイプ)Φ6-35
トラスコ品番835-5193
質量(g)583
ブレード長さ(mm)35
1丁
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。
手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。
トラスコ品番855-8951
質量(kg)0.6
能力(mm)~35
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
ピストル型でレバーを引く事でブレードを送りパイプを切断します。
手元のボタンでブレードの戻しはワンタッチ。手が塞がった状況でも片手で切断作業が可能です。
トラスコ品番855-8949
質量(kg)0.7
能力(mm)~42
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
付属品取付ビス
材質プラスチック
形状ソケット
仕上クロームメッキ
パイプ径(Φmm)32
1個
¥129
税込¥142
4日以内出荷
切断能力(mm)3~42
トラスコ品番470-3910
全長(mm)230
質量(g)200
モデルPC-1250
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
用途プラスチック管用バリ取り。
刃数9
仕様塩ビ管用
トラスコ品番488-8871
材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5
質量(g)440
適合管12~66mm
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。 非常に狭い切断面を得ることが可能。安全な持ち運びのためのロック機構付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。
用途最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用
寸法(mm)210×81×38
質量(g)391
ハンドルコンフォートグリップ
替刃仕様90 25 25 E01
1丁
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
外径20mmまでの液状、多層、空気圧ホース・パイプを切断します。
オープンスプリングとロックレバー付き。
ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。
ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
切断可能径(Φmm)4~20
全長(mm)185
質量(g)200
適合替刃9029-01
1丁
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
アルミ製ボディで軽量タイプ、セーフティロック付、ラチェット式、滑り止め付両ハンドル
材質本体:アルミ合金、ブレード:ステンレス
全長(mm)485
質量(kg)1.6
適合材PP、PE、PEX、PVC、PB、PVDF
切断能力(Φmm)75
1個
¥21,400
税込¥23,540
翌日出荷
新開発X-CELブレードを採用してます。一度に35mmまで簡単に切断できます。
用途架橋ポリエチレン管、PE管、PB管、ラバーホースの切断に。
切断能力(mm)35
トラスコ品番405-3737
全長(mm)260
質量(g)500
1丁
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用
材質プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ