22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別SKPTS200WHNA 材質PP 乳白色 外寸(mm)198×198×55 圧縮荷重(kN[kgf])7.65(781)
1個
899 税込989
当日出荷

種別SKPTS303BWHNA 材質PP 乳白色 外寸(mm)303×303×114 圧縮荷重(kN[kgf])9.44(963)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

種別SKPTS195WHNA 材質PP 乳白色 外寸(mm)195×195×55 圧縮荷重(kN[kgf])3.46(353)
1個
499 税込549
当日出荷

三甲(サンコー)プラテクター
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途フィルム管輸送用
1個
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三甲(サンコー)プラテクター 395 青
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途3インチフィルム管輸送用 材質PP 外寸(mm)400×395×118 圧縮荷重(kN[kgf])106.9(10903)
1個ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別SKPTS2652WHNA 材質PP 乳白色 外寸(mm)265×265×105 圧縮荷重(kN[kgf])9.28(947)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

三甲(サンコー)プラテクター S265 黒
種別SKPTS265BK 材質PP、リサイクルPP 再生ブラック 外寸(mm)265×265×105 圧縮荷重(kN[kgf])8.62(880)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

三甲(サンコー)プラテクター 555B 青
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途6インチフィルム管輸送用 材質PP 外寸(mm)565×555×128 圧縮荷重(kN[kgf])143.5(14646)
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)U型6インチプラグ
適合プラテクターU730B 材質PP 乳白色 外寸(mm)236×135×200
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

三甲(サンコー)コアキャップ-PP6インチ
エコ商品
材質PP 乳白色 高さ(mm)【外寸】75 長辺(mm)【外寸】186 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
3日以内出荷

三甲(サンコー)プラテクター 545 青
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途3インチフィルム管輸送用 材質PP 圧縮荷重(kN[kgf])117.4(11980)
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)プラテクター 755B 青
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途6インチフィルム管輸送用 材質PP 外寸(mm)765×755×138 圧縮荷重(kN[kgf])144.7(14765)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三甲(サンコー)プラテクターS240
エコ商品
材質PP 乳白色 高さ(mm)【外寸】60 短辺(mm)【外寸】240 長辺(mm)【外寸】240 圧縮荷重(kN[kgf])7.9(810) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
50日以内出荷

三甲(サンコー)プラテクターS360
エコ商品
材質PP 乳白色 高さ(mm)【外寸】114 長辺(mm)【外寸】360 圧縮荷重(kN[kgf])31.66(3230) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)プラテクター 600 青
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途3インチフィルム管輸送用
1個ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三甲(サンコー)プラテクター400
エコ商品
材質PP ブラック 高さ(mm)【外寸】100 短辺(mm)【外寸】400 長辺(mm)【外寸】400 圧縮荷重(kN[kgf])23.5(2400) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

三甲(サンコー)プラテクター U730B 青
種別SKPTU730BBL 材質PP ブルー 外寸(mm)732×727×106 圧縮荷重(kN[kgf])118.6(12103)
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

三甲(サンコー)プラテクターS303
エコ商品
材質PP 乳白色 高さ(mm)【外寸】114 短辺(mm)【外寸】303 長辺(mm)【外寸】303 圧縮荷重(kN[kgf])17.7(1810) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
50日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッター 1000V
刃の材質は空気焼き入れした強化ステンレス。DIN EN/IEC60900基準に適合。銅線の場合、16mm2までの単線、50mm2までの複合線、70mm2までの細いより線、アルミ線の場合70mm2までの複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。てこの原理を最大限利用するデザインにより、片手で簡単にケーブルを切断することができます。ハンドルはつば付きで、耐衝撃性プラスチック製なのでしっかり握ることができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。調整可能なねじ式ジョイント。
全長(mm)230 質量(g)274 切断能力(AWG)36526 ハンドル1000V絶縁プラスチックコーティング (VDE絶縁テスト済み) 仕上ヘッド研磨 切断能力(Φmm) 銅線多芯:16 切断能力(mm)銅多芯:50
1丁
11,980 税込13,178
翌々日出荷

トーアボージン特大プラツバ付面
仕様長バンドタイプ、特大PCツバ付、マスク併用可 形状ヘルメット取付型防災面 材質(レンズ)ポリカーボネイト 質量(g)290 本体寸法(mm)195×480 レンズ厚さ(mm)2
1個
9,598 税込10,558
11日以内出荷