用途6Φ線材製ロッドフックの一部(6R・6RP・6RU・SUS-6R)、およびプライスカード立て(P-6R、P-6S)装着用、プライスカード設置ホルダー(各フックの先端45°曲げ部、または90°曲げ部に装着可能)
色ホワイト
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
木目調カードレールに取り付けるプライスカードホルダーです。
用途健康食品の陳列にも適しています。量販店・スーパー・様々な売り場で活躍します。
材質透明樹脂
板厚(mm)0.8
縦(cm)7.5
横(cm)7
1セット(10個)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
色クリア
材質透明樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ポップバスケット用のプライスカードホルダー
用途ポップバスケット用のプライスカードホルダー
色透明
横(cm)20
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
カードタイプ向けです。
6Φのフック(別売)に組み合わせてご使用頂けます。
(画像:50mm×30mmサイズ)
用途フックの先端角度は45°90°共にセット可能な設計
EOSカード差込みタイプ
日本製
材質ABS樹脂・塩ビシート貼り
色白
有効高さ(mm)30
6Φのフックに取り付けれるプライスカードホルダーです。
左右45°首振り機能付きです。
材質ABS樹脂
仕様0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
素材塩化ビニル0.8mm厚
所品陳列用のフック先端で目突きを防止するプライスホルダーです。フックは6Φ専用です。
材質本体・ジョイント部:PP樹脂 ホルダー部:ABS樹脂
材質PET
色クリア
寸法(縦×横)(mm)600×410
1セット(100枚)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
2段フック専用のプライスカードホルダー。上と横が空いているので、ホルダーよりはみ出るカードを使用することもできます。
材質ABS
機能30度左右に首振り
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
貼り付け仕様のプライスホルダー。フックを差し込む角度によって3方向に調整可能。
材質ABS樹脂
寸法H(mm)30
通常の引っ掛け掲示のほか、傾斜している冷ケース棚にセットしても見やすい角度に掲示できるツーウェイ式のフックです。
材質(カードケース)PET(0.5mm厚)、(フック)PC
値札立てや名刺立てに。
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法(横×縦)(mm)90×55
PCホルダー(プライスカードホルダー)が取り付け可能な2段フックです。
材質/仕上スチール/クロムメッキ
プライスカードホルダーが取付可能な2段フックです。
フックはスチール6Φ、クロームメッキ仕上げ。
バーセット(別売)に組み合わせてご使用頂けます。
材質スチール
色クロームメッキ
タイトルクリップ。クリップ式、スタンド式の両方で様々な設置が可能です。プライスカードホルダーや書類の分類に最適です。
材質スチール
色シルバー
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるカードスタンドです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.5
ネームエッジは、プライスカードホルダーと木口材が一体になった
パネフリ工業オリジナルの木口材です。
縁貼り機で貼れるから量産が可能です。
木口材と一体化しているから工数の削減になります。
中紙を交換すれば何回でも使用が可能です。
用途店舗什器のプライスホルダーに
学校や保育園のロッカーのネームホルダーに
キャビネットや本棚のインデックスや名札に
材質樹脂製
長さ(mm)1840
仕様約1.2mm厚までのカードをご使用いただけます。、ワイヤーラック棚にもご利用いただけます。
素材透明PET0.8mm厚
材質アクリル
厚さ(mm)1.8
使いやすいサイズ・形状にこだわった、ロープライスのカードケース。
材質PET 0.4mm(t)
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
写真・プライスカード・POPカード・チラシなど、様々な用途に合わせてご利用いただけます。
メニューや印刷物などをきれいに見せる高透明度のアクリル製のサインホルダーです。
カフェやレストランなどの飲食店やインテリア・アパレルショップなどのPOPにも最適です♪
幅広いサイズと種類を取り揃えております。
材質アクリル樹脂
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
ダイヤモンドカットによる側面が、シンプルながら高級感を演出します。
スタンドにはすべり留めのシリコンゴムを採用。
用紙をセットしやすいよう仮留めラベルを同梱しています。
用途に応じて立てるだけでなく、寝かせてもご使用になれます。
また壁掛けとしても使えるようフックを2個付属しています。
付属品ビス2本
材質アクリル
厚さ(mm)4(表)、2(裏)
角度調節可能でコンパクトなクリップ式のホルダーです。POPやプライスカードを差し込み、店頭や商品棚などに設置することができます。限られた売り場に必須なお役立ちアイテムです。
材質ホルダー、クリップ:ポリカーボネート・ジョイント:ポリアセタール・金具:スチール
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展
材質アクリル
Φ9までのワイヤー什器や板状素材に!。PET製のカードケースに溶着し、プライスホルダーとして設置できます。
材質ポリ塩化ビニル
寸法(幅W×高さH)(mm)W15mm×H55mm
1セット(10個)
¥659
税込¥725
8日以内出荷
写真・プライスカード・POPカード・チラシなど、様々な用途に合わせてご利用いただけます。
メニューや印刷物などをきれいに見せる高透明度のアクリル製のサインホルダーです。
カフェやレストランなどの飲食店やインテリア・アパレルショップなどのPOPにも最適です♪
幅広いサイズと種類を取り揃えております。
材質アクリル樹脂
案内板として、メニューやアピールしたい印刷物などをきれいに見せるアクリル製のサインホルダーです。
店頭陳列商品のプライスカード・POPカード・商品PRカード簡単な説明書などを入れることができます。
コーヒーショップチェーン店や家具雑貨店・各種ショップでのレジ横の案内板としてもお使いいただいております。
材質アクリル
厚さ(mm)1.8
シングルフックにプライスカードを表示できる、後付けタイプのホルダーです。
ホッパーホルダーのベース位置が調節でき、フックの長さに合わせてカットできます。調節位置が分かる目盛り付きです。
プライスホルダーがフラップ式なので商品の取り出しの邪魔になりません。
プライスホルダーが左右に45°ごとに角度換え可能です。横幅の狭い小物商品の小ピッチ陳列に最適です。
材質(本体)PS、POM、(プライスホルダー)PS
適合径(Φmm)6
関連キーワード