1個
¥92,800
税込¥102,080
翌日出荷
種類セット品
トラスコ品番810-9587
セット内容CT-175G、RP-150G、KN-150G
質量(g)750
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
先端チップ径1mmのミニスナップリングプライヤーセット。
穴用・軸用それぞれストレートと曲りタイプの入った4本組。
全長は66~77mmで狭い場所での作業に最適なコンパクトタイプ。
種類セット品
全長(mm)66~77
軸穴種別軸・穴兼用
軸径(Φmm)1
1セット(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
歯付の曲線あごでパイプなどをしっかりと固定できます。ワイヤーカッターとして使用できます。
種類グリッププライヤ
用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい
種類コンビネーションプライヤ
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質クロムバナジウム鋼
つかむ、つまむ、切る、曲げる等の作業に便利なお買い得セットです。
入組点数3
材質カーボンスチール(炭素鋼)
全長(mm)ペンチ:160、ラジオペンチ:160、ニッパー:160
刃部硬度55HRC
切断能力(Φmm)ペンチ:鉄線1.5/銅線2.5、ラジオペンチ:鉄線1.0/銅線2.0、ニッパー:鉄線1.0/銅線2.0
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途書類の整理・エプロン・靴などの穴の修理・製作に。
セット内容スチール(真鍮メッキ)各100個入
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
強度が優れ、表・裏が美しい仕上がりる両面ハトメ
用途袋もの・カーテン・服飾などの穴の補強・アクセントに!
材質アルミ製
仕様下敷き付
耐久性を考慮した鍛造スチール製です。熱処理済み、完全研磨済みです。
付属品10インチ(250mm) ウォーターポンププライヤー、8インチ (200mm) ラジオペンチ、8インチ(200mm) 電工用ペンチ、6インチ(150mm) ニッパー、10インチ (250mm) スリップジョイントプライヤー
材質炭素鋼 / 刃、 TPR / ハンドル
寸法(cm)セット:32.5×27×1.5
質量(g/セット)1470
寸法(inch)10 (250mm) / ウォーターポンププライヤー 、8 (200mm) / ラジオペンチ・電工用ペンチ、6 (150mm) / ニッパー、10 (250mm) / スリップジョイントプライヤー
入数5
1セット
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質スチール製+ニッケルメッキ
仕様下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)9
足長(mm)8.5、11.5
使用厚さ(mm)(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
セット内容:ペンチ×1、ニッパー×1、ラジオペンチ×1、コンビネーションプライヤー×1、ウォーターポンププライヤー×1。ラジオペンチは先端ギザ付き。
仕様ウォーターポンププライヤー全長(mm):250
全長(mm)コンビネーションプライヤー:160、ニッパー:160、ペンチ:180、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ペンチ】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ニッパー】鉄線:Φ2.4、銅線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】鉄線:Φ2.0、銅線:Φ2.2、硬線:Φ1.6
入組点数5点
最大開口(mm)45
先端厚さ(mm)11
1セット(1セット)
¥6,690
税込¥7,359
翌日出荷
セット内容:ニッパー、ラジオペンチ、コンビネーションプライヤー。ニッパーは先端と根元で刃角を変えているため先端で銅線などの軟線の切断に。根元はピアノ線などの硬線の切断に適しています。皮むき付き。ラジオペンチは先端ギザ付き。コンビネーションプライヤーは先端部が三段形状になっており、細かいものから太いものまで掴みやすくなっています。針金や鉄線も切断できます。
全長(mm)コンビネーションプライヤー:200、ニッパー:159、ラジオペンチ:160
切断能力(mm)【ニッパー】軟線:Φ2.6、硬線:Φ2.0、ピアノ線:Φ1.8、【ラジオペンチ】軟線:Φ2.0、硬線:Φ1.6、【コンビネーションプライヤー】鉄線:Φ2.6
最大開口(mm)30
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
強力型ペンチ、強力型斜ニッパー、ウォーターポンププライヤー”コブラ”が各1本入ったセット。
視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
種類セット品
トラスコ品番446-7078
セット内容強力型ペンチ(0201-180)、強力型斜ニッパー(7401-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)
質量(g)990
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
GEDOREツールワゴンの引き出し1/3サイズにフィットします。フォームに入っているので、整理整頓できます。
トラスコ品番855-8907
質量(kg)1.22
2018年トラスコ掲載ページ4 0016
1セット
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
仕様10WR(ロッキングプライヤー)
全長(mm)モンキーレンチ:250、ウォーターポンププライヤー:250
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
セット内容:電工ペンチ(偏芯型)×1、電工ニッパ×1、ラジオペンチ×1、ウォーターポンププライヤー×1、収納バッグ(スエード革)×1、ウォーターポンププライヤー(全長:250mm、能力 パイプ径:1/8”~2”、ナット(対辺):7~46mm、最大開口:2”、調整段数:25)、収納バッグ。電工ペンチは偏心型のため少ない力で切断する事ができます。 ウォーターポンププライヤーは力を掛けた時に横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント構造、サイズ調整はボタン式のため細かい位置調整ができます。 ラジオペンチは先端ギザ付き。
材質スエード革
寸法(mm)収納バッグ:250×150(H)
全長(mm)ラジオペンチ:160、電工ニッパー:160、電工ペンチ:200
切断能力【電工ペンチ】ピアノ線:Φ2.2、銅・アルミ:Φ13.0、鋼線:Φ2.8、【電工ニッパー】軟線:Φ4.0、中硬線:Φ3.0、硬線:Φ2.0、【ラジオペンチ】中硬線:Φ2.5、硬線:Φ1.6
1セット(1セット)
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。・ウォーターポンププライヤー:。ハンドル:コンフォート。仕上げ:磨き。最大開口:2”。最大ナット:46mm。全長:250mm。重量:366g。調整段数:25。材質:クロームバナジウム電気鋼。刃幅:7mm。能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm。刃硬度:61HRC。コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。・強力型ペンチ:。全長:200mm。重量:380g。刃硬度:HRC63。切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm。材質:特別工具鋼。・ラジオペンチ:。全長:160mm。重量:149g。切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm。ハンドル:コンフォート。刃硬度:HRC60。仕上げ:磨き。材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂。・電工ニッパー:。全長:160mm。重量:205g。切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0。刃硬度:HRC62。ハンドル:コンフォート。仕上げ:クロムメッキ。・スエードバッグ:。サイズ:250×150(H)mm。材質:スエード革。・ジッパー止め。丈夫で多目的に使えるツールバッグです。
1セット(1セット)
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
用途開・閉両用
セット内容90°曲がり 全長:147,147,190,215mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm フックツール 全長:134mm ピックツール 全長:134mmストレート 全長:152,152,196,235mm 先端:Φ1.0,1.2,1.8,2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
着座センサー交換時の必需品!
セット内容シートクリッププライヤー×1個、シートクリップ×100個
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
スナップリングプライヤー4本セット。
セット内容スナップリングプライヤー(65434002・65444021・65454002・65464021)
1セット
¥29,980
税込¥32,978
90日以内出荷
透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
種類セット品
トラスコ品番496-6431
セット内容ペンチ(0302-180)、斜ニッパー(7002-160)、コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-250)
質量(g)950
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1組
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
全長(mm)ニッパー:195、プライヤー:210、ラジオペンチ:215、先端45°ラジオペンチ:210
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
クリップのロックピンの引抜き(ロック解除)が容易に行えます。ロックピンを引抜いた後、クリップ本体の引抜きも可能。クリップをボディに装着後、クリップ軸部の縮め・挿入が容易に行えます。クリップに傷を付けにくい先端形状。先端角度付でボディ・内張りに傷をつけにくい。先端はクリップと位置合わせしやすい矢印マーク付。
用途自動車のフロント・リアバンパー、フロントフェンダーライナー等に使用されている樹脂製クリップの取外し装着時の軸部の縮め・挿入。
適合ロックピン引抜きタイプ樹脂製クリップ (クリップ装着の場合:軸径5~10)
トラスコ品番823-0766
セット内容クリップクランププライヤ(AP202A、AP202B)
質量(g)クリップクランププライヤ:各145 (合計 290)
タイプ35°・ 80°
寸法L(mm)196
寸法T(mm)9
寸法W1(mm)25
寸法W2(mm)53
1セット(2本)
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
セット内容:エレクトロニクスプライヤー(35 12 115・35 22 115・35 32 115)、エレクトロニクスエンドカッティングニッパー(6432-120)、エレクトロニクスニッパー(77 02 115・77 42 115)、精密ピンセット(9234-36)合計7ヶ所の収納部があり、プライヤー6本と精密ピンセット1本がセットされています。丈夫なポリエステル布製ケース。ケースはファスナー付きで、プライヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
用途エレクトロニクス部品での作業用
質量(g)660
1セット
¥58,980
税込¥64,878
90日以内出荷
エレクトロニクス関係の作業に。合計6ヶ所の収納内部があり、ESD精密エレクトロニクスプライヤー及びニッパー各3本がセットされています。ケースはファスナー付きで、プリアヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
セット内容エレクトロニクスプライヤー(3412-130ESD、3422-130ESD、3432-130ESD)、エレクトロニクスニッパー(7902-120ESD、7902-125ESD、7942-125ESD)
質量(g)585
1セット
¥77,980
税込¥85,778
翌日出荷
エレクトロニクス関係の作業に。合計7ヶ所の収納部があり、ESDプライヤー6本がセットされています。ケースはファスナー付きで、プライヤーは伸縮性のあるバンドで固定することができます。
セット内容エレクトロニクスプライヤー(3512-115ESD、3522-115ESD、3542-115ESD)、エレクトロニクスエンドカッティングニッパー(6432-120ESD)、エレクトロニクスニッパー(7702-115ESD、7732-115ESD)
質量(g)695
1セット
¥58,980
税込¥64,878
翌日出荷
両面ハトメ取付け作業に必要な工具が一式揃ったセットです。ハトメパンチはプライヤー型です。セットは4mm,5mm,7mm,8mm,10mm,12mmの6サイズ展開です。必要なハトメコマのサイズで選んで下さい。コマは付属のハトメサイズに適合するサイズの物がついています。コマは交換式で、別売のTHP-K4~THP-K15Nのお好きなものに取り換えが可能です。コマのサイズを変えることで、使えるハトメサイズも変えることができます。
用途袋もの・ブルーシート・カーテン・服飾など穴の補強・アクセントに。
材質THP-PH 本体:スチール・グリップ部:エラストマー、ハトメ:アルミ(A1100P)、ハトメコマ:快削鋼、下穴用ポンチ:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C)
奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーの3本セットです。
全長(mm)ストレート:295、45°ベント:290、90°ベント:265
先端形状ストレート、ベントタイプ
1セット
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
仕上ヘッド:黒防錆コート・磨き
ハンドルプラスチックコーティング
材質ボディ:クロムバナジウム鋼(油焼き入れ)、ツールロール:ポリエステル
多くのスナップリングに対応 ・先端爪交換式 6サイズ・18種類 ・先端サイズ:Φ2.2・2.5・3.0・3.5、3.8、4.2mm ・角度:0°・45°・90° ・軸穴両用
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セット内容:ロッキングプライヤー(カーブジョー)×1、ロッキングプライヤー(ストレートジョー)×1、ロッキングプライヤー(ロングノーズ)×1。カーブショートロングノーズはあご部分にワイヤーカッター付き。
全長(mm)ロッキングプライヤー(カーブジョー):186、ロッキングプライヤー(ストレートジョー):224、ロッキングプライヤー(ロングノーズ):169、呼び:【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】175、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】250、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】150
質量(g)195
入組点数3点
口の開き(mm)【ロッキングプライヤー(カーブジョー)】0~42、【ロッキングプライヤー(ストレートジョー)】0~46、【ロッキングプライヤー(ロングノーズ)】0~50
1セット(1セット)
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
セット内容パイプレンチ240mm(6551)、ヘビーデューティーダイアゴナルカッティングプライヤー160mm(6602)、丸ペンチ200mm(6529)、コンビネーションプライヤー180mm(6501)
寸法(幅W×長さL)(mm)175×350
入数4点
1セット
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
使用頻度の高い各種グリッププライヤーをコンパクトなセットにまとめています。
セット内のグリッププライヤーはエポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
種類セット品
材質鍛鋼、エポキシ樹脂
質量(kg)2
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ