つかむ、切る、曲げる、さまざまな用途に使えるコンビネーションプライヤー。
つかむ物の大小によって、口の開き方が2段階に変えられます。
錆に強いメッキ仕上げ。
用途バイク、自動車の整備や、DIYに。
材質(本体)炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。
3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。
耐荷重性に優れたグループジョイント方式。
錆に強いメッキ仕上げ。
用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。
全長(mm)254
材質(本体)炭素鋼
質量(g)375
最大口径(mm)46
グリップ部(mm)幅46
先端長(mm)49
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)38
全長(mm)150
切断能力(Φmm) 鉄線1.6
材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)150
質量(g)205
適合ねじ径(Φmm)3.5~9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
用途水周りの作業に。ビニルライニング鋼管の保守作業に。六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
材質炭素鋼(本体)
全長(mm)245
質量(g)350
硬度タテ溝:HRC60±2
ねじ頭径(mm)適合:Φ3~9.5
呼び250
つかみ幅(mm)ナット:対辺5~47、パイプ:Φ5~50
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。
寸法(mm)257
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)41
全長(mm)257
切断能力(Φmm) 鉄線2
材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼
質量(g)410
ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1
硬度HRC(タテ溝)60±2
適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
喰らいついたら離さない、バイス型ネジザウルスです。トラスねじにも対応し、ねじにしっかり喰いつきます。レバー操作なく簡単・安全に解除できるイージーリリース機構を採用しています。口開き幅を調節する事で様々なワークの固定に対応します。ワイヤーカッターを装備し針金等の切断も可能です。
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)48
全長(mm)190
切断能力(Φmm) 鉄線2.3
材質(本体)クロムモリブデン鋼、(グリップ)エラストマー
寸法(mm)190
質量(g)400
適合ねじ径(Φmm)7~12
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
潰れたねじ、サビたねじ、固着ねじをガッチリつかんで外します。奥まった所のねじも回せるスリムな先端です。切断刃を装着しΦ1.2mmの銅線も楽々カットできます。環境に配慮したエコ樹脂デザイングリップです。ばねを装着し、連続作業でも疲れにくいです。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)160
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番344-5640
材質S58C
質量(g)130
材質(グリップ)エラストマー
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M2~M4(トラス)M1.6~M5(ナベ)(参考)本体部:M3~M5(参考)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
狭く奥まった所のネジでも外せるラジオペンチタイプです。シムプレート等の薄い物でも確実に掴める「ギア歯」を搭載しています。通常のラジオペンチと比較し軽い力で細い線を切断可能です。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
種類ねじプライヤ
全長(mm)190
切断能力(Φmm) 銅線1.2
トラスコ品番819-9083
材質高炭素鋼
形状(ネジ)ナベネジ・トラスネジ
質量(g)180
刃部硬度HRC60±2
先端くわえ部(mm)Φ2~5.5
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
精密機器の軸部に取り付けられたEリングの取り外しに最適です。Eリングと軸とのすき間に特殊構造の先端をはさみ込み、極めて簡単に着脱作業が行えます。先端部に着磁しており、Eリングをより確実に保持できます。
用途オフィス機器、自動車、バイクのメンテナンスに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別軸用
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。
オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。
さまざまなワークの固定に使用できます。
調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
さまざまなワークの固定に。
材質クロムモリブデン鋼
全長(mm)175
質量(g)265
適合ねじ(mm)Φ3~9.5
グリップ部(mm)(幅)52
口幅(mm)8
口の開き(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
くわえ部にギザがなく対象物を傷付けません。本体は入念な焼入れにより耐久性に優れています。静電気対策グリップです。手になじむエラストマー樹脂グリップです。本体硬度は、HRC46±4です。先端部ギザなし。ばね付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に。
全長(mm)132
トラスコ品番368-8259
材質S58C
質量(g)69
硬度HRC46±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
陸上自衛隊仕様の新型ネジザウルスです。先端のタテ溝で頭が低いねじでもしっかり掴めます。切断刃は刃長7.5mmの高耐久性刃を採用しています。独自の横溝(ギア歯)で極薄板もしっかり掴めます。金属本体貫通の落下防止穴で強度がアップしています。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
寸法(mm)160
全長(mm)160
仕様反射防止処理、ポジションマーカー、落下防止ストラップ用穴(穴径3.5mm)
材質高炭素鋼
質量(g)125
穴径(Φmm)(ストリッパー)0.85/1.2
刃長(mm)7.5
切断能力野外用通信線1/TT
対応ねじナベ/トラス(先端くわえ部)直径3~9.5mm
硬度HRC(先端)60±2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
先端の内側はギザ付で、細やかなチップやパーツも滑らずしっかりとホールドできます。本体は入念な焼き入れにより耐久性に優れています。手に優しいエラストマーグリップを採用しました。静電気対策グリップです。先端ギザ付。バネ付。ストラップ穴付
全長(mm)139
トラスコ品番436-2594
材質S58C
質量(g)68
先端先細
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2
バネ有り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!

強力ニッパー(JIS)
モノタロウ
¥759
税込¥835
鋭い切れ味と耐久性抜群です。刃部硬度は、HRC58±4です。ばね付。
用途精密配線作業などに。
材質S55C
刃部硬度HRC58±4
RoHS指令(10物質対応)対応
潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。
刃部を搭載しており、針金の切断ができます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質炭素鋼
全長(mm)175
質量(g)155
適合ねじ(mm)Φ3~9.5
グリップ部(mm)(幅)48
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しが可能です。スリムな形状により狭い場所での作業も可能です。特殊機構により滑らかな可動を実現しました。
用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。
種類スナップリングプライヤ
軸穴種別穴用
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の機構で極薄板でもガッチリつかめます。ドライバーで回せなくなったねじ頭をガッチリつかんではずします。切断刃を装着し楽々カットできます。
種類ねじプライヤ
全長(mm)204
切断能力(Φmm) 鉄線3.2
トラスコ品番481-5033
材質高炭素鋼
質量(g)300
刃部硬度HRC60±2
対応ねじナベネジ・トラスネジ、(先端くわえ部)Φ3~15mm
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

ラジオペンチ(JIS)
モノタロウ
¥629
税込¥692
使いやすく、耐久性抜群の実用タイプです。刃部硬度は、HRC58±4です。先端部ギザ付
用途細かい部分の作業に向き、銅線や細かい針金の曲げ、切断、精密細工に
材質S58C
先端先細
材質(グリップ)塩ビ
刃部硬度HRC58±4
切断能力(Φmm) 銅線2.6
バネ無し
RoHS指令(10物質対応)対応
外せない錆びたネジ、溝がつぶれたネジも掴んで外せます!。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。支点から先端までが短く、固く締まったネジでも、少ない力で回せます。先端のヨコ溝は噛み合うように配置されており、極薄板も確実に掴めます。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマーを採用。適度な弾力と手によくフィットするデザイングリップです。軽量でねじれに強いT型グリップ。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
全長(mm)175
材質高炭素鋼
質量(g)165
刃部硬度HRC60±2
アズワン品番64-0995-34
先端くわえ部(mm)Φ3~11
関連資料(8.37MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(超極低頭ネジ、トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業も楽々。刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。
グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質本体:高炭素鋼、グリップ:エラストマー
幅(mm)グリップ:50
全長(mm)182
質量(g)177
適合ねじ(mm)Φ3~9.5
切断能力(Φmm) 銅線(単線)4.0
先端幅(mm)20
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
切断能力(Φmm) ステンレス2.0
1丁
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
極小サイズの潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。ESD対応グリップです。グリップの表面抵抗値約1×10の6乗~10の7乗Ω/sqです。ポケットサイズの120mm。
用途プリント基盤や電子機器などの精密ネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)120
その他焼入れ処理された硬度のタッピングネジ、弛み防止用の接着剤を塗布されたネジ、完全に錆付いたネジなどについては使用できない場合 がございます。
トラスコ品番323-1747
材質S58C
質量(g)100
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M1~M2(ネジ頭径3.5mm以下)(参考)本体部:M2~M3(ネジ頭径5.5mm以下)(参考)
表面抵抗値(Ωsq)1×106~107
アズワン品番1-6629-03
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
潰れたねじ、特殊ねじなどの取り外しに最適です。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
種類ねじプライヤ
全長(mm)150
トラスコ品番222-0849
材質S58C
質量(g)125
刃部硬度HRC56±2
対応ねじ先端部:M1.6~M4(ネジ頭径8mm以下)(参考)本体部:M3~M5(ネジ頭径10mm以下)(参考)
アズワン品番1-6629-01
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
潰れたネジをロックして回すバイス機能付きネジザウルス。奥まった場所のネジも外せるミドルノーズ。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。バイス機構がネジを掴んでくれるので、あとはネジを回すだけ。イージーリリース機構により、グリップを開くだけで簡単・安全に解除できます。調節ネジは六角穴付きで増し締めが可能。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。狭く奥まった場所での作業に。
仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ
適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ
ねじ頭径(mm)Φ3~5.5
関連資料(8.37MB)
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PZ-58専用の先端保護カバーです。
トラスコ品番430-9987
厚さ(mm)15
全長(mm)52.3
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。オートアジャスト機能搭載で、開き幅の調整が不要です。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。バイス機構がネジを掴んでロックするため、固く締まったネジでも少ない力で回せます。さまざまなワークの固定に使用できます。調整ネジ付きで保持する強さを設定できます。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。さまざまなワークの固定に。現場での修理・整備・分解、自動車・バイク・自転車のメンテナンス、DIY(日曜大工)に。
材質【本体】クロムモリブデン鋼
幅(mm)【グリップ】64
全長(mm)220
質量(g)550
硬度【タテ溝】HRC57±3
頭径(Φmm)【対応ねじ】Φ3~9.5
口幅(mm)11
つかみ幅(mm)板材/36・パイプ/Φ7~36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ゲンバ女子御用達「BLACK PINK」シリーズ。ネジ外し機能を搭載した、電設工事用の多機能ペンチ。鋭利なせん断刃で、VVFΦ2.6×3芯をラクラク切断できます。潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。2種類の切断刃を使い分けることで、切断刃の劣化損傷を防止します。オフセット タテ溝で壁際の潰れたネジも掴んで回せます。また、細い結束バンドなども確実に掴めます。ラウンド ヨコ溝が板材やナットに密着し、確実に保持します。簡易圧着機能付き。軽量で使用時や携行時の負担を軽減します。グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。手によくフィットするデザイングリップ。落下防止用ストラップホール付き。
用途電気工事、電気資材、土木、建築関係などでの作業に。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質【本体】炭素鋼、【グリップ】エラストマー
幅(mm)グリップ:53
全長(mm)205
質量(g)297
刃長(mm)20
硬度タテ溝:HRC60±2
ねじ頭径(mm)Φ3~9.5
切断能力(mm)銅線切断刃/VVF線(2.6×3C)、IV線(222)、エアコン用銅管(2分)、針金切断刃/軟鉄線(Φ2.5、ステンレスワイヤー(Φ1.5
圧着範囲(mm2)1.25~3.5
先端厚さ(mm)14
先端長(mm)38
先端幅(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。
仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ
適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ
材質高炭素鋼、エラストマー
質量(g)350
呼び寸法(mm)200
ねじ頭径(mm)Φ3~9.5
切断能力(Φmm) 銅線4
先端硬度HRC60±2
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
鋼撚線(mm2 )切断能力:8
関連資料(8.37MB)
切断能力(Φmm) ステンレス2
切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ネジ外し工具の中でも使用頻度の高い、厳選された工具をセット。コンパクトに収納できる専用ケース付き。外装はハードケース、内装は衝撃を吸収するクッション材を使用。クッション材により工具がケースの中で固定されるため、傷がつきにくい。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも
セット内容PZ-58、DBZ-50B、DBZ-51、DBZ-52、DBZ-53、DBZ-54、DBZ-56、ビットホルダー
質量(g)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース:300×190×60
関連資料(8.37MB)
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!。抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。
材質高炭素鋼
全長(mm)215
質量(g)340
ねじ頭径(mm)3~9.5
切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)
先端硬度60±2HRC
アズワン品番64-9175-82
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.2MB) (8.37MB)
1丁
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
最強のフィールドギア。ギア刃で極薄板もしっかり掴む。金属本体を貫通させた落下防止穴で高所作業時も安心。本体は黒染めコーティングにより高い防錆力を実現&光のちらつきを軽減。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。
全長(mm)160
材質高炭素鋼
質量(g)125
刃部硬度HRC60±2
切断能力(Φmm)1.2
先端くわえ部(mm)Φ3~9.5
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容【8点】DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-67、KSE-35
質量(g)927
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ケース)465×25
対応ねじDBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-67/ネジ頭直径3~9.5mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
多種多様な溝でマルチに対応。ネジ外し機能を搭載したラジオペンチ。タテ溝:奥まった所にある潰れたネジも掴んで回せる。マイクロセレーション:微細なセレーションで対象を保持。スクエアセレーション:細丸棒も掴める4サイズの四角溝で、線材をガッチリ掴んで斜めにズレません。ラウンドプレス:丸棒や細パイプなどを優しく保持。ラウンドセレーション:ナットや丸棒をガッチリ掴める。フラットプレス:アルミスリーブなどを平らに潰せる。Shin-Grip:硬さの違う材料を使い、握り心地と剛性を両立。ワイヤーカッター付き。簡易圧着付き。
用途現場での修理、整備、分解、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、DIYに。潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質【本体】炭素鋼【グリップ】エラストマー
幅(mm)【グリップ】53
全長(mm)190
質量(g)185
径(Φmm)【線材掴み】0.9~3.2
刃長(mm)10
硬度【タテ溝】HRC60±2
切断能力(mm)【銅線(単線)】Φ3.2【銅線(より線)】8【軟鉄線】Φ2.6【ステンレス線】Φ2
圧着範囲(mm2)1.25~3.5
先端厚さ(mm)10.5
先端幅(mm)20
適合頭径(Φmm)【ねじ】2~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ネジザウルス GT/PZ-33専用キャップ。先端に取り付け、キズや汚れを防止!
適合機種ネジザウルス GT/PZ-33
材質エラストマー
関連資料(8.37MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
PM-06用のコイルバネ。
用途プライヤーの部品交換に。
全長(mm)22
直径(Φmm)5
質量(g)0.3
アズワン品番65-1699-36
1袋(5個)
¥149
税込¥164
6日以内出荷
つかむ、切る、ネジる、抜く、1本4役の多機能ペンチ。
女性にも喜ばれるモーヴピンク仕様が新登場!
ネジ外しだけでなくご家庭でも役立つ様々な機能も盛り沢山。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ、超極低頭ネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。
バネ付きで連続作業も楽々。
刃部を搭載しており、針金などの切断ができます。
グリップは耐油性に優れ、環境に優しいエラストマー。
手の負担を軽減する独自のパワフルグリップ。グリップエンドを強く握っても手が痛くなりません。
軽量でねじれに強いT型グリップを採用。
専用キャップ付き。
用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。
材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)
幅(mm)(グリップ)50
全長(mm)182
質量(g)177
切断能力(Φmm)2(ステンレス線)/3.2(軟鉄線)/4(銅線(単線))
先端幅(mm)20
適合ねじ径(Φmm)3~9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ドライバーNo.2ネジに対応します。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジの取り外しに。狭く奥まった場所やコーナーや壁際の作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
トラスコ品番435-3703
セット内容DBZ-52/ネジザウルスバズーカ、DR-19/ネジキャッチ(ライムグリーン 2個入)、DR-22/貫通エクステンション(100mm)、DR-23/貫通エクステンション(150mm)、DR-25/ユニバーサルジョイント、DZ-70/ネジザウルスGTドライヴ
セット数7
1セット
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
ネジザウルスGTVモーヴピンク(PZ-77P)の専用キャップ。
先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません。
環境に優しいエラストマーを採用。
用途ネジザウルスGTVモーヴピンクの先端保護、開き止め、キズや汚れの防止に。
材質エラストマー
厚さ(mm)16
全長(mm)60
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
先端に取り付けることで、工具箱に入れても広がりません。
環境に優しいエラストマーを採用。
仕様●全長:60mm●厚さ:16mm●重量:6g●材質:エラストマー
アズワン品番67-5308-23
1個
¥229
税込¥252
6日以内出荷
NK-15/16/25/26、NP-03/04、PZ-58用のコイルバネ。
用途各種ニッパー、プライヤーの部品交換に。
全長(mm)25
直径(Φmm)5
質量(g)0.4
アズワン品番65-1699-38
1袋(5個)
¥149
税込¥164
当日出荷
PS-01/03/04、PR-46用のコイルバネ。
用途各種プライヤーの部品交換に。
全長(mm)19
直径(Φmm)5
質量(g)0.2
アズワン品番65-1699-37
1袋(5個)
¥149
税込¥164
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ