7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様材質 = ポリプロピレンボックスタイプ = 工具ケース長さ = 430mm幅 = 320mm高さ = 190mm寸法 = 430 x 320 x 190mmロックタイプ = サイドロック引き出しの数 = 2トレイタイプ = 固定式カラー = 黒重さ = 4.6kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

仕様材質 = ポリプロピレンボックスタイプ = 工具ケース長さ = 430mm幅 = 320mm高さ = 190mm寸法 = 430 x 320 x 190mmロックタイプ = サイドロック引き出しの数 = 2トレイタイプ = 取り外し可能カラー = 黒重さ = 4.6kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様材質 = ポリプロピレンボックスタイプ = 工具ケース長さ = 430mm幅 = 320mm高さ = 190mm寸法 = 430 x 320 x 190mmホイール = 2 ホイール引き出しの数 = 2トレイタイプ = 固定、取り外し可能カラー = 黒重さ = 5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

仕様材質 = ポリプロピレンボックスタイプ = 工具ケース長さ = 430mm幅 = 320mm高さ = 190mm寸法 = 430 x 320 x 190mmホイール = 2 ホイール引き出しの数 = 2トレイタイプ = 固定、取り外し可能カラー = 黒重さ = 5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
42,980 税込47,278
7日以内出荷

A4サイズの整理ケースです。 引き出しは透明プラスチック製で、外から中身を確かめることができます。また、本体はスチール製のため頑丈です。 カラー分類ができるタイトルシール付です。
サイズA4 材質(本体)スチール(紛体焼付塗装) 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 なし グリーン購入法適合
1台ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコープラスチックブリオ CDケース
エコ商品
スタイリッシュな収納を可能にするスッキリしたフォルムの引き出しケース。同じシリーズの違うサイズを積み重ねて使える。CD約30枚収納可能。引き出し全面が半透明なので、収納したものを探しやすい。強度の高いポリプロプレン製。ワイヤーラックにも合わせやすいサイズなので高さや幅を調整して組み合わせれば、収納スペースが拡大。生活感を感じさせないシンプルな引き出し収納だから、インテリアの雰囲気もグレードアップ。
ブラウン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×347×185 材質ポリプロピレン 質量(kg)約0.84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

UC3238は、USB-Cポート搭載のノートパソコンとHDMIディスプレイを1本のケーブルでシームレスに接続するソリューションです。この製品があれば、追加ドングルやHDMI延長ケーブルを使用することなく、コンパクトなセットアップやケーブル管理が実現できます。UC3238は、HDMIおよび4K解像度(3840×2160@60Hz)に対応。ユーザーは、コンピューターから出力されたHDビデオ/オーディオをストリーミングやゲーム用としてHDTVへと伝送することができます。また、使用モニターの接続や設定を、ミラーリングされたディスプレイや延長されたデスクトップ表示に対して行うことができます。さらに、UC3238は外部ドライバーや追加電源を必要としません。DP Altモードで動作するUSB-Cポート搭載のコンピューターやスマートフォンに接続することができ、Android、Mac、Windowsといった各種OSと互換性があります。また、携帯して使用するのにも便利なコンパクトサイズです。両面挿し可能なUSB-Cインターフェースと2.7mの長距離接続を特長とする本製品は、生産性を最大限に引き出し、信号伝送の環境を向上させます。DP Altモード機能を使用しているUSB-C対応のノートパソコンまたはスマートフォンを、1本のケーブルでHDMI互換ディスプレイに接続可能 。最大解像度4K@60Hz(3840×2160@60Hz)。最大2.7mの長距離接続に対応 。追加のドングルやHDMI延長ケーブルが不要 。ホットプラグ対応 - ドライバーや外付け電源アダプターは不要。主要なOSと動作可能 - Windows、Mac、Android
質量(kg)0.09(0.2lb) 湿度(%RH)0~80(※結露なきこと) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】64×21×11 材質(ケース)プラスチック 解像度【最大ピクセルクロック】594MHz【最大解像度】3840×2160@60Hz【規格準拠】DP AltモードのUSB 3.1 Type-C(Thunderbolt(TM) 3準拠) / USBビルボードデバイスクラス / HDCP 2.2 / HDMI コネクタUSBポート USB-C オス×1、ビデオ出力 HDMI Type-A オス×1 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数【コンピューター】ダイレクト 1 オーディオ出力 HDMI Type-A オス×1 グリーンマーク認定
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷