29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スタッキング(積み重ね)でき便利です
タイプスタッキング可 材質ポリプロピレン フタなし コンテナ種類メッシュ
1個ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に 材質ポリプロピレン フタ別売 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) コンテナ種類ベタ目 化学物質安全性参考資料(1.2MB) スタッキング
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

透明性の高い素材を使用しているため、外観から在庫状況が確認しやすいです。フタを被せても本体から飛び出さない設計で、隣に並べてもフタの開閉に支障はありません。底面形状は斜め格子リブ。積み重ね可能。
用途工具、生活用品、日用雑貨等の収納に 材質ポリプロピレン 透明 質量(g)365 容量(L)7.5 有効内寸(mm)281×157×156 外寸(mm)338×193×168 内寸(mm)289×165×164 フタフタ別売 コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個(1個)
1,370 税込1,507
翌日出荷

1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (359種類の商品があります)

中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)抗菌リスコンテナー
日本人は菌に敏感、なのでコンテナーが新しくなりました。 99%以上の抑制効果抗菌食品リスコンテナー。 優れた抗菌性能を発揮し、JIS抗菌性能基準をクリア。 ポリプロピレンに抗菌剤を配合して成型しているため、効果は半永久的に持続します。 食品衛生法 厚生労働省告示第370号試験適合。 HACCP対応を検討中のお客様にお勧めです。
材質PP フタなし コンテナ種類ベタ目
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TP規格コンテナー。 コンテナー管理の合理化に効果的です。
用途自動車部品を主とした様々な工業製品保管、流通用コンテナー。 コンテナ種類ベタ目
1個
789 税込868
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パンコンテナー #80
フラット形状:フランジリブを最小限にし、フラットな面を多くしてありますので、洗浄性に優れています。食品用に最適
用途生産・加工・流通まで一貫してご利用いただける食品用コンテナー。洗浄が簡単に出来、衛生的です。 材質PP 有効内寸(mm)446×296×53 外寸(mm)482×332×74 内寸(mm)450×300×62 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])18910[1930]
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DF-7
機能優先コンテナー:生産加工・配送・保管までの作業の一貫性を重視した機能優先コンテナーシリーズです。180°回転式コンテナー:180°回転することにより、積み上げ及び積み重ねができます。空箱時には、狭いスペースでの多数のコンテナーを安全に整理・保管できます。収納効率:DFシリーズは180°回転で積み上げ、積み重ねが出来、高い収納効率を発揮します。
用途スーパー~生協などの生鮮・日配食品の流通合理化に貢献する180°回転式コンテナーです。 材質PP フタの有無なし 仕様(底面水抜き穴)無し 有効内寸(mm)394×254×66 外寸(mm)448×294×82 内寸(mm)408×266×80 フタなし スタッキング高さ(mm)68 ネスティング高さ(mm)38 圧縮荷重(N[kgf])3130[320] コンテナ種類メッシュ スタッキング ネスティング
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)BE型導電性コンテナー
静電気の帯電を防止し、ちりホコリの付着を防止します。帯電防止効果は永久的です。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器に。 表面抵抗値(Ω)105以下
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)TP規格コンテナー 導電性
導電性TP規格コンテナー。 静電気の帯電を防止し、チリ、 ホコリの付着を防止します。
用途電子部品・自動車部品の保管・流通用コンテナー。静電気事故対策におすすめ。 材質導電PP 質量(g)845 有効内寸(mm)292×292×80 内寸法(mm)301×301×90 外寸法(mm)337×337×103 コンテナ種類ベタ目
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DN-6ML
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー 材質PP 適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH 有効内寸(mm)415×220×75 外寸(mm)477×277×100 内寸(mm)435×240×85 フタなし スタッキング高さ(mm)90 ネスティング高さ(mm)30 圧縮荷重(N[kgf])9800[1000] スタッキング ネスティング
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)食品用コンテナー DN-6SH
スタッキング・ネスティング可能:異色方向・異形状方向でスタッキングが出来、180°回転することにより、ネスティング出来ます。収納スペースの節約:空箱時には、ネスティングすることにより、収納スペースが節約できます。
用途モジュールコンテナー 材質PP 適合DN-3SL・6SH・6ML・12MH 有効内寸(mm)219×176×172 外寸(mm)278×236×190 内寸(mm)240×197×182 フタなし スタッキング高さ(mm)180 ネスティング高さ(mm)60 圧縮荷重(N[kgf])5010[510] スタッキング ネスティング
1個ほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TP規格コンテナー コンテナー管理の合理化に効果的です。 物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP 有効内寸(mm)290×290×80 外寸(mm)335×335×103 内寸(mm)300×300×90 圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)【エコマーク認定商品】リサイクルTP規格コンテナー
エコ商品
TP規格コンテナー リサイクルシリーズ リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。 リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。 なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。 また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)
材質リサイクルPP エコマーク認定認定
1セット(5個)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パーツボックス TP-331B
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP 有効内寸(mm)290×290×80 外寸(mm)335×335×103 内寸(mm)300×300×90 圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
1個ほか
1,098 税込1,208
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP タイプボックス:TP規格 フタなし コンテナ種類ベタ目
1個ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP) 適合カード差しTD(別売)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)B型コンテナ
金具を利用したネスティングタイプのコンテナー。小物部品の保管に最適です。
材質ポリプロピレン 質量(kg)0.2 種類工業用パーツボックス 上部外寸(mm)351×220×145H 有効内寸(mm)243×165×115H
1セット(10個)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多目的に使用できるバット。 凹凸を無くし、滑らかな形状です。
材質PP エスコ品番EA506AF-113 寸法(mm)446×327×70 フタなし
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

岐阜プラスチック工業TP-331B3(リサイクル)
エコ商品
グレー 容量(L)7 有効内寸(mm)290×290×80 内寸(mm)300×300×90 RoHS指令(10物質対応)対応 再生材使用率(%)50 再生材使用使用 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

DIC(旧:大日本インキ化学工業)工業用パーツボックス Bシリーズ
FA対応コンテナーにとって、底面構造をいかに設計するかが極めて重要なファクターとなります。
材質ポリプロピレン 質量(kg)0.2 種類工業用パーツボックス 上部外寸(mm)351×220×145H (金具付寸法 W240) 有効内寸(mm)243×165×115H
1セット(10個)
19,980 税込21,978
11日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)プラテナー N-9
生産ライン・運搬・出荷・整理・保管など作業能率向上に役立つ工場用コンテナーです。
材質PP 有効内寸(mm)275×155 外寸(mm)373×214×157 内寸(mm)342×186×146 圧縮荷重(N[kgf])6270[630]
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤヨイ化学サンバット#1
刷毛での糊の希釈や、糊付け作業に扱いやすいプラスチック製の容器です。
有効内寸(mm)387×267×65 フタなし
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)