※ 常温硬化樹脂で埋込む場合の薄形、細形の顕微鏡観察試料を垂直に立てる支持具です。 。※ 埋込みの際に薄い試料を垂直に立てるクリップです。 。※ プラスチック製ですので、クリップの削り粉が試料にキズをつける心配がありません。
1箱(100個)
¥13,980
税込¥15,378
15日以内出荷
仕様クリップ直径 = 9.53mm全体の幅 = 15.88mm高さ = 6.35mm深さ = 19.84mmコーティングの色 = 黒コーティング材 = ナイロンスプリングクリップ、ナイロンコーティングスチール. 白又は黒プラスチックコーティングのスプリングクリップ(ツールクリップ)で、各種サイズが用意されています。. ナイロンコーティングスチールにより優れたスクラッチ保護を実現 使用温度範囲: 0 → 60 ℃ ツール固定クリップなどとして最適 クリップは固定ねじに付属 個別サイズ、又は黒仕上げされた306個の各種クリップのキットとして入手可能(RS品番< 291-830') 291-830
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
特価
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質POM
種類支持金具
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036
適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N
質量(g)15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用
適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応
使用環境温度(℃)-20~60
用途スコップ掛けにも使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
材質(本体)ポリアセタール(POM)
種類ローラー型
取付け方法面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
強化プラスチック使用で耐久力2倍!丈夫な竿用ピンチ耐久性に優れた丈夫な竿ピンチ。従来のポリプロピレン素材に比べて耐衝撃強度が約2倍。
耐衝撃性に優れた工業用プラスチック素材(ポリカーボネート)を使用。
材質本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線
色クリアブルー
質量(g)105
寸法(cm)1個あたり5×3.8×長さ9.5
強化プラスチック使用で耐久性・丈夫さがアップしたポールクリップ。耐衝撃強度に優れた丈夫な竿ピンチ。ヘルメットや自動車部品に使われる工業用プラスチック素材使用。耐久性にすぐれ、経済的。
材質本体/ポリカーボネート バネ/鋼線
色クリア
質量(g)260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)3.8×5×10
入数(個)12
ジェットイノウエ製LED蛍光管用の取付部材です。
用途電装パーツ
材質ステンレス
幅(mm)10
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。
ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。
てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。
スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
30mm以上のクランピング距離。
用途最大50mmの標準クランプ、省スペースクランプ、ワイヤクランプ、スプリングホースリングに。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)180
質量(g)170
段数(調節)15
最大口開き(mm)50
仕上ヘッド:グレー防錆コート
回転式のチップは、どのような位置にあるクランプも確実に掴みます。
ジョーインサートは負荷がかかっていても回転可能。
てこの原理を最大限に活かし、少ない力で作業が可能です。
スリムなヘッド。狭いスペースに理想的な回転式チップ。
鋸刃状のアゴを使ってホースをやさしく取り出すことができます。
30mm以上のクランピング距離。クイックセットの調整はワークに掴み面を直接当てて調節できます。
70mmまでのスタンダード、スリム、スプリングワイヤーなど様々なホースクランプに使用できます。
用途小排気量ターボチャージャー搭載車に多い大型ホースクランプの取り外しに。
材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
全長(mm)250
質量(g)340
段数(調節)25
最大口開き(mm)70
ハンドル滑り止めプラスチックコーティング
仕上ヘッド:グレー防錆コート
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
変幻自在の万能クリップポップ、せぼね君5連結 小。背骨部がくねくねと自由に曲がる変幻自在のクリップポップです。商品を隠さずに自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます。作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。自由に曲がる万能クリップなので使い方はいろいろ。斜度のスペースのないところでも有効に活用できます。開口8mmまではさめます。バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
仕様5連結
材質クリップ部:スチロール、ジョイント部:ポリアセタール樹脂
色ブラック
寸法(縦×横)(mm)156×22
開口幅(mm)8
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
変幻自在の万能クリップポップ、せぼね君10連結 大。背骨部がくねくねと自由に曲がる変幻自在のクリップポップです。商品を隠さずに自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます。作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。自由に曲がる万能クリップなので使い方はいろいろ。斜度のスペースのないところでも有効に活用できます。開口8mmまではさめます。バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
仕様10連結
材質クリップ部:スチロール、ジョイント部:ポリアセタール樹脂
色ブラック
寸法(縦×横)(mm)236×22
開口幅(mm)8
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
下向き展示専用のPOPクリップです。・360度支柱の角度を自由に調整できるクリップ。・店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。・カードからボードまではさめます。開口10mm。・クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。・クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。・日本製のクオリティで丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
仕様下向きクリップタイプ、開口10mm
その他日本製
材質クリップ:ポリカーボネート製、ジョイント:ポリアセタール製、スベリ止め:熱可塑性エストラマー、バネ:ステンレス
色クリア
寸法(縦×横)(mm)104×80
1個
¥399
税込¥439
5日以内出荷
360度支柱の角度を自由に調整できる大型ターンプライスクリップ、大型クリックスU型タイプ。360度支柱の角度を自由に調整できるクリップです。・店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。・1インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。・クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。・クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。・日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
その他日本製
材質クリップ:ポリカーボネート製、ポール:PS、ジョイント:ポリアセタール製、UC部:PMMA、BC部:PC
色クリア
タイプU型クリップタイプ
寸法(縦×横)(mm)205×50
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
A4サイズのPOPなどの下向き展示にピッタリ、ハングクリップ ロングタイプ。360度支柱の角度を自由に調整できる、下向き展示専用のPOPクリップです。店舗はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。A4用紙サイズのPOPにピッタリです。カードからボードまではさめます。開口10mm。クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。クリップ部分はすべらず、安心のポリカーボネートを使用。バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
材質クリップ:ポリカーボネート製、ポール:ポリスチレン、ジョイント:ポリアセタール製、スベリ止め:熱可塑性エストラマー、バネ:ステンレス
色クリア
タイプ下向きクリップタイプ
寸法(縦×横)(mm)310×80
開口幅(mm)10
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。
死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240
曲面R(mm)120
仕様クリップ付き
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA
再生紙使用マーク適合
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
質量(g)1.5
引張強度N(kgf)26.5(2.7)
推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4
押込力N(kgf)30.4(3.1)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。
死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240
曲面R(mm)300
仕様クリップ付き
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA
再生紙使用マーク適合
変幻自在の万能クリップポップ、せぼね君10連結 大。背骨部がくねくねと自由に曲がる変幻自在のクリップポップです。商品を隠さずに自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます。・作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。・自由に曲がる万能クリップなので使い方はいろいろ。・斜度のスペースのないところでも有効に活用できます。・開口8mmまではさめます。・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。・日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
仕様10連結
その他日本製
材質クリップ部:スチロール、ジョイント部:ポリアセタール樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)本体:236×22
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
変幻自在の万能クリップポップ、せぼね君5連結 小。背骨部がくねくねと自由に曲がる変幻自在のクリップポップです。商品を隠さずに自由な形で設置でき、スペースを有効活用できます。・作品展示、伝票、メモキープ等々にもご利用下さい。・自由に曲がる万能クリップなので使い方はいろいろ。・斜度のスペースのないところでも有効に活用できます。・開口8mmまではさめます。・バネ部もしっかりとした作りで強度を備えています。・日本製のクオリティで、丈夫で傷がつきにくく長くご使用いただけます。
仕様5連結
その他日本製
材質クリップ部:スチロール、ジョイント部:ポリアセタール樹脂
色ホワイト
寸法(縦×横)(mm)本体:156×22
1個
¥349
税込¥384
5日以内出荷
様々なヘルメットに対応可能なマルチクリップです。ヘルメット取付式のスプリングバンドです。
トラスコ品番411-3458
材質プラスチック、ラバー、ステンレス
入数(個)2
1組
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
360度支柱の角度を自由に調整できるクリップ!1インチ(2.5cm)パイプをらくらくはさめます。
クリップ内側に特殊すべり止めを付けているので動きません。
衣料売場はもちろん、あらゆる売場店頭のPOPのはさみにも最適です。
色クリア
タイプクリップ連結タイプ
材質(バネ部)ステンレス
寸法(縦×横)(mm)132×25
材質(すべり止め)熱可塑性エストラマー
材質(ジョイント)ポリアセタール
材質(クリップ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
欠品中
パカっと開いて取り出しやすいバックです。カーボン調素材で水や汚れに強いです。クッション素材で衝撃を和らげます。
用途水平器などの精密工具の収納。
材質(本体)PVC(表)・ナイロン(裏)・PEスポンジ(中)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×130×130
外寸法・幅(mm)510
外寸法・高さ(mm)130
外寸法・奥行(mm)130
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ビス止めのため、確実・強固な固定が可能。
材質66ナイロン
使用温度範囲(℃)-40~+85
難燃性UL94V-2
ストレート基板実装ソケット. 金めっきが施されたリボンコンタクト、UL94V-0適合のサーモプラスチックの絶縁物、及びシールド性のある金属シェル スプリングクリップ付きのソケット さらにシールド性を高める金属カバー付きのプラグ
仕様極数 = 24ピッチ = 2.16mm実装タイプ = スルーホール実装接続方向 = ストレート結線方法 = はんだ定格電流 = 12Aシリーズ = Centronicsコンタクト材質 = 真鍮
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
7日以内出荷
ポリエステルプラスチック製フード、黒。このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。
仕様●種類:D-sub コネクタシェル●シリーズ:FKH●極数:9●色:黒●コード番号:100-7440
アズワン品番65-7504-28
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ポリエステルプラスチック製フード、黒。このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。
仕様●極数:50●D-Subシェルサイズ:D●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:FKH●コード番号:100-7484
アズワン品番65-7791-28
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
。ポリエステルプラスチック製フード、黒。このプラスチック製フードには、短いジャックねじと長いジャックスクリュー、及びねじれ防止スリーブが付属しています。ボンネットの 2 つの部分が互いにロックされる。ジャックスクリューを取り付けることもできます。このフードは、スライドロックアセンブリ、スプリングクリップロック、フライングロックを使用して汎用的に装着でき、すべて別売りです。
仕様●極数:15●D-Subシェルサイズ:A●接続方向:ストレート●色:黒●シリーズ:FKH●コード番号:100-7456
アズワン品番65-7785-91
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
先端クリップ付き ワイヤーアームの洗濯用ハンガー
劣化に強いワイヤーアームの洗濯物干しハンガー。 クリップ付き。
アームの素材が金属ワイヤーなので、プラスチック製に比べ劣化が少なく丈夫。
アーム先端のバネ付きクリップで、洗濯物をしっかりとめられます。
握りやすい形状のグリップで、高い物干し竿にも掛けやすい。
洗濯ロープにも掛けられるフック形状。
材質ハンガー/ポリエチレン被膜鉄線 クリップ、グリップ/ポリプロピレン フックカバー/ポリエチレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)815×400
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体は丈夫なABS樹脂、バネはステンレス、中芯はアルミ製の綺麗なだけでない高品質のプラスチッククリップ。
色カラーアソート
たっぷり干せるタコ足ハンガー。フェイスタオルを20枚掛け干しできます。アームの素材が金属ワイヤーなので、プラスチック製に比べ劣化が少なく丈夫。ずり落ち防止アーム先端のバネ付きクリップで、洗濯物をしっかりとめられます。握りやすい形状のグリップで、高い物干し竿にも掛けやすい。竿やロープに取りつけでき、洗濯ロープにも掛けられるフック形状。フック部分をロープにからめるようにして取りつけられて、ズレ防止に。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン被膜鉄線
色ピンク
質量(g)615
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)81.5×81.5×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
本体は丈夫なABS樹脂製、マグネットはヨーク付強力磁石。綺麗なだけではないシンプル、多機能クリップ。裏面傷防止フィルム貼合。強力プラスチックマグネットクリップ。
用途マグネットクリップ
特性強力
関連キーワード
1
2
3
次へ