187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材料はポリアセタールを使用していますので耐熱性、耐薬品性に優れています。
用途プリント基板と板金のスペーシング用支柱。 材質ポリアセタール
1袋(200個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
グレー
1袋(200個)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 さびや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品等重量物の下に敷き、レベル調整に。 長さ(mm)140 幅(mm)70
1袋(5個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(50個)
特価
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
1袋(1000個)ほか
7,598 税込8,358
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(100個)ほか
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
1袋(150個)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
889 税込978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
1袋(500個)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
1袋(200個)ほか
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
1袋(250個)ほか
6,398 税込7,038
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wurth Elektronik WA-SPaII シリーズ M2.5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッド。ポリアミド製です。長さ:11 mm レンチ( SW ):5 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:11mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2933 アズワン品番65-7917-29
1袋(5個)
673 税込740
6日以内出荷

仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2938 アズワン品番65-7918-64
1袋(500個)
89,320 税込98,252
6日以内出荷

仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M5●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2992 アズワン品番65-7918-38
1箱(250個)
26,753 税込29,428
6日以内出荷

。Wurth Elektronik WA-SPaIE シリーズ M3 インナーねじ、メス / オススペーサスタッドポリアミド製です。長さ:35 mm レンチ( SW ):6 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:35mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2939 アズワン品番65-7919-52
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●本体長さ:11mm●呼び径:M2.5●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2932 アズワン品番65-7950-73
1袋(500個)
44,067 税込48,474
6日以内出荷

中空構造で遮音性・軽量・加工性・保温性・断熱性に優れています。耐圧性・耐衝撃性に優れているため、建築用保護・養生材に適しています。軽量かつ優れた加工性と安全性を実現しました。抜群の耐圧性・耐久性・耐水性・断熱性に優れた画期的な新材料で、使い方はアイディア次第で、その用途は無限大です。リサイクルが容易です。
用途建築、引越、トラック内の養生に、コンパネの代わりに。棚板や仕切材、スペーサー、また物品を床置きする際の保護シートなどの素材としても適しています。印刷・加工が自由自在。滑らかな素材感を持つことから、ディスプレイ用素材などにもお勧めです。 トラスコ品番816-6584 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)2.5 ブルー 長さ(m)1.82 幅(m)0.91
1箱(20枚)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M5 内部ねじ、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ:40 mm レンチ( SW ):8 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様コード番号:205-2993 材質プラスチック 形状六角 ねじ径M5 本体長さ(mm)40 アズワン品番65-7956-12 変換タイプメス / オス
1袋(5個)
762 税込838
6日以内出荷

仕様●本体長さ:40mm●呼び径:M3●ジェンダータイプ:オス/メス●材質:プラスチック●本体形:六角●コード番号:205-2941 アズワン品番65-7917-96
1袋(5個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1個ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RSラックハンガータイプ スペーサー付
グリーン 仕様RS-MM44Sに2段収納 材質PP 外寸(mm)566×364×91
1個ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠508型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
付属品キー、リング、受座 適合面付シリンダー錠507型
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デッドボルトが2段階で上がるタイプです。各段階でキーを抜き差しできます。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。キーはプラスチックカバー付です。以下の製品と同じキー番号をご指定いただくとキーの共通使用ができます。(面付シリンダー錠507型、513型、ガラスプッシュ錠419型)。適応板厚26 mmのタイプが新しく加わりました。
用途面付シリンダー錠508型のスペーサーとして使用できます。 材質樹脂 付属品キー、リング、受座(2種類) 適合品番面付シリンダー錠508型
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 脱落防止用に鉄筋との結束機能がある。 各サイズ兼用タイプ。・二面穴を有し、スペーサー両側でコンクリートが遮断されず付着が最も良好に行われる形状。・プラスチック製でサブが無く、打放し工事に最適。
用途スラブ上筋用、上かぶりを確保。
1袋(150個)ほか
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドレールの取り付け幅変更に使用するスペーサーです。取付幅の変更や扉オフセットのすき間埋め
用途引き出しレール 取付下穴Φ 5mm に押し込み 材質プラスチック
1セット(100個)
5,798 税込6,378
6日以内出荷

PE材を使用しており、低温時に破損し難い。 安定し、設置が楽で、作業性も向上。・鉄筋のつかみ機能があり、作業性が向上。・プラスチック製で錆無い。
用途スラブ用鉄筋コンクリートのかぶりを確保。
1袋(650個)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ PE材を使用しており、低温時の衝撃にも破損しづらく安心してご利用頂けます。 。・ 機能性・耐久性に優れた形状で、使いやすく作業性も向上。・プラスチック製で錆びず、打放し工事に最適。・カブリ表示が大きく見えやすいので、作業性が良い。
用途スラブ下筋用、下かぶりを確保。
1袋(5袋×200個)ほか
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スペーサープレートの追加用スペーサー3mmです。
用途引き出しレール 寸法A(mm)3 材質プラスチック
1セット(100個)
4,498 税込4,948
6日以内出荷

スプリングヒンジ用の積み重ね可能なスペーサーです。
用途扉の取付け 厚さ(mm)2 仕上 材質プラスチック 仕様積み重ね可能
1個
61 税込67
23日以内出荷

スペーサープレートの追加用スペーサー9mmです。
用途引き出しレール 寸法A(mm)9 材質プラスチック
1セット(100個)
5,898 税込6,488
17日以内出荷