毎日使う小物をひとまとめにスッキリ収納。
材質ポリプロピレン
内側、外側とも凹凸のない滑らかな表面です。食品保管に最適です。
材質PP
フタなし
材質PP(ポリプロピレン)
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~+120
仕様抗菌加工
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプバット
導電性ポリプロピレン製で、静電気がバットに溜りません。
静電気に弱い電子部品やチップを安全に保管します。
用途小さな部品や作業中の部品の保管に。
表面抵抗値(Ω)103-4
コンテナ種類ベタ目
アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
フタ別売
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コンテナ種類ベタ目
化学物質安全性参考資料(1.2MB)
スタッキング可
MLGシリーズ用深型トレーです
材質ABS樹脂
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×375×97
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
園芸用の育苗トレーです。
材質ポリプロピレン
色ブルー
導電性のポリプロピレンで静電気がボックスの中に溜まりません。
用途静電気を嫌う部品や材料の保管に。
トラスコ品番307-3122
質量(g)374
有効内寸(mm)278×215×108
表面抵抗値(Ω)103-6
外寸法・幅(mm)315
外寸法・高さ(mm)113
外寸法・奥行(mm)236
コンテナ種類ベタ目
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
耐衝撃性ポリスチレン製の大型バットです。底面はフラットではなく凹凸があります。
材質ポリスチレン
収納に便利な汎用トレーです。
深型で収納力に優れています。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×275×80
トレー有効内寸法(mm)325×225×75
用途に応じていろいろ組みかえられる使える積み重ねラック。同じラックや浅型タイプ、色違い、トレーなどを組み合せて自分好みにカスタマイズ。2Lのペットボトルも入れられる高さ。キャスターも取り付け可能。
色ホワイト
材質ポリプロピレン
質量(g)約634
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約460×190×330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
11日以内出荷
プラスチック素材で洗う事が出来るので衛生的です。
材質PP
寸法(mm)450×300×H70
1個(1個)
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1枚成型フルカールの紙製食品トレイです。プラスチック削減と廃棄体積の減容化に貢献する、環境にやさしいサステナブルな容器です。嵌合性が高く、湿気の端面沁み込みも完全ガード。嵌合蓋は別売です。電子レンジ使用不可。入数:50枚
材質未晒クラフト紙+両面PEコーティング
高さ(mm)35
タイプ本体
食品衛生適合品です。
色薄い黄緑色
材質PP(ポリプロプレン)
耐熱温度(℃)90
静電気を溜め込まないので基板、電子部品を守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。豊富な組み合わせで幅広い用途にお使いいただけます。
用途電子部品・基板などの輸送・保管。
材質導電性PP
フタなし
表面抵抗値(Ω)106以下
特性導電性
コンテナ種類ベタ目
衝撃性・耐久性に優れたプラスチック一体成形のトレイ。整理に便利な仕切りと、170mmの深型トレイでスプレー缶等を立てて収納可能。3段までスタッキングでき、使用後は重ねて収納することが可能。ハンドルが太く、重い荷物でも手が痛くなりにくい。
質量(g)970
耐荷重(kg)18
サイズ(mm)W465×D300×H170
スタッキング3段まで
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
上部のトレーと下部のトレーを支柱でつなぎ合わせた、2段式の回転トレー。上部と支柱を取り外し1段式の回転トレーとしても使えるので、高さのある物の収納や限られたスペースでの収納もOK。棚やキッチン付近のみならず、高い場所や冷蔵庫、狭い場所にも置けます。 スムーズなターンテーブルで、指一本でも回転が楽々。
トレーの側面が高めなので、置いた物の転倒などが防げます。鉄製素材がマグネットと相性が良く、ピタッと固定。ちょっとしたメモを貼っておくのにも便利!収納面積に限りがあり、取り出しやすさを重視する方にピッタリな製品です。
ターンテーブル付きで軽やかに回転。取り出しや片付け時にストレスフリー
深めのトレーで、置いた物が転倒しにくい構造
1段でも2段でも使用ができるので、使う場所に合わせられる。※ターンテーブルが付いているのは1つのトレーのみです。
移動時便利な軽量設計
たっぷり入る収納ボックス(深さ:約6.5cm/ 内寸24.5cm)
側面の型押し模様でスマートインテリアに
高さのあるモノも収納出来る!
組み立ては支柱を差し込むだけ!
マグネットと相性が良い素材
用途キッチン(台所/料理)、ランドリー(洗濯・洗面・脱衣所・シンク下)、デスク(書斎/勉強/子供部屋)、メイク場所
セット内容トレー×2(上段×1~ターンテーブルなし/下段×1~ターンテーブル付き)、支柱×2、キャップ×2
材質鋼鉄
質量(kg)約0.9
保証期間6ヶ月
トレー外寸(mm)約Φ250
トレー内寸(mm)約Φ245
寸法(高さH×奥行D)(mm)約335×250~290(一段で使用した時は、約H90)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
工具や部品、カー用品、レジャー用品の収納、長靴入れなどに最適なトレー。
材質ポリプロピレン
質量(kg)0.47
外寸(mm)320×470×115
フタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
電動工具・ハンドツール・パーツの収納に最適!電動工具も入る深型サイズです。持ち運ぶことができるインナートレーが2つ付いています。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。
質量(kg)3.01
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
質量(g)3010
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)310
外寸法・奥行(mm)270
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43×18×25
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
丸ノコ・電動工具・パーツ・ラッカー缶の収納に適しています。電動工具も入る深型サイズです(内寸高さ約305mm)。縦型収納に配慮した収納力抜群のL字型トレーが付いているので、欲しい物がすぐに取り出せます。携帯可能なクリアケースが付いていて、本体側面にはクリアケース・ドライバーなどを掛けられるホルダーが付いています。バックルは頑丈で安心な金属製です。
質量(kg)約4.5
色新エコブラック
材質(本体)ポリプロピレン、スチール、ABS樹脂
耐荷重(kg)全体約30
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)540×250×305
外寸法・幅(mm)645
外寸法・高さ(mm)370
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
用途収納用品として暮らしのさまざまな場面で多目的に活用できるBOXコンテナです
材質ポリプロピレン
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。
各サイズ組み合わせて使用できます。
再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
オープンシェルフなど扉がない収納棚で”見せる収納”として余計な機能を削ぎ落としたシンプルなデザイン。再生材などのサステナブルな素材と技術を積極的に活用して環境にも配慮した商品です。
材質ABS樹脂
色ブラック
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
プロも納得、確かな品質、剛性が高く、立体精度が高いため、歪みに強く耐久性に優れています。オートクローザー機構搭載で引き出しの最後は自動でスーっと閉まり、また、簡単に引出しが飛び出さない安全機構も兼ね備えています。引出しは荷重時もスムーズで静かな開閉が可能なベアリングスライドレールを採用しています。,。1.2mm厚鋼板を多用し、さらにキャスター部等には補強用鋼板を使用、内部には5本の補強用インナーピラーを使用しています。正確なCO2溶接+従来品以上の多点スポット溶接と合わせて、組立精度を向上させることで歪みに強くなりました。2枚の仕切り板を装着できるプラスチックトレイを8個セットしているので、小物・パーツの収納に便利です。
用途道工具・小物類の収納保管・整理。
質量(kg)65
段数7段
キャスター(mm)125×32
キャスター径(Φmm)125
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)浅型;576×380×75、深型:576×380×154×2段
引出し浅型5段、深型2段
ソケットセットタイプ = ディープソケット / 標準ソケット / アレンキー / ビットセット。ドライブサイズ = 1/4インチ。インチまたはメートル = Metric。個数 = 52。ラチェット付属 = あり。仕上げ = クロム。材質 = 鉄。ドライブ種類 = 正方型。。RS 1/4インチソケット / 六角レンチ52点セット工具モジュール. RS Pro業務用スチール1/4インチスクエアドライブソケット、六角レンチセットは、コンパクトな発泡体製の工具モジュールに収められており、保管が容易です。このセットは52個入りで、4 mm → 13 mmサイズの1/4インチソケットと、マイナス、プラス、Torxm、六角、Pozidrivを含むビット、さらに六角レンチ8セットで構成されています。 このセットは、自動車修理などのさまざまな部品の作成や修理を行うほとんどの作業に使用できます。このセットのソフトグリップラチェットにはクイックリリースボタンもあるため、操作性と生産性が向上しています。最も一般的なソケットサイズのこのソケットセットは、クロム仕上げの高性能スチールソケットで長寿命です。 通常、ソケットは1本だけの回転工具として購入されます。さまざまなスパナを使用する作業を行うためにはソケットのセットが必要になります。ソケットセットは、スパナセットよりも保管場所を取らないため、ガレージ、家庭、製造作業、金属加工など、さまざまな場所で使用できます。購入するソケットセットを選択するときは、どのタイプのラチェット又はレンチが必要かを常に把握しておく必要があります。間違ったサイズを使用すると、固定具が損傷し、移動しにくくなります。 このソケットセットは、 EVA フォームトレイに収納され、 RS Pro ホイール付き及びキャスターなしの工具キャビネット製品など、工具キャビネットの引き出しに収まるように設計されています。. 特長と利点. 高品質スクエア6ポイントドライバメートルソケットセットと六角レンチ 強度と耐久性に優れたスチール製 見やすい明るい赤色フォームの使用により、欠落工具をすぐに特定 ソフトで握りやすいリバーシブルでクイックリリースラチェット付きのハンドルにより、疲労が軽減され、迅速かつ簡単にビット交換が可能 ロングアームL型レンチセットは、サイズマーク付きのプラスチックキャディ収容で、ポケットに収めやすく、工具を瞬時に特定可能 定期的に引き出しから取り出せるように設計. 用途. このソケットセットは、主にプロの職人、整備工、又はDIY愛好家によって使用されています。ソケットセットは、次のような締緩に関連する特別な作業のためにソケットが必要な状況や専門的作業で使用できます。. 保守. 建設. 家庭のDIY. 整備工 / 自動車修理工場. セットの内容を教えてください。. 1/4インチソケット x 12: 4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチ深型ソケット x 11: 4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm 1/4インチTorxソケットビット x 7: T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40 1/4インチ六角ソケットビット x 5: 3、4、5、6、8 mm 六角レンチセット x 8: 1.5、2.5、3、4、5、6、8、10 mm マイナスソケットビット x 1 - 5.5 mm プラスソケットビット x 1: Ph2 Pozidrivビット x 1: PZ2 1/4インチクイックリリース式リバーシブルラチェット x 1 1/4インチドライバスピナハンドル x 1 1/4インチドライバユニバーサルジョイント x 1 1/4インチスライド式Tバー x 1 1/4インチエクステンションバー x 2: 50 mm、150 mm. このセットを選択する理由. このキットは、各種のドライバビット及びメトリックサイズソケットを取り揃え、プロにもDIYにも使えるコンパクトで信頼性の高い工具です。ラチェット式ハンドルとドライバ式ハンドルの両方があり、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。. その他の工具モジュールも用意されています ; 833-5963 833-5963 は、 RS Pro 空圧式 EVA フォームモジュールです ; 833-5950 833-5950 は、 RS Pro のソケット ; 833-5957 833-5957 は、 RS Pro 29 ピースソケットセット 1/2 インチスクエアドライブです ; 833-5966 833-5966 は、 RS Pro の 2 ピース電気技術者用工具キットです ; 833-5947 833-5947 は、 RS Pro Pozidriv ドライバ 39 点セットです ; 833-5938 833-5938 は、 RS Pro の ; 833-5972 833-5972 は、 RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5931 833-5931 は RS Pro の 3 ピースプライヤセットです ; 833-5929 833-5929 は、 RS Pro の ; 833-5935 833-5935 は、 RS Pro ソケット 52 点セット 1/4 インチスクエアドライブです ; 833-5969 833-5969 は、 RS Pro リベット工具 ; 833-5944 833-5944 は RS Pro の 6 ピース測定及び切削工具キットです ; 833-5941 833-5941 は、 RS Pro VDE プラスドライバ ; 833-5922 833-5922 は RS Pro スチール製コンビネーションスパナ ; 833-5913 833-5913 は RS Pro の六角レンチ / ドライバ ; 833-5925 833-5925 は RS Pro スチールラチェットスパナ 12 本セットです ; 833-5953 833-5953 は RS Pro Engineer ファイル 11 点セットです ; 833-5919 833-5919 は、 RS Pro 電気技術者用工具. RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
WR-MJ モジュラジャック THT 水平ミッドマウントプラスチックタブを上にします
仕様●入数:1トレイ(140個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●ポート数:1●極数:8P8C●方向:横型●長さ:18.45mm●幅:11mm●深さ:15.45mm●シリーズ:WR-MJ●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:金●コード番号:185-4085
アズワン品番65-7776-82
1セット(140個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントコネクタタイプ = RJ45シールドタイプ = シールド付き向き = ストレートIP保護等級 = IP67長さ = 29.2mm幅 = 25.4mm深さ = 18mmシリーズ = GTC Sealedコンタクト材質 = 銅合金シリーズ番号 = GTC密閉型RS Pro防水RJ45プラスチック製パネル取り付けジャック. RS Proの高品質IP67 RJ45パネル取り付けジャックシリーズです。この頑丈なねじ止め式コネクタは、13/16-28 UNねじで固定され、推奨パネルの厚さは、0.8~4.0 mmです。この防水コネクタは、丈夫なPA66ハウジング構造になっており、全面密閉用のシリコンパネルガスケットを備えています。標準のパネル取り付けタイプとカップリングタイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点:. 広い温度範囲: -40 → +105 ℃. IP67等級. 頑丈な構造. 用途. ワイヤレス屋外AP. 屋外のLEDやディスプレイ照明. 海洋. 自動車. 軍事. 品番 ; 111-6735 111-6735 - 標準パネル取り付け 品番 ; 111-6746 111-6746 - ストレートスルーカップリング 品番 ; 111-6747 111-6747 - 90 °カップリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
関連キーワード