安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。
2種3枚
牛乳パックで天体望遠鏡を作るのに便利です。
仕様対物レンズ用:f=約340mm、Φ55mm 1枚 / 接眼レンズ用:f=約100mm、Φ43mm 2枚
種別(とつレンズ)(2種3枚)
1個
¥850
税込¥935
4日以内出荷
1セット(10枚)
¥3,100
税込¥3,410
4日以内出荷
軽くて割れないプラスチック製のシート状レンズです。 片面に浅い溝を彫るフレンネル加工によりレンズを軽くし、高分解・広視野を実現しました。
複数のレンズが1枚のシート上にあり、自由にカットできます。
厚さ(mm)0.3
正の焦点距離を持つ光学用レンズで、像の拡大・集光用途・コリメート用に主に使用されます。一般的な使用法では、レンズの曲面側を被写体側に向けて使用します。
設計波長(nm)587.6
許容差外径:Φ+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
凸レンズの焦点距離が異なる2種をセットにしました。レンズの焦点を学習するのに最適です。 底面スリ加工で光路がはっきり見えます。
材質プラスチック製/底面スリ加工
寸法(mm)60×20×15、60×10×15
焦点距離(mm)50、80
1組(2個)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ G-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
シングルユースタイプ。
フレームは10色組で再利用可能。
レンズが汚染または壊れた場合、簡単に交換できます。
タイプレンズ
松吉医科器械コード23-5669-02
1式(250枚)
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
JB製バスマーカーランプ「輝ら」対応の交換用アクセサリーレンズです。(電球タイプ、レンズが外れるタイプに限る)。特にLEDバルブとの相性を考慮したレンズカットを採用しました。
材質PC パッキン付
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 クロームメッキリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
倍率の違う2種類のレンズで使い分けが可能なLEDライト付クリスタルレンズルーペ。
4倍率の大型100mmレンズと超高倍率25倍率の小型24mmレンズで用途に応じて使い分けが可能なルーペです。
※25倍率レンズは印刷の網点も見ることができます。
明るさを2段階調節できるLEDライト4灯内蔵型。
LEDライトを100%点灯させると非常に明るく、文字や写真、細かな部分まで明るく照らして大きく見ることができます。
読書や趣味にはもちろん細かな作業にとても便利です。
透明度が高く歪みの少ないクリスタルレンズを使用し、より見やすくなっています。
電池は取り替えが簡単な単3電池を使用。
付属品として、汚れた場合に拭くレンズクリーナーが付きます。
連続点灯時間は約30時間で、それ以降は徐々に明るさが低下していきます。
付属品単3電池×3個、レンズクリーナー 、モニター電池
質量(g)約214(電池含む)
倍率(倍)[大レンズ]4、[小レンズ]25
材質(グリップ)ABS樹脂製
レンズアクリル樹脂製
寸法(縦×横×厚さ)(mm)260×120×32
照明4LEDライト内蔵(2段階調光LEDライト)
レンズ有効径(mm)[大レンズ]径100、[小レンズ]径24
連続点灯時間(時間)約30
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
カードタイプルーペ。
倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)3.5
ケース色ブラック
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)85×55
ケース塩化ビニール樹脂製
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
ポケットタイプルーペ。
倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)3.5
ケース色ブラック
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)100×47
ケース塩化ビニール樹脂製
1個
¥219
税込¥241
5日以内出荷
超薄型!小さな文字もワイドに見れるシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
手帳タイプルーペ。
倍率2.0倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)2
ケース色ブラック
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)150×78
ケース塩化ビニール樹脂製
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
しおりとしても使えるフレネルレンズのシートレンズ。
薄型ですので収納にとても便利です。
しおりタイプルーペ。
倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。
コンパクトで携帯するのに便利です。
持ち運びするのにちょうどいい大きさです。
手帳や本等に挟んでお使い下さい。
シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。
光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。
倍率(倍)3.5
レンズ塩化ビニール樹脂製
寸法(縦×横)(mm)140×38
ひも色ブルー
ケース塩化ビニール樹脂製
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
カラーレンズアレンジで差をつける!バスマーカーランプ A-1型 ブラックリング。プラスチックレンズ。
用途24V サイドマーカーランプ
下敷きのように軽くて薄いので携帯に非常に便利なシート状のレンズです。
用途読書のお供として、しおりにも使えます。
1個
¥1,598
税込¥1,758
10日以内出荷
1セット(10個)
¥2,600
税込¥2,860
当日出荷
特殊なプラスチックのレンズです。光の入射角測定用に簡易分度器が付いています。
セット内容半円形スモークレンズ 2個、全円分度器(1目盛り5°・紙製) 2枚
寸法(mm)Φ60mmの半円、厚さ20
1セット(2個)
¥4,500
税込¥4,950
4日以内出荷
レンズ内を通る光の光路が立体的に見える、特殊なアクリルのレンズで、2種の凸レンズと直角プリズム、直方体の計4個が1組になっています。プラスチックケース入り。
セット内容凸レンズ小(50×20mm、f=約50mm)/凸レンズ大(76×20mm、f=約100mm)/直角プリズム(斜辺70mm、二辺50mm、厚さ20mm)/直方体(70×40×20mm)
材質アクリル樹脂(PAT.P.)
1個
¥9,500
税込¥10,450
4日以内出荷
天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします
付属品マイクロファイバークロス入
成分精製水、界面活性剤(天然成分100%)
容量(mL)30
アズワン品番64-2260-63
1セット
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
大口径の3倍レンズと小口径の6倍レンズがとなりあっています。
種別W型
材質アクリル樹脂
寸法(mm)52×114×8.5
口径(Φmm)大:44、小:17
倍率(大)3×、(小)6×
1個
¥170
税込¥187
4日以内出荷
特殊なアクリルのレンズで、2種の凸レンズと直角プリズム、直方体の計4個が1組になっています。プラスチックケース入り。
台形なので、角を利用して60°、90°、120°の光の屈折・反射の実験が可能。
種別台形
材質アクリル樹脂製(PAT.P.)
寸法(mm)70(底辺)×47(上辺)×40(高さ)×20(厚さ)
1個
¥2,600
税込¥2,860
4日以内出荷
対物レンズを収納・保管するためのケースです。プラスチック製の軽いケースで、埃などからレンズを守ります。フタがRMS規格になっているため、対物レンズを固定できます。
幅(mm)Φ28
サイズ大
高さ(mm)60
アズワン品番62-2337-32
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
設計波長(nm)587.6
許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')
手軽に使えるアクリル製ルーペです。
種別(10個組) B
倍率3.2×
レンズ径(Φmm)45
寸法(Φ×mm)50×110
焦点距離(mm)f=約125
1セット(10個)
¥1,900
税込¥2,090
4日以内出荷
プラスチックフード
対応機種smc PENTAX-FA645 MACRO 120mmF4
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
プラスチックフード
対応機種smc PENTAX-FA645 80-160mmF4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
プラスチックフード
対応機種smc PENTAX-D FA MACRO 50mmF2.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
プラスチックフード
対応機種smc PENTAX-FA645 45-85mmF4.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
プラスチックフード
対応機種smc PENTAX-FA645 150-300mmF5.6ED[IF]/smc PENTAX-FA645 300mmF5.6ED[IF]/
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ