使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル
刃長(mm)180
全長(mm)390
ピッチ(mm)1.5(寸20枚目)
トラスコ品番769-1491
質量(g)160
板厚(mm)0.3
切り幅(mm)0.52
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途コテライザーオートミニ(品番91)用
コテ先寸法(mm)35°
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
はさみやカッターナイフでは加工しにくい曲線も楽にカットできます。刃が両刃になっているので、鋭角な切り込み、波形カットも簡単にできます。カスの付きにくいクロームメッキこて先。
トラスコ品番853-6823
奥行(mm)205
電圧(V)100
消費電力(W)23
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)360
ヒーターニクロムヒーター
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断
刃長(mm)225
全長(mm)370
山数130T
表面処理無電解ニッケルメッキ
刃幅(mm)33
刃の厚さ(mm)0.6
グリップ部(mm)130×90×15
刃先処理衝撃焼入れ
切り幅(mm)0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アクリル・塩ビ板などのプラスチック板専用の大型カッターです。各種硬質材へのすじ入れにも使えます。
本体に替刃2枚内蔵。
材質(刃)本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
仕様替刃式
刃厚(mm)0.6
適合替刃P-800替刃(XB17)
全長(mm)145
全厚(mm)24
質量(g)59
全幅(mm)39.2
トラスコ品番353-0701
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
使いたいときにバッテリー不足を気にせず使える電源コード式
6段階にスピード調節ができる変速機構付き
ベースの角度を調節すれば傾斜切断も可能
用途電動ジグソー、変速ジグソーとして。
木材、金属等の切断などに。
電動式ノコギリ/DIY/日曜大工/電動工具/作業用品/作業工具/DIY/工場/作業現場/ホビー/クラフト/工作/工事現場/電気工事/電設工事/学校/バイク/メカニック/強力/パワフル/パワー/頑丈/簡単/便利/ツール/道具/本格
付属品ジグソー用ブレード(鉄工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、ジグソー用ブレード(木工用)(幅8×長さ85mm)×1枚、六角レンチ3mm×1本
ストローク(mm)18
質量(kg)1.6
電流(A)4.7
消費電力(W)450
電源コード(m)1.5
絶縁方式二重絶縁
電源(AC V)100(50/60Hz)
ストローク数(min-1[回/分])800~3000
定格時間(分)約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×7×20
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容アダプターのみ、IXO別売
タイプライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×60×70
アズワン品番65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)約22
質量(kg)0.72
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120
切断能力(mm)6
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリーA-59863,A-59841
アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。
板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。
プラ板切り用の大刃(BP-400P)タイプ。
アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
アルミダイキャスト製ボディに替刃ケースがそのまま装着できます。
用途プラスチックのカットに。学校工作や模型作りに
材質(本体)アルミニウム
質量(g)87
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)142×35×18
色(本体)シルバー
適合替刃BP-400P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
色々な材料が切れる!
無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。
3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。
電源(V)AC100
電流(A)3.7
定格消費電力(W)350
コード長さ(m)2
切断能力(mm)軟鋼板2.5
切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32
切断能力(mm)木材(厚さ)55
切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5
対応材質木工、鉄工、樹脂
ストローク数(min-1[回/分])0~2200
ストローク(mm)約18
周波数(Hz)50/60
質量(kg)1.6
付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1
定格時間(分)30
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
刃先が見やすい逆勝手仕様!
スリムボディ!
ダイヤモンドホイール専用
刃物外径(Φmm)105
刃物内径(Φmm)20
最大切込深さ(mm)(90°時)21.5
回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)単相100
電流(A)7.4
消費電力(W)720
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)295
仕様二重絶縁、スーパーフランジ、ブレーキ付
質量(kg)1.8
折り曲げこて台、ヤニ入はんだ、はんだこて用のこて先をセットしてありますので、はんだこてとしても使用できます。
ヒーターニクロムヒーター
定格電圧100V AC 50/60Hz
電圧(V)100
加工後は切り口がほつれません。セラミックヒーターにより、素早い回復力・ハイパワー・省エネです。カスが付きにくいクロムメッキのコテ先です。
用途ナイロン、ビニール、ポリエチレン素材の切断加工に。
消費電力(W)48
最高温度(℃)480
仕様RoHS指令適合品
トラスコ品番407-2553
種別本体
全長284mm
質量(g)104
電源(V)AC100
ヒーターセラミックヒーター
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
はんだ付け用こて先とはんだが付属。
ナイロンテープのほつれどめにもなります。
径(Φmm)4
消費電力(W)40
トラスコ品番367-8491
セット内容はんだ付け用こて先、糸はんだ(すず50%、Φ1.6×60cm)、専用こて台付き
質量(g)180
最高温度(℃)(刃先)約350
切断可能範囲板厚/2mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、0.8mm(アクリル、ポリカーボネード)丸棒/4mm(塩化ビニール、ABS、スチロール樹脂、ポリプロピレン)、1.8mm(アクリル)、1.6mm(ポリカーボネード)ナイロンロープ3mm
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
廃材の切断、分別・リサイクルに最適
A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。
切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。
切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
刃長(mm)250
適合替刃A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アクリル、塩ビなどのプラスチック板を切断できるプラスチックカッター。板厚の1/3程度まで数回に分けてかき切り溝をつくり、曲げて切断します。プラ板切り用の刃(BM-1P)と小刀刃(BM-2P)がセットになった工作用ナイフです。アクリル板、デコラやアルミ、真ちゅうなどの薄板を簡単にかき切り、切断できます。
用途プラスチックのカットやバリ取りに。学校工作や模型作りに
トラスコ品番439-0725
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)35
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×24×16
色(本体)赤
アズワン品番64-8251-05
適合替刃BM-1P,BM-2P
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
経済的な替刃式。本体に替刃2枚内蔵。
刃はスライド式で、刃を本体に収納でき安全性に優れています。
左右どちらの利き手でもご使用いただけます。
用途アクリル、塩ビなど硬質プラ板のカット
刃厚(mm)0.55
全長(mm)137.5
適合替刃XB13
全厚(mm)15.1
全幅(mm)27
質量(g)26
材質本体 ABS樹脂、刃 タングステン鋼
トラスコ品番353-0698
規格S型
適合替刃・カッターP-450替刃XB13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
側面に合わせ平行線を引く時やベニヤ等薄板の切断に使用して下さい。筋毛引きよりも深い筋を付ける事が出来ます。
用途墨付け作業。
材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:プラスチック
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
消費電力(W)100
最高温度(℃)380
トラスコ品番442-9516
全長(mm)286
質量(g)280
電源(V)AC100
1丁
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
関連キーワード