カテゴリ

  • メカニカル部品(29)
    • 平歯車(12)
    • かさ歯車(1)
    • ギヤアクセサリ(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 建築金物(25)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 電気材料(8)
  • 研磨材(6)
  • 空圧工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 農業機械(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ

「プラスチックギア」の検索結果

関連キーワード
165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外耐候性ステッカー L.S.D. DESIGNS屋外耐候性ステッカーL.S.D. DESIGNS
399税込439
1個
7日以内出荷
車やクーラーボックス、キャンプ用コンテナボックスなどにおすすめの屋外耐候性ステッカー。フィッシングツールやアウトドアギアのステッカーチューンに。
素材塩化ビニル耐候年数(年)約2
腕時計 カシオ計算機腕時計カシオ計算機
37,980税込41,778
1本
7日以内出荷
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に配慮されたエコ素材を採用した電波ソーラー搭載のモデルです。視認性の高い蓄光入りの立体的なアラビック時字が特徴です。また、バイオマスプラスチック素材のソフトウレタンバンドとなっています。ケースと樹脂製の裏蓋にもバイマスプラスチックの素材を使用しています。マルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えた、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込んだモデルです。
仕様【リューズ】ねじロック式材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール寸法(mm)バンド装着可能:145~215質量(g)55精度※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示【バッテリー】インジケーター表示センサー高度計測機能/相対高度計(計測範囲:-700~10,000m)、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高 /最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、高度傾向グラフ、高度差インジケーター(±100m/±1000m)、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、気圧計測機能(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(±10hPa)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)、方位計測機能:16方位・方位の角度(0~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能、温度計測機能(計測範囲:-10~60℃)ガラス部無機ガラス寸法(縦×横×厚さ)(mm)【ケース】51 × 47.4 × 14.5機能【パワーセービング】暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します【操作音ON/OFF切替】【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6使用電源タフソーラー(ソーラー充電システム)LED色ホワイト、ネオンイルミネータータイマーセット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測耐環境性耐低温仕様(-10℃)バッテリー稼動時間【フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間】機能使用の場合:約6ヵ月、パワーセービング状態の場合:約25ヵ月補正機能針位置自動補正機能表面仕上げグレーIP(ベゼル部)カレンダーフルオートカレンダー防水性10気圧防水材質(バンド)ソフトウレタン(バイオマス樹脂)ワールドタイム世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能アラーム時刻アラーム5本・時報ストップウォッチ1/100秒、24時間計、スプリット付きライト機能ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、ネオンイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)
BLUE SAFARI 35 スタジオオーシャンマークBLUE SAFARI 35スタジオオーシャンマーク
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
これまでにレバードラグリールを追求してきたSOMが提案するNEWリール。今までにない新たなドラグシステム「WING DRAG」、糸噛みを抑える2スピードレベルワインダーなど、画期的な機構を十二分に盛り込んだNEWスタンダードリールの登場です。スタードラグのように設定が簡単で、レバードラグのようにドラグ値が分かりやすい新たなドラグシステムです。ウイングを前後に動かすことでドラグを操作する機構でドラグの調整は4段階。プリセットノブでドラグ初期値を合わせたところから1クリック約400~500gの変化量です。ギヤーボックス側にあるネジを緩めるだけで簡単にパーミングカップが取り外しでき、スプール交換可能。連動式のレベルワインダーを採用。さらに、レベルワインダーを2スピード化しました。レベルワインダーの往復で密巻きと綾巻きを繰り返す2スピード化により、高負荷時でもラインの食い込み切れがなく、安心して魚とファイトすることが可能です。他社同クラスのクラッチバーはプラスチック製に対し、BS35はクラッチバーとカムをステンレス材で構成し、1クラス上の強度と耐久性を誇ります。さらに、クラッチバーにDLCコーティングを施し、ピニオンギヤーとの接触時の摩擦軽減、高負荷時や長期間の使用でも変わらない滑らかなクラッチ作動を実現しました。カーボンドラグワッシャーとステンレスドラグディスクの組み合わせにより、スムーズな初動と安定したドラグ力を持ち合わせ、長時間ファイトでも変わらない優れたドラグ性能を発揮します。
自重(g)405最大ドラグ(kg)6糸巻量PE2-300m
アングロン ミニターアングロンミニター
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
アングロンヘッド(H213)・ヘビーデューティアングロンヘッド(H223)・アングロン120ヘッド(H233)を搭載したハンドピース。平面・曲面・端面の研磨に適した90°・120°の角度をもったアングルグラインダーです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷
スタンダードヘッド(H013)を搭載したハンドピース。バリ取りから鏡面研磨まで幅広く使えるスタンダードタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧3~30(D.C.V)
CLKS チョークラインリール SOLACLKS チョークラインリールSOLA
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング・人間工学に基づいたラバーカバー付き・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き・ハンドルは硬化鋼製フック
CLKS SET R チョークラインセット SOLACLKS SET R チョークラインセットSOLA
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング・人間工学に基づいたラバーカバー付き・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き・ハンドルは硬化鋼製フック
CLKS SET B チョークラインセット SOLACLKS SET B チョークラインセットSOLA
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
・クランクギアドライブにより6倍速いライン引き込み・軽量で頑丈なプラスチック製ハウジング・人間工学に基づいたラバーカバー付き・チョークの残量が一目でわかるビューイングウィンドウ付き・ハンドルは硬化鋼製フック
フッ素グリース エスコフッ素グリースエスコ
4,530税込4,983
1個(1個)
翌日出荷
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
ブレーキ付プラスチック静音台車 シンセイブレーキ付プラスチック静音台車シンセイ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。折り畳み式で収納時に場所を取りません。荷台はプラスチック製でで丈夫です。
材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
ベアリングプーラーセット エスコベアリングプーラーセットエスコ
165,000税込181,500
1セット(1セット)
8日以内出荷
セット内容: プーラーボルト(2本) 大・小、 プーラーアーム(6種類×各種3本入)、 固定バー(1本)。プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス、・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス、・電動モーターのメンテナンス、・ポンプのメンテナンス、・ギアボックスのメンテナンス、・資材搬送設備のメンテナンス、・紙およびプラスチック加工のメンテナンス。内径10~100mmのボールベアリングに対応。 シールを取り外せばシールドタイプにも対応。ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。
ケース寸法(mm)310×230×70総質量(kg)3.2
アングロン ミニターアングロンミニター
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-022(Φ3.0);付属コレット:KP-021(Φ2.34)。ブライトリング、ポリッシングカップ、フェルトディスクなど、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。アングロン/低速仕上げに最適のギヤ付き高トルクモーターを採用しています。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34【手元スイッチ】イエロー質量(g)253 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])620~6200定格電圧 DC V3~30
スタンダードロータリー ミニタースタンダードロータリーミニター
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
セット内容:装着コレット:KP-032(Φ3.0);付属コレット:PA2001(Φ2.34)。軸付ゴム砥石・サンダー・ブラシ・ポリッシング工具など、高トルクを必要とする研磨作業、およびプラスチック・アクリルなど特殊な材質の加工に適応します。減速ギヤ内蔵の低回転・高トルクタイプです。
その他【無負荷電流 (D.C.A)】0.34【手元スイッチ】イエロー質量(g)264 (カールコードを含まず)最大トルク(cN・m)9.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~6600定格電圧 DC V3~30
電波ソーラー搭載 カシオ計算機電波ソーラー搭載カシオ計算機
29,980税込32,978
1台
8日以内出荷
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に優しいエコ素材を採用した、電波ソーラー搭載のPRW-3400です。腕なじみの良い装着性はそのままに、環境に配慮したバイオマスプラスチックをケースとウレタンバンド、樹脂製の裏蓋に使用しています。方位表示部と時計機能表示部の液晶を別にしたデュプレックスLCDにより、コンパス表示を大型化し、判読性を高め、より方角が分かりやすい機能美あるデザインで表現。更に簡易方位メモリーに役立つ回転ベゼルを採用しています。また、圧力センサーをケースの内側に搭載することで、ケースの凹凸を減らしボタンが操作しやすい形状となっています。世界6局の電波を受信するマルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼備。機能感あるデザインによりアウトドアギアらしい表情を醸し出します。
仕様【時刻修正】電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6●ホームタイム都市(受信機能対応都市) / 受信電波・東京、ソウル、台北/ 日本の標準電波JJY40・JJY60・(ホノルル)、(アンカレジ)、バンクーバー、ロサンゼルス、エドモントン、デンバー、メキシコシティ、シカゴ、ニューヨーク、ハリファックス、セントジョンズ/ アメリカの標準電波WWVBリスボン、ロンドン、マドリード、パリ、ローマ、ベルリン、ストックホルム、アテネ、(モスクワ)/ イギリスの標準電波MSF・ドイツの標準電波DCF77香港、北京/ 中国の標準電波BPC※( )内の各都市は条件が良ければ受信する場合もあります。電波受信機能:自動受信(最大6回/日)(中国電波は最大5回/日)/手動受信、<日本>受信電波:JJY、周波数:40 kHz /60 kHz(福島/九州両局対応モデル)<北米地域>受信電波:WWVB、周波数:60kHz<ヨーロッパ地域>受信電波:MSF/DCF77、周波数:60kHz /77.5kHz<中国>受信電波:BPC、周波数:68.5kHz※ホームタイム設定を受信可能な都市に設定すると、都市に合わせた局を受信します。尚、時差は選択した都市によって設定されます。材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマス)/ステンレススチール【バンド】ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂)質量(g)63電源タフソーラー(ソーラー充電システム)精度電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±15秒)で動作します。表示方式デジタルセンサー【方位計測機能】16方位・方位の角度(0 ~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、【磁気偏角補正機能】、【方位補正機能】、【気圧計測機能】(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)【高度計測機能】相対高度計(計測範囲:-700 ~ 10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)、【計測間隔設定機能】(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎【温度計測機能】(計測範囲:-10~60℃)寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)54.7×51.7×14.6機能ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示/日の出・日の入時刻表示/ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測)/時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報/LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)/フルオートカレンダー/操作音ON/OFF切替機能/パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)/バッテリーインジケーター表示/フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間(機能使用の場合:約6ヵ月)(パワーセービング状態の場合:約26ヵ月)/12/24時間制表示切替/デュプレックスLCディスプレイLEDホワイトタイマー耐環境性耐低温仕様(-10℃)材質(バンド)ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂)電波時計ソーラー充電防水10気圧防水世界時計ストップウォッチライト機能12/24表示切替
タフソーラー カシオ計算機タフソーラーカシオ計算機
21,980税込24,178
1台
8日以内出荷
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に優しいエコ素材を採用した、ソーラー搭載のPRG-340です。腕なじみの良い装着性はそのままに、環境に配慮したバイオマスプラスチックをケースとウレタンバンド、樹脂製の裏蓋に使用しています。方位表示部と時計機能表示部の液晶を別にしたデュプレックスLCDにより、コンパス表示を大型化し、判読性を高め、より方角が分かりやすい機能美あるデザインで表現。更に簡易方位メモリーに役立つ回転ベゼルを採用しています。また、圧力センサーをケースの内側に搭載することで、ケースの凹凸を減らしボタンが操作しやすい形状となっています。タフソーラーにより、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込みました。機能感あるデザインによりアウトドアギアらしい表情を醸し出します。
材質【ケース・ベゼル】樹脂(バイオマスプラスチック)【バンド】ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂)質量(g)54電源タフソーラー(ソーラー充電システム)精度平均月差:±15秒表示方式デジタルセンサー【高度計測機能】相対高度計(計測範囲:-700 ~ 10,000m)、高度メモリー(計測月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー、自動記録データ:最高/最低高度、オート積算(上昇/ 下降)メモリー)、登山記録データ14本(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー)、高度差計測(-3,000~3,000m)【計測間隔設定機能】(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎【気圧計測機能】(計測範囲:260~1,100hPa)、気圧傾向グラフ表示(過去42時間分を表示)、気圧差グラフィック、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします)【方位計測機能】:16方位・方位の角度(0 ~359°)を計測、方位連続計測(60秒)、東西南北をグラフィック表示、ベアリングメモリー(方位の角度、記録した方向を示すグラフィックを1本メモリー)、【磁気偏角補正機能】、【方位補正機能】、【温度計測機能】(計測範囲:-10~60℃)寸法(縦×横×厚さ)(mm)(ケース)54.7×51.7×15.1機能ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示/日の出・日の入時刻表示/ストップウオッチ(1/10秒、1,000時間計、スプリット付き)/タイマー(セット単位:1分、最大セット:24時間、1秒単位で計測)/時刻アラーム5本(1本のみスヌーズ機能付き)・時報/LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)/フルオートカレンダー/操作音ON/OFF切替機能/パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消して節電します)/バッテリーインジケーター表示/フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間(機能使用の場合)約7ヵ月(パワーセービング状態の場合)約27ヵ月/12/24時間制表示切替/デュプレックスLCディスプレイLEDホワイトタイマー耐環境性耐低温仕様(-10℃)材質(バンド)ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂)ソーラー充電防水10気圧防水世界時計ストップウォッチライト機能12/24表示切替
チューブスクイーザー 白 MERX PRODUCTSチューブスクイーザー 白MERX PRODUCTS
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
チューブを挟んだらあとはレバーを回すだけ。歯車形状の特殊強化硬質プラスチック製ローラーで無駄なく絞り出せます。 金属・プラスチック両方のチューブに対応します。 チューブ幅78mmまで適合します(ローラーの幅78mm)。 様々なチューブにご使用できます。
仕様●寸法:123mm×36mm×76mm、ローラーの幅/78mm(チューブの幅78mmまで対応)●材質:ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂(グラスファイバー強化)●重量:70g●製造国:中国●耐熱温度:105℃アズワン品番67-3061-21
ステンレスホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業ステンレスホイールブラシ 太線(0.5)高島産業
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5) 高島産業ワイヤーホイールブラシ 太線(0.5)高島産業
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがハードな太線(0.5)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.5毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ステンレスホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業ステンレスホイールブラシ 細線(0.15)高島産業
2,498税込2,748
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材ステンレス線 SUSRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
真鍮ホイールブラシ 太線(0.3) 高島産業真鍮ホイールブラシ 太線(0.3)高島産業
2,398税込2,638
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりがややハードな太線(0.3)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.3毛材真鍮線 BSWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15) 高島産業ワイヤーホイールブラシ 細線(0.15)高島産業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。当たりが繊細な細線(0.15)タイプ。単品もしくは積層ブラシとして使用できます。厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取りアルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ塗料剥離、コンクリートカスのクリーニングパイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り溶接前後処理のクリーニング合板・銘木の木目出し皮の表面荒し線径(Φmm)0.15毛材硬鋼線 SWRoHS指令(10物質対応)対応関連資料高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
KHK ステンレスボス KHK(小原歯車工業)KHK ステンレスボスKHK(小原歯車工業)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
・材料にはサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。・高価な材料を効果的に使用した経済的に優れた製品です。
形状T8ねじ穴数6
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黄 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm 黄ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
21,980税込24,178
1巻(22m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton 熱収縮マーカーには、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン化合物が含まれています。連続チューブで提供され、3 mm のスリーブ、1 mm の収縮後、直径 176000 mm になります。チューブの表面は、優れた印刷性能が常に得られるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。さらに、所定の長さでチューブにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:176m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:179-3274アズワン品番65-7443-11
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黄 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 黄 1巻 18m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
28,980税込31,878
1巻(18m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮HellermannTyton TCGT12 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と有機溶剤や化学薬品に対する耐性を備えたポリオレフィン架橋化合物を含有しています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ハロゲン含有:なし●代表規格:RoHS(2022年10月現在)●コード番号:181-3119アズワン品番65-7412-68
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黄 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 黄 1巻 22m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
27,980税込30,778
1巻(22m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT6 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブで提供され、スリーブ径は 6 mm、収縮直径は 2 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3278アズワン品番65-7423-92
熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 1.6mm 白 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 4.8mm 収縮後 1.6mm 白 1巻 22m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
26,980税込29,678
1巻(22m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT4 熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブとして提供され、スリーブ径は 4.8 mm、収縮直径は 1.6 mm、スリーブ長は 22 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:4.8mm●シュリンク径:1.6mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3277アズワン品番65-7443-72
熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黄 1巻 13m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 24mm 収縮後 8mm 黄 1巻 13m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
97,980税込107,778
1巻(13m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TCGT24 熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブで提供され、スリーブ径は 24 mm、収縮直径は 8 mm、スリーブ長は 26、000 mm です。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます 高い柔軟性 収縮率 3 : 1用途 オートメーション技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定
仕様●入数:1リール(13m入り)●スリーブ径:24mm●シュリンク径:8mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:26m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なし●コード番号:179-3281アズワン品番65-7395-82
熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 白 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 12mm 収縮後 4mm 白 1巻 18m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
43,980税込48,378
1巻(18m)
7日以内出荷
HellermannTyton 熱収縮 / 低温収縮HellermannTyton TULT12 熱収縮マーカーは、機械的強度が高く、有機溶剤や化学薬品に対する耐性のあるポリオレフィン架橋化合物を含有する白色スリーブを備えています。連続チューブとして提供される商用グレードのマーカーで、スリーブ径は 12 mm、収縮直径は 4 mm、スリーブ長は 54、000 mm です。チューブの表面は、常に優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を実現する製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品できます 高い柔軟性 両面印刷可能 収縮率 3 : 1用途自動化技術 ケーブルアセンブリ ワイヤとケーブルのマーキング 医療機器 スイッチギア構造認定 CSA 認定 UL認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:12mm●シュリンク径:4mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:18m●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:TULT●コード番号:181-3121アズワン品番65-7415-81
空圧センサ MPS-Cシリーズ SICK空圧センサ MPS-CシリーズSICK
64,980税込71,478
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるエアシリンダの C スロットに直接取り付けるための位置センサ グリッパーも含まれています 測定範囲 25 → 200 mm のセンサモデル mm アナログ出力(電流又は電圧用)、スイッチング出力、IO-Link の各オプションを用意しています アダプタを使用すると、他のシリンダタイプ(丸型ボディシリンダなど)に取り付けることができますあなたの利点ドロップインを使用し Rapid ウンティング及び交換が可能 機械的コンポーネントや位置決めエレメントを追加しないため簡単に設置可能 必須です センサを外部のシリンダに取り付けているため、いつでも機械に組み込むことができます を使用した操作時に、センサの設定とパラメータを簡単に調整できます ティーチパッド又は IO-Link です 従来のシリンダセンサよりも柔軟性が高く、スペースを最小限に抑えて複数のスイッチングポイントを定義することができます 頑丈なセンサ設計と非接触設計により、優れた信頼性が実現されています 測定原理 IO-Link 経由のデータ転送により、Advanced diagnostic options に対応しますMPS-C 位置センサは、直接非接触方式で空圧式アクチュエータのピストン位置を連続的に検出します。追加アクセサリを必要とせずに C スロットに取り付けることができます。センサ設定は、設置時及び操作中にティーチフィールド又は IO-Link を使用して調整できます。このセンサはアナログ出力又は IO-Link 経由で継続的にデータを提供するため、柔軟な機械コンセプトを実現し、空圧シリンダやドライブと組み合わせた品質監視やプロセス制御などの分野でのタスクを解決できます。位置データを継続的に転送することで、空圧シリンダの機能が向上し、よりインテリジェントになり、汎用性が向上します。用途ギアシフトアセンブリを取り付ける際のグリッパーの位置決め 超音波溶接プラスチック時の成形品位置の監視 MPS-C を使用したコンポーネントの高さの測定 基板の二層検出 シリンダの柔軟な位置決め フィルムのテンションを測定します ルーフ Tile でグリッパーの位置と材料の摩耗を検出 製造注
熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黄 1巻 18m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 9mm 収縮後 3mm 黄 1巻 18m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
27,980税込30,778
1巻(18m)
7日以内出荷
HellermannTyton熱収縮HellermannTytonTCGT9熱収縮マーカーは、黄色のスリーブに、優れた機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が継続的なチューブとして提供されるポリオレフィン化合物を含有しています。連続チューブとして提供され、9mmのスリーブ径、3mmの収縮直径、7200mmのスリーブ長を備えています。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます高い柔軟性両面印刷可能収縮率3:1用途オートメーション技術ケーブルアセンブリワイヤとケーブルのマーキング医療機器スイッチギア構造認定CSA認定
仕様●入数:1リール(18m入り)●スリーブ径:9mm●シュリンク径:3mm●色:黄●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:72m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なしアズワン品番65-7422-16
熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 白 1巻 22m入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)熱収縮チューブ 収縮前 6mm 収縮後 2mm 白 1巻 22m入ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
27,980税込30,778
1巻(22m)
7日以内出荷
HellermannTyton熱収縮HellermannTytonTCGT6熱収縮マーカーには、高い機械的強度と、有機溶剤や化学物質に対する耐性が得られるポリオレフィン化合物が入った白色スリーブが連続チューブとして提供されます。連続チューブで提供され、スリーブ径は6mm、収縮直径は2mm、スリーブ長は22mmです。チューブの表面は、優れた印刷性能を発揮できるように特別に準備されています。高品質の印刷を可能にする製品が用意されています。オプションの切断により、所定の長さでナイフにミシン目を入れるか、マーカーを完全に切り離すことができます。特長と利点便利な収納ボックスで納品されます高い柔軟性両面印刷可能収縮率3:1用途オートメーション技術ケーブルアセンブリワイヤとケーブルのマーキング医療機器スイッチギア構造認定CSA認定
仕様●入数:1リール(22m入り)●スリーブ径:6mm●シュリンク径:2mm●色:白●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:22m●材質:ポリオレフィン●ハロゲン含有:なしアズワン品番65-7422-15
カッティングロゴステッカー Mt.SUMI(マウントスミ)カッティングロゴステッカーMt.SUMI(マウントスミ)
1,098税込1,208
1個
12日以内出荷
・ガラスやプラスチックなどに貼り付けが可能なので、車やクーラーボックスなど、ギアのカスタムにおすすめです。・布など伸縮するものへの貼り付けは不向きです。
用途・耐水、耐光を施し、屋外でも使用可能な転写式のステッカーです。材質PVC備考※ガスケット付、Made in China寸法(幅W×高さH)(mm)140×82
スタックカーゴ STACKCARGO リススタックカーゴ STACKCARGOリス
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
小型の道具収納に最適!縦連結できるツールコンテナ。30cmまでのペグやハンマーなどが収納できる容器サイズ。 ベルトが通せる連結バックル付きなので肩掛けでの運搬も可能。トランクカーゴとモジュールが可能。荷物を上に載せられる頑丈設計。
用途工具ボックス、ギアボックスなどに。コンテナボックス/収納ボックス/スタッキング/積み重ね/モジュール/収納/ボックス/蓋付き/ふた付き/フタ付き/おしゃれ/オシャレ/頑丈/丈夫/日本製/アウトドア/キャンプ/DIY/工具箱/道具箱/キッチンツール/釣り道具/車/バイク/工具/ハンマー/ペグ/工具収納/救急箱/薬箱/薬ケース/釣り/えさ/ルアー/ドライバー/ハンマー/トンカチ/持ち運び/ポータブル/車載用材質ポリプロピレン耐荷重(kg)20(収納耐荷重:18)
トラッシュボックス 折りたたみ Mサイズ (55L) YAMAZEN(山善)トラッシュボックス 折りたたみ Mサイズ (55L)YAMAZEN(山善)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
アウトドアの小物をきれいに収納可能。トラッシュボックスとしても大活躍。両サイドに圧縮するためのバックルが付いており、コンパクトに折りたためます。固定用クリップ6か所付きでゴミの分別も可能。ペグホール付き。蓋裏面には収納ポケット付き。
用途収納ボックス、薪入れ、ダストボックス、ごみ箱などに。アウトドア、キャンプ、ギア、収納、ゴミ箱、コンパクト。材質生地・ベルト:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン質量(kg)0.8容量(L)約55寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×45収納時寸法(cm)直径43×高さ5
トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L) YAMAZEN(山善)トラッシュボックス 折りたたみ Sサイズ (19L)YAMAZEN(山善)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
アウトドアの小物をきれいに収納可能。トラッシュボックスとしても大活躍。両サイドに圧縮するためのバックルが付いており、コンパクトに折りたためます。固定用クリップ6か所付きでゴミの分別も可能。ペグホール付き。蓋裏面には収納ポケット付き。
用途収納ボックス、薪入れ、ダストボックス、ごみ箱などに。アウトドア、キャンプ、ギア、収納、ゴミ箱、コンパクト。材質生地・ベルト:ポリエステル、芯材:ポリプロピレン質量(kg)0.5容量(L)約19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×27収納時寸法(cm)直径30×高さ4
ツールボックス YAMAZEN(山善)ツールボックスYAMAZEN(山善)
2,798税込3,078
1個
5日以内出荷
バックル留めで開閉が簡単。底面は水汚れに強いターポリン仕様。側面ハンドル付き。
用途ペグやハンマー、カトラリー、OD缶やバーナーなどの収納に。ギアボックス ハンマーケース 収納ボックス。Campers Collection。キャンパーズコレクション。材質ポリエステル、発泡PE、EVAシート、PE板、ターポリン、PPベルト、ナイロン
エアロラックシェイパー カーメイトエアロラックシェイパーカーメイト
34,498税込37,948
1個
6日以内出荷
スマートなデザインでもキャンプ用品をしっかり積載! SUVやミニバンにもピッタリなエアロフォルムのルーフラック。 ミドルサイズモデル。 コンテナボックスやテント、タープなど、車内に載り切らない荷物の積載に便利。 ミドルサイズでMサイズクラスのコンテナボックスを3つとキャンプギアを積載可能。 Lサイズミニバン、ミドルサイズSUVにピッタリのサイズ。 フロアパネルを縦向きにすることで、風切り音を軽減。 アルミ製パネルでサビにも強い。 スクエアベース・エアロベース、どちらにも取付可能 (ベースキャリア別売)
質量(kg)8.5マットブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1115×1185×75
モデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用 ハーフェレモデル 1316 パラレルシンクロ金具 セット 1枚扉用ハーフェレ
14,980税込16,478
1セット
6日以内出荷
モデル1319の扉高さを700以上に設定する場合に使用します、扉高さ 700 mm 以上のモデル 1319 と組合わせて使用すると扉の出し入れが安定
用途開き扉を収納適合扉質量(kg)25以下扉高さ(mm)垂直方向 2300以下、水平方向 1200以下適合扉厚(mm)16-20取付ネジ止め材質ギアレール:スチール、プラスチック、ピ二オン・ロッドガイド:プラスチックセット内容ギアレール 1 ペアピニオン 2 個固定ネジ M4×25 2 個ロッドガイド 1 個
ウッドフレックス 80 扉1枚用 ハーフェレウッドフレックス 80 扉1枚用ハーフェレ
14,980税込16,478
1セット
23日以内出荷
下荷重の木製引き戸金具1枚扉用です。
用途木製引き戸高さ内寸(mm)最大3000扉幅(mm)500-1500取付下部レールは埋め込みまたは接着固定調整機能下部ローラーで -5 / +6 mm (トルクスネジ T20 を使用)材質ランニングギア:スチール、ガイドローラー:プラスチック、軸:スチール仕様プラスチック被覆ボールベアリング
はめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属 PERMATEXはめ合い固定剤・圧入用 嫌気性 接着剤 金属PERMATEX
6,998税込7,698
1個(50mL)
8日以内出荷
金属部品専用のはめ合い用嫌気性接着剤です。 プーリー、ギヤ、スリーブや留め具の固定に使用します。 プラスチック材質には使用できません。
用途はめ合い固定剤・圧入用、圧入アッセンブリーの補強使用方法1.塗布面の埃、水分、サビ、油をブレーキパーツクリーナ等で徹底的に取り除き乾燥させます。2.ベアリング固定用接着剤を両方のパーツに塗り込み、パーツを回しながら組み込んでください。3.約1時間程度でパーツは固定され、24時間で完全に硬化します。4.はみ出した液はペーパータオル等で拭き取ってください。5.再び分解するためには、260℃以上の熱を加えてプレス、もしくはプラーを使用して分解してください。液色硬化時間(分)1(初期)強度区分中強度・低粘度使用温度範囲(℃)-55~150硬化時間(時間)24(完全)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら