材質MC901
種別平歯車
形状S5
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
種別平歯車
材質MC901
形状S1
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
種別平歯車
材質S45C
形状S5
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3
歯幅E(mm)30
材質MC901
種別平歯車
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面仕上げ切削
ボス長F(mm)15
全長G(mm)45
歯切基準面穴
SUKBステンレスボスをPSAプラスチック平歯車に組付した製品です。
取付穴部の締結力UPと経済性に優れた製品です。
キー・ねじ締結を標準化!
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール3
歯幅E(mm)30
材質MC901
種別平歯車
形状S5K
圧力角(°)20
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N9 級
歯面硬度115~120HRR
歯面仕上げ切削
歯切基準面穴
関連キーワード