ベーシックな赤乳豆付のプラスチックスポイトです。
付属品赤乳豆
材質ポリエチレン
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
滅菌なし
少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。
使いやすい、100本単位の販売です。
※個装ではありません。
材質PE
滅菌滅菌済み
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
仕様EOG滅菌済
用途液体点滴に
材質ポリエチレン
質量(g)1
目盛(mL)0.1
滅菌なし
最大外径(mm)13
ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE
使用温度範囲(℃)-30~60
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
容量(mL)1
材質プラスチック
全長(mm)150
1組(10本)
¥420
税込¥462
当日出荷
こんなお得な商品も!

ケミカルスポイト ジャバラ式
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。
温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。
凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
目盛あり
微量な量の摘出や混合に。
肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。
目盛付き。
材質ポリエチレン(PE)
滅菌なし
RoHS指令(10物質対応)対応
赤ゴムキャップ付きのプラスチック製コマゴメピペット。
落としても割れないため、安全かつ手軽に使えます。
樹脂製の簡易スポイドです。目盛り付
吸上量(mL)2
材質ポリエチレン(PE)
容量(mL)2
目盛あり
耐熱温度(℃)60
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
少量の計量に。
材質PE
1袋250本入り×4袋です。
容量(mL)2
全長(mm)135
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
内径×外径(Φmm)1.7×3.1(先端部)
滅菌なし
アズワン品番1-4656-02
吸上量(mL)2
1箱(1000本)
¥8,811
税込¥9,692
当日出荷
こんなお得な商品も!

ピペットスポイト PE製 ディスポタイプ 滅菌済
モノタロウ
¥529
税込¥582
コストメリットのあるディスポーザブルスポイトです。材質はポリエチレン製です。
材質ポリエチレン
全長(mm)155
1目盛(mL)0.5
滅菌未滅菌
学校教材や出張調髪に最適。セットローションなどを持ち運ぶ時にキャップ付だとカバンに入れても安心。
目盛線は細い10cc刻みで持ちやすいスマートフォルムです。
スポイトの先端の直径が大きめなのでジェル状の液体にも対応。
容量(mL)250
高さ(mm)200
穴径(Φmm)(スポイト先端)2
底面(Φmm)49
1個
¥369
税込¥406
3日以内出荷
適合機種家庭用石油ファンヒーター全般
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
水が光る!水がつかめる!超おどろき体験!不思議な水の実験セット!
セット内容アルギン酸ナトリウム8g×1、乳酸カルシウム16g×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、蛍光粉3g(プラスチック容器入)×1、プラ製皿×1、説明書×1
1セット
¥700
税込¥770
当日出荷
スンプ板・スンプ液のセットで便利なケース入です。 作業時間も10~20分と非常に短時間で観察プレパラートを作製することができます。
セット内容スンプ板B:90枚、スンプ液1号液・2号液:各20mL、スンプ台紙:100枚、スポイト、ポリ滴瓶、ピンセット、収納プラスチックケース
1式
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
キャッチコピー:カラフルな水玉と淡色グリッターでかわいいオリジナルペンライトがつくれる!。商品説明:カラフル水玉と淡色グリッターでかわいいオリジナルペンライトがつくれます。ライトと3種類のキラキラ素材で、幻想的なペンライトが完成します。カラフル水玉は自分で好きな色にできます。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:20分。別途用意するもの:水、コップ、計量カップ、絵の具、はさみ、セロハンテープ、ペットボトル(200ml以上)、単4電池×3。
セット内容透明プラスチックボトル×1、ライト(色取り混ぜ)×1、オーロラフィルム×1、ホログラムグリッター星×1、ラメ粉グリッター×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1、アルギン酸ナトリウム×1、乳酸カルシウム×1
材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、透明プラスチックボトル:PET、ライト:アルミ合金・PP・ポリカーボネート・ゴム・スチール、薬さじ:PP、スポイト:PE、ホログラムグリッター星:PET、ラメ粉グリッター:PET
寸法(mm)完成サイズ:約Φ40×210
包装形態ヘッダー付き袋入り
1セット
¥882
税込¥970
5日以内出荷
土に植えたまま根を観察できる透明容器付!
水につけて種を発芽させるふた付プラカップ。
適量の水やりがしやすいスポイト付。
仕様●商品サイズ:透明角型観察容器/70×90mm、プラカップ/Φ55×25mm●セット内容:ひまわりの種(約13粒入)×1、発芽用プラカップ×1、根っこ観察用透明容器×1、スポイト×1●1個重量(g):62●材質:プラスチック●1個梱包形態:袋入●製造国:中国
アズワン品番68-0446-97
1セット
¥179
税込¥197
5日以内出荷
関連キーワード