材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-20
種別809907BL00
材質PE
色ブルー
外寸(mm)1485×850×210
1個
¥23,980
税込¥26,378
欠品中
冬のレジャーシーンに。スイスイすべり、物を載せて運ぶこともできる。
材質本体:ポリエチレン
寸法(mm)465×1185×140
サイズ特大
質量(g)1900
雪遊びにつかえる一人乗り用のソリです。
用途雪用そり、泥地、沼地、湿田での収穫作業や資材の運搬用
トラスコ品番776-3085
種別809907BL00 B
材質PE
色ブルー
質量(g)6100
出荷単位2個
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1485×850×210
外寸(mm)1485×850×210
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1485×850×210
1個
¥26,900
税込¥29,590
3日以内出荷
冬のレジャーシーンに。スイスイすべり、物を載せて運ぶこともできる。
材質本体:ポリエチレン
色サックス
質量(g)340
寸法(cm)19×36×7
材質アルミナ純度>97%
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
材質ポリエチレン
寸法(mm)(約)幅475×全長815×高さ135
質量(kg)約1.25
草の上や雪の上を豪快に滑ろう!
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
摩擦の少ないポリエチレンシートで重い荷物もスイスイ運べる万能運搬シートです。
重量物を載せてソリのように引っ張り運搬できます。
少しの傾斜・段差でも運搬可能です。
厚さ1.5mmの薄型シートで、普段の置き場所に困りません。
台車の場合、荷物を持ち上げて載せる必要がありますが、キャリースライダーの場合、端を少し持ち上げて差し込むだけでOKです。
屋内外で使用可! コンクリートやアスファルトの上でも使えます。
用途重量物(冷蔵庫・エアコン室外機・大型テレビ・家具など)の移動、段差のある場所での荷物の移動等に。
長さ(mm)420(パイプ)
質量(kg)1.2(シート)
長さL×幅W×厚さ(mm)1500×600×1.5(シートサイズ)
許容質量(kg)150
1枚
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
冬のレジャーシーンに。スイスイすべり、物を載せて運ぶこともできる。
材質本体:ポリエチレン
寸法(mm)330
全長(mm)535
色サックス
質量(g)230
1台
¥729
税込¥802
翌々日出荷
材質ポリエチレン
寸法(mm)(約)幅330×全長535
質量(g)約230
キッズ向けソリ。
材質PE (ポリエチレン)
質量(g)220
寸法(cm)34×53
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
ステンレススタッキング金具のみの品番です。
仕様NO.480-2用ステンレススタッキング金具のみ
トラスコ品番413-2679
材質ステンレス
質量(g)720
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
コンクリート混ぜ、野菜洗い、長靴の汚れ落とし、園芸肥料入れなどに。
丈夫なので色々な用途に使えます。
材質再生ポリプロピレン
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R19
A12
B14
L19
H22
質量(g)88
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D50
S9
D116
d125
D226
H128
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
d216
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R32
A14
B18
L28
H31
質量(g)207
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D80
S10
D120
d143
D230
H140
D328
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
d218
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R24
A13
B18
L24
H28
質量(g)172
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D63
S10
D120
d131
D228
H140
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
d220
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A12
L19
H22
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D50
S9
D116
d125
D226
RoHS指令(10物質対応)対応
d216
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R82
A32
B28
L43
H68
質量(g)1314
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D200
S15
D140
d190
D260
H190
D355
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R50
A28
B23
L38
H57
質量(g)568
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D125
S15
D132
d170
D246
H165
D344
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R106
A36
B28
L44.5
H75
質量(g)2100
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D249
S15
D149
d1110
D270
H190
D366
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
d240
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R72.5
A32
B26
L43
H66
質量(g)1089
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D175
S15
D140
d190
D256
H180
D355
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R132
A36
B28
L56
H87
質量(g)3138
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D301
S18
D158
d1148
D282
H190
D394
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
d258
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A13
L24
H28
質量(g)115
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D63
S10
D120
d131
D228
RoHS指令(10物質対応)対応
d220
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R39
A21
B21
L33.5
H46
質量(g)361
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D100
S12
D124
d154
D239
H150
D335
MM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
d222
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R62
A30
B23
L38
H60
質量(g)737
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D150
S15
D132
d180
D248
H165
D350
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A14
L28
H31
質量(g)145
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D80
S10
D120
d143
D230
D328
RoHS指令(10物質対応)対応
d218
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A25
L44
H65
質量(g)1982
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D249
S15
D149
d1110
D270
D366
RoHS指令(10物質対応)対応
d240
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A15
L38
H44
質量(g)493
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D125
S15
D132
d170
D246
D344
RoHS指令(10物質対応)対応
d226.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R68
A32
B23
L43
H66
質量(g)1147
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D175
S15
D140
d190
D256
H180
D355
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A15
L36
H40
質量(g)324
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D100
S12
D124
d154
D239
D335
RoHS指令(10物質対応)対応
d222
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A19
L43
H53
質量(g)991
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D175
S15
D140
d190
D256
D355
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R100
A36
B23
L44.5
H75
質量(g)2248
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D249
S15
D149
d1110
D270
H190
D366
RoHS指令(10物質対応)対応
d240
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A25
L56
H75
質量(g)2920
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D301
S18
D158
d1148
D282
D394
RoHS指令(10物質対応)対応
d258
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ