51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用。 材質針:ステンレス(SUS304)、針基:ポリプロピレン(PP) 2018年トラスコ掲載ページ3 1121
1セット(20本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1パック(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

安全確実なシリンジ装着を可能にする針元2条ねじ設計です。大きな4枚羽設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。ノズルサイズを針元の色で判別可能です。
用途シリンジの先端につけるニードル。 針長(mm)12.7 材質針:ステンレス(SUS304)針元:ポリプロピレン(PP)
1パック(50本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

岩下エンジニアリングPNC-18G-13 プラスチックニードル
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
2,498 税込2,748
当日出荷

安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
外径(mm)0.51 内径(mm)0.26
1セット(20本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

岩下エンジニアリングPNC-19G-13 プラスチックニードル
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

1パック(20本)
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g/袋)20 材質ステンレス 質量(g)20 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩下エンジニアリングPNC-20G-13 プラスチックニードル
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
2,498 税込2,748
当日出荷

0-003 プラリペア ニードル 武藤商事 動画あり
1個
359 税込395
当日出荷

岩下エンジニアリングPNC-17G-13 プラスチックニードル
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

瞬間接着剤用ノズルです。
用途瞬間接着剤の少量塗布に。 質量(g)20 材質ポリプロピレン 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1袋(10本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HENKEオールプラスチックシリンジに接続して、細かい分注に対応できます。シリンジに直接接続可能です。 ルアーチップ、ルアーロック共用です。
用途小さな容器への分注や、小さな隙間への接着剤・塗料の塗布に。 TGK品番0149-14-90-31 トラスコ品番354-5822 適合本体HENKE社製オールプラスチックシリンジ 材質(ノズル部)ステンレス(SUS304)(接合部)ポリプロピレン 全長(mm)98 規格医療機器クラスⅠ 針ゲージ18G(外径1.27Φmm) ノズル長(mm)80
1箱(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷

岩下エンジニアリングPNC-27G-13 プラスチックニードル
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

岩下エンジニアリングPNC-23G-13 プラスチックニードル
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

岩下エンジニアリングPNC-22G-13 プラスチックニードル
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

岩下エンジニアリングPNC-25G-13 プラスチックニードル
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

岩下エンジニアリングPNC-30G-13 プラスチックニードル
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

滅菌済のプラスチック白金耳でディスポタイプです。 適度な手ごたえとしなやかな弾力を兼ね備えています。
全長(mm)230 滅菌ガンマ線照射済 材質ABS
1箱(500本)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

岩下エンジニアリングPNC-16G-13 プラスチックニードル
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

岩下エンジニアリングPNC-24G-13 プラスチックニードル
安価な使い捨てタイプのニードルです。ゲージによって針基の色が異なるため管理が容易です。
1セット(20本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

液体材料を吐出させて塗布するディスペンサーなどに使用する、耐久性に優れるSUS製針を使用した金属ニードルです。恒温条件下での吐出にも対応できます。溶剤系液剤やUV系液剤に使用可能です。
用途シリンジやディスペンサーの先端に取り付けて、接着剤や樹脂の塗布などに 針長(mm)13 全長(mm)24.5 材質針:ステンレス(SUS304)針元::真鍮(Niメッキ)
1パック(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
仕様バルク包装 材質(外筒)ポリプロピレン(PP) 先端外径(Φmm)4 材質(ピストン)ポリエチレン(PE)
1袋(10本)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個ほか
9,798 税込10,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用 トラスコ品番134-2376 材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン 【針基】紫 質量(g)6 内径(Φmm)0.51 外径(Φmm)0.82 針長(mm)13
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用 トラスコ品番134-2366 材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン 【針基】茶色 質量(g)6 内径(Φmm)1.37 外径(Φmm)1.82 針長(mm)13
1本
2,698 税込2,968
10日以内出荷

安価な使い捨てタイプの曲げニードルです。 手作業での使いやすさに優れています。
用途バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用 トラスコ品番134-2346 材質針:SUS304、針基:ポリプロピレン 【針基】深緑 質量(g)6 内径(Φmm)1.50 外径(Φmm)1.82 針長(mm)13
1パック(20本)
2,698 税込2,968
10日以内出荷

テーパ形状のため、液剤の流動性が高く、高粘度液剤の吐出に最適です。2条ねじ設計により、シリンジへのねじ込みが確実です。UV材料に対応します。
用途シリンジの先端につけるノズル。 全長(mm)31.6
1パック(50本)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オールプラスチック・ニードル バルブです。各種装置や工場内設備における水・薬品等の流体制御に適しています。
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メディカルワイヤーディスポニードル
ガンマ線滅菌済み。20本小包装で衛生的。使い捨て
仕様コード番号:019100630 材質プラスチック グリーン アズワン品番62-2080-88
1箱(20本)
12,980 税込14,278
33日以内出荷

RES-3.6V 充電式ハサミ パオック 動画あり
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000 充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分])10000 セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V)DC3.6 材質(刃)SUS430相当 使用温度範囲(℃)10~40 本体質量(g)約285 充電器質量(g)約230 刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数定格/50/60Hz 定格出力電圧(V)DC7.5 充電器電圧(V)定格/AC100 定格二次電流(A)充電器/0.5 定格入力(VA)10 電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命充放電 約300回 取扱説明書(0.64MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

オールプラスチックの一体成型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。脱着が簡易なスリップオン方式なので、ニードルやアダプターを頻繁に取り替える用途に便利です。
用途液剤の分注や接着剤・塗料の塗布などに。 材質バレル(外筒):ポリプロピレン(PP)、プランジャー(ピストン部):ポリエチレン(PE) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。
仕様バルク包装外筒部:PP(ポリプロピレン)ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100 型式A8405-LL 容量(mL)5 品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ
1箱(100個)
5,598 税込6,158
当日出荷

はさみ・ピンセット・ニードル・替刃がセットになったプラスチックケース入の実験用セット。
仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)215×103×28
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イノキュレーティングループのニードルとスプレッダー。ハンドリングしやすいプラスチック設計。ループの曲がりを防止するために箱に梱包。ガンマ線滅菌済
仕様●規格:ニードル+スプレッダー●カラー:グリーン●全長:225.0mm●材質:P.S●温度耐性:0℃~80℃ アズワン品番65-3776-28
1個(500本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

イノキュレーティングループのニードルとスプレッダー。ハンドリングしやすいプラスチック設計。ループの曲がりを防止するために箱に梱包。ガンマ線滅菌済
仕様●規格:ニードル+スプレッダー●カラー:グリーン●全長:225.0mm●材質:P.S●温度耐性:0℃~80℃ アズワン品番65-3776-29
1セット(12個×500本)
229,800 税込252,780
4日以内出荷

新タイプの締機です。キャップには、フリップキャップを使用します。プラスチックのクリップトップ部分をとるとニードルセンターが出てきます。使用方法バイアルにセプタムを入れ、その上にフリップキャップをのせます。ハンドクリッパーにセットして静かに握り締めます。
種別ハンドクリッパー
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

壁紙ジョイント部の剥がれ直しの際の接着剤の注入にご使用ください。
容量(mL)32 付属品ストレートノズル2本付 材質ニードル/ステンレス、プラスチック/ポリプロピレン 全長(mm)約131 タイプ中口 滅菌なし 胴径(Φmm)約23 筒先ルアーロック 先端外径(Φmm)約1.25
1セット
949 税込1,044
当日出荷

オールプラスチックの一体型プランジャーなので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。 ルアーハブ式のニードルアダプターを固定し、使用途中で外れる事のない安心できる切込口になっています。
仕様バルク包装外筒部:PP(ポリプロピレン)ピストン部(プランジャー):PE(ポリエチレン) 入数(本):100 型式A8420-LL 容量(mL)20 品名ルアーロックオールプラスチックシリンジ
1箱(100個)
9,798 税込10,778
当日出荷