「プラスチックホックボタン」の検索結果
手でパチっとはめるだけで取り付けができるスナップです。薄地でもスナップパッキンで厚みを増すことで取り付けが可能。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様(取り付けに最適な生地の厚み)10ミリ:圧縮して約0.4~1.4ミリ13ミリ:圧縮して約0.8~1.6ミリ
材質ポリアセタール
軽く、肌にやさしいプラスチックスナップ。金属アレルギーの方にもやさしい素材となっています。5色展開も嬉しいポイントです。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
サイズ(mm)8.6
材質ポリアセタール
糸・針不要で取り付けられる『プラスナップ』の大容量タイプです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様【取り付けに最適な生地の厚み】9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで
材質ポリアセタール
糸・針不要で取り付けられるスナップです。金属アレルギーの方にも安心のプラスチック製。
用途薄地生地の衣類、バッグ、ベビー服などのスナップとして
仕様【取り付けに最適な生地の厚み】9ミリ:圧縮して約0.8ミリまで13ミリ:圧縮して約1.5ミリまで
材質ポリアセタール
材質真鍮
外径(Φmm)15
ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修に最適です。スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(NO.180)をご使用ください。
用途スナップファスナーパンチNO.1600・1650・1700・1750用。
材質スナップファスナー:鉄・真鍮
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・1650・1700・1750)
長さ(mm)足:約6
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約15
最大取付物厚さ(mm)約3
1袋(10組)
¥899
税込¥989
当日出荷
品番PA-24ネジ式スナップボタンキットでご使用下さい。
材質ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ
寸法(mm)【全体】115×80×15
色シルバー
質量(g)【全体】57
タイプ15mm用
入数10セット
1袋(10個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のスナップファスナーです。スナップファスナーパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmスナップファスナーです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途ゴルフバッグ、ブルゾン等のスナップファスナーの取付、補修。
適合機種SK11スナップファスナーパンチ(No.1600・No.1700)
長さ(mm)約6
径(Φmm)約15
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
簡単でお手軽、スナップファスナーの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にスナップファスナーを取付けることができます。
用途ゴルフバッグ、ブルゾンなどのスナップファスナーの取付け、補修。
材質スナップファスナー:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)鉄
付属品スナップファスナー6組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)足:6
ねじ下穴サイズ(mm)約3
頭径(Φmm)約15
材質(グリップ)PP
取付厚(mm)約3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ぬい付けタイプなので、完成した作品に後付けが可能です。ナイロンタイプは薄いので作品にぬい付けた後も目立ちません。
材質ナイロン100%
生地に食い込む構造で、強力な日本製のプラスチックスナップです。肌に優しく爪の飛び出しや金属アレルギーの心配がありません。サビないのでいつでも清潔です。糸切れが少なく、生地に優しい構造になっています。※取り扱いの際は毛ガニご注意ください。※幼児の手に届かないところで使用・保管してください。※直接アイロンをあてないで下さい。
セット内容ヘッド24個、バネ12個、ゲンコ12個(計12組分)
材質ポリアセタール
ボタンサイズ(mm)13
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。
適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)
長さ(mm)約12
径(Φmm)約15
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
糸切れの心配がなく布地に密着
1パック(6個)
¥219
税込¥241
当日出荷
針・糸・工具が不要、簡単に取り付けることのできるイージースナップボタンです。
目打ちなどで生地に穴を開けパーツをはめ込むだけで付けることができるので専用工具も要らず、金属アレルギーの方にもオススメです。
カラーも豊富に揃っていますのでお子様のお洋服やバッグ、ポーチなど幅広いシーンに活躍してくれるアイテムです。
材質ポリアセタール
寸法(Φmm)13
適合厚さ(mm)生地/0.8~1.6
しっかりスナップで、お部屋の間仕切り、車のカーテン止めに便利です。
どんな位置にも打てる。
セット内容ハンドル・スナップボタンセット(6セット)・受台・穴あけ用下敷
材質打具・受台:鉄クロームメッキ、ハンドル:レジン加工、ネジ付ゲンコ:真鍮製ニッケルメッキ、ボタン:鉄製ニッケルメッキ、バネ:真鍮製ニッケルメッキ、ポンチ:ハガネ製、穴あけ用下敷:ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)【全体】225×100×20
質量(g)【全体】202
タイプ15mm用
入数6セット
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
AS-501設置用のスナップキット
用途精密機器の検査、組立など
寸法(mm)Φ15×4
質量(g)約36
スナップ径(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
後身が長いのでまくれあがりません。ボタンは押すだけで留まるホック式。プラスチック素材なので金属製のように、肌に触れても冷たくありません。
使用機器洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
使用環境男女兼用
素材綿100%
後身が長いのでまくれあがりません。ボタンは押すだけで留まるホック式。プラスチック素材なので金属製のように、肌に触れても冷たくありません。
使用機器洗濯機可、脱水機可、乾燥機不可
使用環境男女兼用
素材綿100%
『フライス杢半袖ホックインナー 肌着 綿100% 抗菌 保湿 婦人用』は、素肌がよろこぶ心地よさをカジュアルなテイストで実現した婦人用インナーです。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックを採用しています。保湿成分シアバターを配合し、しっとりとした肌を保ちます。ナノファイン加工により、衣服に付着した細菌の増殖を99.9%カットします。
用途着脱が苦手な婦人用のインナーに。
色チェリー
タイプ留め具:プラスチックホック
バスト(cm)(対応)目安79~87
対象婦人
使用洗濯機使用可
適応ウエスト(cm)目安64~70
1枚
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
『ラン型ホックシャツ 綿100% 背中出にくい 着心地快適 婦人用』は、 着替えに便利な前開きのホック留めを採用している婦人用シャツです。ボタンが留めにくい方でもラクに留めることができるプラスチックホックを採用しています。縫目が外側なので肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。後身頃が長めなので、背中が出にくいです。洗濯機洗いが可能なので、お手入れも簡単です。洗濯後も間違わない名前記入欄が付いています。
用途ボタンが留めにくい婦人用のシャツに。
仕様名前記入欄有無:有、後ろ身頃:長め、洗濯機使用可否:可
タイプ留め具:プラスチックホック
対象婦人
『7分袖ホックシャツ(2枚組) 抗菌防臭 着替え動き簡単 紳士用』は、脱ぎ着しにくい方でも着替えが簡単な7分袖ホックシャツです。縫目が外側で肌当たりが良いです。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックを採用しています。後ろ身頃長めで、背中や腰の曲がってきた方にもぴったりフィットします。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。名前記入欄付きなので、施設での洗濯後も間違いを防止できます。
用途オールシーズン、特に寒い環境下での紳士服に。
色ホワイト
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50
適応胸囲(cm)(目安)3L:108~116・4L:112~120
性別男性用
適応ウエスト(cm)3L:98~108・4L:104~114
『ラン型ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用 LV』は、着替えに便利な前開きのホック留めを採用している婦人用シャツの2枚組セット商品です。ボタンが留めにくい方でもラクに留めることができるプラスチックホックを採用しています。縫目が外側なので肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。また、洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプの商品です。後身頃が長めなので、背中が出にくいです。洗濯後も間違わない名前記入欄が付いています。
用途ボタンが留めにくい婦人用のシャツのまとめ買いに。
仕様後ろ身頃長め、タグ無し、名前記入欄付き、洗濯機使用可否:可
色ラベンダー
タイプ留め具:プラスチックホック
加工抗菌防臭加工
対象婦人
『7分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用』は、着替えに便利な前開きのホック留め仕様の7分袖シャツです。縫目が外側で肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックが採用されています。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。後身頃が長めで背中が出にくいです。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯後も間違わない名前記入欄付きです。
用途オールシーズン、特に寒い環境下での婦人服に。
バスト(cm)(対応目安)S:72~80・M:79~87・L:86~94・LL:93~101・3L:100~108・4L:107~115
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50
性別女性用
適応ウエスト(cm)(目安)S:58~64・M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93・4L:93~101
『ソフトカップ付8分袖ホックシャツ 肌着 綿100% 脱着簡単 婦人用 BG』は、脱ぎ着しやすい工夫を凝らした肌着です。前開きタイプで脱ぎ着が簡単で、かぶって脱ぎ着するのが不便な方へのお悩みを解消しました。繊維が長く、天然の油脂分が多いため、つややかな光沢が特長の綿を使用しています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックを採用しています。アンダーバスト周囲にゴムが入っていて、締め付けすぎずに適度にフィットします。ソフトカップ付きでバストをやさしくつつみます。
用途婦人用の長袖シャツに。
色ベージュ
バスト(cm)(対応目安)M:79~87・L:86~94・LL:93~101
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50
性別女性用
適応ウエスト(cm)(目安)M:64~70・L:69~77・LL:77~85
赤ちゃんの服などで一度は目にしたことがあるぱっちんボタン。糸付けボタンよりも着脱が簡単で、金属ホックより軽くて肌に優しいのが特徴。糸切れやサビの心配がなく、いろんな用途に使用されます。【対応スナップのタイプ】ST…サンテナック:最も汎用性の高いプレーンなプラスチックスナップ。特に、柔らかい生地や薄い生地におすすめ。ベビーやマタニティグッズならこちらが良く合います。ヘッド径:9mm生地対応厚み:~約0.8mmSG…サングリップ:生地にがっちり食い込むタフなプラスチックスナップ。足部分が長いので、厚めの生地にもしっかりと打てる。厚めの生地のアウターや・強度が重要なスポーツウェアに向いてます。ヘッド径:13mm生地対応厚み:~約1.5mmSBS…サンボタンスナップ:糸付けボタンのように見えるプラスチックスナップ。シャツのボタンとして使えば、麻の忙しい時間の着替えも楽々。ユニホームやナイトウェアに向いています。ヘッド径:11.5mm生地対応厚み:~約1.2mmSMS…サンメタルスナップ:金属ホックのように見えるプラスチックスナップ。塗装ではなく、本物の金属を巻いているから、とてもリアルな質感です。レザーやデニム生地によくなじみます。ヘッド径:10mm/13mm生地対応厚み:~約1.0mm/1.2mm
用途本セットで13mmのプラスナップボタンを取り付けられます。その他のサイズのボタンを取り付ける場合は、対応するサイズの台座をご用意ください。
材質本体/アルミダイキャスト、ハンドル・台座/ポリアセタール、上駒/ウレタン、プラスチックスナップ/ポリアセタール(SMSのヘッドのみ真鍮)
1セット
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
『3分袖ホックシャツ(2枚組) 綿100%抗菌防臭 着心地快適 婦人用』は、着替えに便利な前開きのホック留めが採用されている三分袖シャツです。縫目が外側なので肌当たりが良く、着心地・機能を詰め込んだ思いやりの一枚となっています。ボタンが留めにくい方でもラクにできるプラスチックホックが採用されています。洗濯絵表示などをプリントすることでタグの肌当たりを解消したタグ無しタイプです。後身頃が長めで背中が出にくいデザインとなっています。肩まわりがゆったりしているので肩や腕が動かしやすく、脱ぎ着がしやすい仕様です。洗濯後も間違わない名前記入欄が付いています。
用途オールシーズン、特に暑い環境下での婦人用シャツに。
バスト(cm)(対応目安)S:72~80・M:79~87・L:86~94・LL:93~101・3L:100~108・4L:107~115
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×240×50
性別女性用
適応ウエスト(cm)(目安)S:58~64・M:64~70・L:69~77・LL:77~85・3L:85~93・4L:93~101
制菌加工で清潔安心。
仕様制菌消臭加工、乾燥機OK、オールシーズン、飾りボタン(マジックテープ止め)ゆったり脇下、調整腰ゴム、パンツ前開プラスチックホック
混率(%)綿100
性別婦人用
制菌加工で清潔安心。着脱らくらく仕様です。
仕様制菌消臭加工、乾燥機OK、オールシーズン、飾りボタン(マジックテープ止め)ゆったり脇下、調整腰ゴム、パンツ前開プラスチックホック
混率(%)綿100
性別紳士用