253件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質ポリエチレン ホワイト 質量(g)6 種類スライド形 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)277 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
51 税込56
当日出荷

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。
材質ポリエチレン ホワイト 高さ(mm)16.7 質量(g)20 種類スライド形 段数1 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)300
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POPの差し替えレールが簡単にできます。 裏面両面テープ付
材質PVC0.3mm(t) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)15×420×2
1枚
179 税込197
当日出荷

プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。レールはダボと木ねじによりしっかり固定できます。
材質ポリエチレン ホワイト 高さ(mm)41 質量(g)20 種類スライド形 段数1 定格荷重(N)49/ペア 材質(レール)ポリエチレン レール長さ(mm)257
1本
239 税込263
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷

耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。 形状コ型 材質ポリカーボネート
1本
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
ホワイト 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
1セット(4本)
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷

ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)10 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349 税込384
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質ABS 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)9 溝幅(mm)4.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷

耐荷重3kg/塩化ビニール製
用途オフィスの間仕切りや窓周りに。 クリームイエロー 取扱説明書(0.69MB)
1ケース(10本)
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製の山型レールです。
材質塩ビ(PVC) グレー
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)17 ブラウン 高さ(mm)4.5 溝幅(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
149 税込164
当日出荷

磁石で着く収納レール。ごちゃごちゃキッチンを一列に。磁石で浮かす収納はたくさんあるけど、どこになにをつけていいか自信がない方へ、使いやすくカスタムしながら一列にラインを整えてすっきり、見やすい壁面に。
セット内容マグネットブラケット×2、アルミレール、縦型ボックス、ボックス大×2、タブレットスタンド 耐荷重(kg)2
1セット
7,998 税込8,798
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ダクトカバー
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製 クリームグレイ 長さ(m)1
1個
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC 長さ(mm)1000 幅(mm)14 高さ(mm)9 溝幅(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷


内窓・パーテーションの作成用の部材です DIYでの二重窓・パーテーション等の作成 冷暖房効率アップ、結露軽減に効果的な簡易内窓がお手軽に作成できます
長さ(mm)2100
1本
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独特のプラスチックレールを採用しています。 両引きタイプなので、両側から使えて便利です。
サイズA4 材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ) ライトグレー 種類5段・両引き 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×330×261 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×327×41 引出し組合せ浅型
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

独特のプラスチックレールを採用しています。 材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類3段・片引 サイズA4 引出し内寸法(mm)232×327×41 材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ) 外形寸法(mm)W256×D330×H169 引出し組合せ浅型 引出し奥行(mm)327 外寸法・幅(mm)256 外寸法・高さ(mm)261 外寸法・奥行(mm)330 引出し高さ(mm)41 引出し幅(mm)232
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

てこの原理応用したライオンハサミの工業用ハサミ仕様です。ケーブルダクトカッター。75mm切断長さ。配線管、プラスチックレール等用。
質量(g)330 寸法(cm)24.5 切断対象配線管、プラスチックレール等
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ソケットホルダー ワンタッチ モノタロウ 動画あり
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 ワンタッチ操作で、簡単にソケットを取外せます。
用途ソケットの保管に 材質クリップ/プラスチック、レール/スチール 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]PHファイル
表表紙と裏表紙が分離し、大量の用紙をとじることができるデータファイルです。とじ具にはプラスチックレールを採用し、とじ厚は自在になっています。とじ具:PHとじ具(プラスチック製レール)。とじ厚:約80mm(足長:250mm)。アンバーストタイプ 。収容可能紙最大縦279.4×横330.2~381.0mm〈11×13~15型〉
ライトブルー 材質表紙:カード紙(古紙パルプ配合率60%再生紙)、とじ具:PHとじ具(プラスチック製レール) 外形寸法(mm)縦292×横339×背幅14 とじ厚(mm)約80(足長250) 収容数最大縦279.4×横330.2~381.0mm 〈11×13~15型〉
1冊
499 税込549
翌々日出荷

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質(車輪)POM シリーズ新17シリーズ 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載 リレー本体はプラスチックシール構造 端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易 動作表示LEDつき コイルサージ吸収用ダイオード内蔵 専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く) 標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品 DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ソケットホルダー マグネット付 モノタロウ 動画あり
工具箱の中のソケットをまとめて管理。 マグネット付なのでツールボックスやキャビネットに張り付けも可能です。 360°回転式でスライドも可能なので自由に動かすことが出来ます。
用途ソケットの保管に 全長(mm)305 クリップ数10 材質クリップ/プラスチック、レール/アルミニウム 幅(mm)28
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスチックとステンレスの交換式替え刃で多用途に利用ができるスクレーパー。シールやステッカー、ラベル剥がしのみならず、車の窓ガラスや冷凍庫の霜取り、DIYなど使い道は様々です。プラスチック製の保護キャップ付きで持ち運びにも便利。使用場所に応じて交換可能な替え刃は、ステンレス・プラスチック各10個ずつ付属。交換は簡単で工具も必要ありません。
付属品【替刃】プラスチック刃×10個、ステンレス刃×10個 オレンジ 寸法(縦×横)(mm)45×105
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
用途キッチン、リビング家具の引き出し 耐荷重(kg)30 材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチック セット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
1ペア
1,198 税込1,318
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーボックスに取り付けて収納ボックスを支えるレールです。
質量(kg)0.1 質量(g)140 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×35×30
1セット(2本)
309 税込340
当日出荷

カラーボックスに取り付けて収納ボックスを支えるレールです。
質量(kg)0.14 質量(g)100 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×60×30
1個
409 税込450
4日以内出荷

1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。 壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験約6N(60kgf)、せん断試験約3.5N(35kgf)。 振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。 同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。 万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。 ネジの太さを選ばない。 容器のフタを開けても1年以上中身の硬化はなし。
用途使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード ※ゴムには使用できません。 カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材 ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして 石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用) 成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上)
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟に曲折できるプラスチックのレールで、さまざまな軌道を作ることができる製作セットです。 付属の鋼球を転がして運動エネルギーや位置エネルギーについて調べることができます。 レールは接続できるため、連続ループを作ることもできます。 レール接続部は付属の木片に両面テープで簡単に固定できます。
寸法(mm)(木片)70×170×18(2個) 直径(Φmm)(鋼球)16(3個) レール(mm)12×7×1000(一面両面テープ付 5本)
1セット
4,698 税込5,168
翌日出荷

滑らかに出し入れできる引き出し。引き出しレールはプラスチック製。 別売の仕切板を使ってA5サイズやB6サイズの書類を2列に整理することができます。 材質/本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ)。
種類5段 サイズA4 材質本体・引き出し:スチール(焼付塗装仕上げ) 引出し組合せ浅型 引出し奥行(mm)232 外寸法・幅(mm)350 外寸法・高さ(mm)261 外寸法・奥行(mm)236 引出し高さ(mm)41 引出し幅(mm)327
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

Raspberry Pi 専用プラスチックケースです。 DINレール(35mm)取付専用ボックスです。 ビスなしで組立・分解(マイナスドライバー使用)が可能です。
材質ボディー、ベース(PC+ABS) グレー
1台
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

お手持ちのカラーボックスをチェストにブラッシュアップ!収納ボックスを入れるためのレールパーツです。カラーボックス上部にできる、無駄なデッドスペース空間をうまく活用するための優れたアイテムです。収納ボックスに合わせてレールを貼る高さを替えることで、暮らしに合わせたオリジナル収納ケースが作れます。レールを使用することで中の収納ボックスが取り出しやすくなり、収納量が格段に増やせます。引き出しタイプにすることで、出し入れがラクになるので面倒なおもちゃなどの片付け作業も進みます。日本製ですので、安心してお使いいただけます。耐荷重:約2Kg。セット内容:ガイド本体×2、ネジ×4
材質ガイド本体:強化スチレン樹脂、ネジ:鉄 幅(mm)255 ホワイト 高さ(mm)36 質量(g)140 奥行(mm)40
1セット(2個)
649 税込714
4日以内出荷

CBボックスに別売のプラスチック引出し、バスケット、棚板を取付ける際に必要なレールボードです。2枚1組(1段分)。
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約253×387×8 耐荷重(kg)約9[レールボード1組(2枚)当たり] 材質ポリプロピレン 対象CX-1、CX-2、CX-3、CX-4、CX-31D、CX-33、CX-327H、CX-338H
1セット
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)