25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
51 税込56
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(20本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PE広口瓶 サンプラテック 動画あり
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE 色(本体) 色(フタ)
1個ほか
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4 その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン) アズワン品番4-5602-01 口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
1個
614 税込675
当日出荷

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)60 色(フタ)クリア 材質(フタ)PP 中栓なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
359 税込395
当日出荷

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れて。いる高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用 トラスコ品番609-4509 セット内容20mlボトル × 6色(03サフラワーイエロー、06ディープレッド、12ウルトラマリンブルー、23エクストリームブラック、48蛍光ピンク、37グリッターゴールド)45ml 01ピュアーホワイト × 1本、45ml デグレイザー(下準備用 脱脂剤) × 1本セタカラーレザーマーカー(68エクストリームブラック)× 1本極細丸筆× 1本 材質アクリルバインダー、顔料、水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.045L 危険物の性状非水溶性
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

高い保温、保冷機能のプラスティックフリーボトル。
材質本体/ステンレス、蓋/上部・竹 容量(L)0.5 寸法(cm)25.9×Φ7.3
1本
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セタカラーレザーは、革や合皮製品のカスタマイズや補修用として開発されました。幅広い色数、スクラッチや摩擦に強く、隠ぺい力(下地を隠す力)にも優れている高品質なペイントです。ペイントは均一で、最大でも3回の薄塗りで、下地を隠すことができるのも特徴のひとつです。混色可能。塗布可能面積 45mlボトルで約0.5平方メートル。セタカラーレザーの耐久性は、ISO 11998標準規格に準じて、ペイントした革を10万回折り畳んだり、濡れた状態での摩擦試験によって確認されています。すべてのプラスティックボトルは環境負荷軽減を目的に、PETと25%のリサイクル原料で出来ています。セット内容:。20mlボトル×5色(01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、。23エクストリームブラック)、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本
用途レザー・合皮カスタマイズ/補修用 トラスコ品番609-4518 セット内容01ピュアーホワイト、02ビビットイエロー、05インテンスレッド、11オーシャンブルー、23エクストリームブラック、45ml デグレイザー(下準備用脱脂剤)× 1本、細丸筆 × 1本 材質アクリルバインダー、顔料、水 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.045L 危険物の性状非水溶性
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

容量(mL)200 材質PET 仕様ふたはねじ式 エスコ品番EA508AJ-103 質量(g)22 寸法(直径Φ×高さH)(mm)49×145
1個
205 税込226
当日出荷

クインビーガーデンアルバータハニー
自然豊かなカナダ・アルバータ州で採蜜。アルバータ州は、神秘的な湖や万年雪に覆われた連峰と大氷河が点在する、カナダで最も風光明美な地域です。カナダ・アルバータ州では、豊かな自然の中でたくさんのミツバチが健康に暮らしています。 さらりとした繊細な甘みは、製菓・製パン・調理などに最適です。細口が使いやすいハンディボトル。容器はやわらかいプラスティックのボトルなので、はちみつが1kg入っていても、女性でも片手で持てるのがうれしいポイント!キャップもワンタッチで開けることができるので、とっても使いやすい仕様となっています。細口タイプなので、はちみつが注ぎやすいのもうれしい!スプーンを使わなくてもはちみつを注ぐことができるので、毎日のお料理にも気軽にお使いいただけます。
用途天産物のため白く結晶することがありますが品質には変わりありません。かきまぜながら湯煎しますと元に戻ります。体内に抵抗力が充分でない一歳未満の乳児には与えないで下さい。 種別業務用
1本(1kg)ほか
3,500 税込3,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボトル台座が付いていないフレームに、ちょっとボトルケージを付けたい時に便利なユニバーサルタイプのプラスティック製の ボトルケージ台座 締め付け機構は台座と一体になっており、25mm-70mmのパイプであれば基本的にどこにでも増設することが可能。 すべり止めゴム付き 簡易タイプなので、重量のあるボトルを取り付けた場合や悪路を走行する場合には脱落する恐れがあります。
取付可能寸法(mm)径25-70
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷