プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。
SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合
WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
プラダンケースを自作される方向けの専用パーツです。
用途プラダンケースDIY材料
外寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×45×17
こんなお得な商品も!

クリップ ダンボール用 多用途
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
ダンボール箱のフタ留めとして大活躍!
コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし!
ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等
寸法(mm)75×75×67
質量(g)54
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質ポリアセタール
仕様白
2018年トラスコ掲載ページ2 0630
プラスチック・木材・金属・ダンボール板など材質を選ばず、一方向からのワンプッシュで簡単に締結できます。
材質PP
耐久性に優れ大変丈夫です。
ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押えに。
形状R1型
材質ポリカーボネート
材質PP
色ホワイト
高さ(mm)【外寸】49
短辺(mm)【外寸】73
長辺(mm)【外寸】73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
ベニヤ板やプラスチック板などの小口を隠して綺麗に仕上げることができます。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
材質PP
色ホワイト
高さ(mm)【外寸】36
短辺(mm)【外寸】77
長辺(mm)【外寸】77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に
全長(mm)60
高さ(mm)26
質量(g)185
下穴径(Φmm)10±0.5
全高(mm)26
適合板厚(mm)3~4
プラダン等、複数の板材を設備や機械を使用せず締結することが可能です。
両面テープや接着剤と違い貼る手間もはがれる心配もなく一方向からのワンプッシュで簡単に作業ができます。
ステッチャーや超音波溶着ではできなかった狭い場所や手の届かない所への締結も可能です。
プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など材質を選ばず締結が可能です。
用途プラスチックダンボール、木材、金属、ダンボール板など複数の板材締結に、密閉された場所や手の届かない場所への締結や取り付けに、プラスチックダンボール製通函箱の補修用留め具として
材質ポリプロピレン(PP)
4mmとしっかりとした厚みがあり、衝撃、割れに強いです。
断熱・遮音効果に優れたプラスチックダンボールです。
養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等に使え、何度も繰り返し使用できますので経済的!
用途養生資材・ディスプレイボード・梱包用ケース・工作材料等
厚さ(mm)4
材質ポリプロピレン
プラダン製のスマートフォン収納ケースです。ボックス内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。
用途プラダン製で軽量。スマートフォン22台を収納できる。
収納数22
付属品注意喚起シール、取扱い上の注意シート
材質ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)0.88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×240×175
シート厚さ(mm)5
アズワン品番64-0894-93
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ベニヤ板や合板などの小口や切断した切り口に取り付けるだけで、綺麗に仕上げることができます。
色ホワイト
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。
ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。
頑丈で軽量なプラダン製です。
積み重ねることができます。
持ち運び用の取っ手とベルト付きです。
タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。
(推奨キャビネット/CAI-CAB45)
色ブラック
耐荷重(kg)15
密度1000g/平方メートル
シート厚さ(mm)5
組立式で専用ケースに入っているので、そのまま防災用の備蓄用品として保管できます。プラダン製で湿気に強く、ベッドの天面には穴が開いているので通気性があります。専用ケースをヘッドボード替わりにして、時計など小物を置くことができます。ベッドは3ブロックに分かれているので、ベッドとしてだけでなく机や椅子、荷物置きにも使えます。組立に工具やネジは必要ありません。パーツを組み立ててて完成です。
用途防災、来客、イベント時の緊急用として
質量(kg)ベッド:約13、ベッド+ケース:約15
色半透明
寸法(縦×横×高さ)(mm)ベッド:約980×1950×240
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥36,980
税込¥40,678
8日以内出荷
材質PP
色ホワイト
高さ(mm)【外寸】50
短辺(mm)【外寸】77
長辺(mm)【外寸】77
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥259
税込¥285
3日以内出荷
材質PP
色ホワイト
高さ(mm)【外寸】49
短辺(mm)【外寸】73
長辺(mm)【外寸】73
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥229
税込¥252
3日以内出荷
工具不要、両側から挟みこむだけで簡単に取り付けられます。段ボールやプラダン等固定したいものの厚さに合わせてサイズが選べます。
用途ダンボール、プラダンなどの固定に。
材質ポリエチレン(PE)
色ナチュラル
穴径(Φmm)7
フランジ外径(Φmm)15
材質リサイクルPP
色ブラック
高さ(mm)【外寸】50
短辺(mm)【外寸】80
長辺(mm)【外寸】80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
3日以内出荷
プラダン製の簡単組立て式トイレです。プラダン製なので水に強く、頑丈・軽量です。
さらに、焼却処分が可能です。
パーツはわずか6つ。工具不要で組み立て時間もわずか3分。
断面は安全なウェーブカット加工。
材質ポリプロピレン樹脂
耐荷重(kg)350以上
本体質量(kg)1.1
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約412×295×320
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コンパクトに収納できます。
静止荷重は600kgの試験済み
水や湿気に強い。
仕様●素材:PP●サイズ:(収納時)約630×520×60|(組立時):290×310×410●重量:約2kg●セット内容:パーツ×6
アズワン品番68-4088-61
1セット
¥5,998
税込¥6,598
10日以内出荷
付属の脚パーツをパネルに取り付けるだけの簡単卓上パーテーションです。工具もネジも必要なく組み立てられます。発泡プラスチック製なので軽くて設置も楽々、汚れたら水拭きできます。 使わないときは脚をはずして平にできるので、複数あっても重ねて収納できます。デスク周り、食堂やレストラン、ご自宅など、簡易仕切りとして活躍します。白色で透けないので、リモートワークやオンライン授業での目隠しにも!軽いのでお子様も運びやすいです。
用途デスクやテーブルの卓上仕切りに。透けないので自習用や目隠しにも使えます
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×180×600
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
プラダン製のタブレット収納ケースです。ボックス内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。
用途プラダン製で軽量。9~12.5インチのタブレットが10台保管運搬できる。
収納数10
付属品小物入れポーチ(縁の色はロットによりランダム)、注意喚起シール、取扱い上の注意シート
材質ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×435
シート厚さ(mm)5
アズワン品番64-0894-92
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
付属の脚パーツをパネルに取り付けるだけの簡単卓上パーテーションです。工具もネジも必要なく組み立てられます。発泡プラスチック製なので軽くて設置も楽々、汚れたら水拭きできます。 使わないときは脚をはずして平にできるので、複数あっても重ねて収納できます。デスク周り、食堂やレストラン、ご自宅など、簡易仕切りとして活躍します。白色で透けないので、リモートワークやオンライン授業での目隠しにも!軽いのでお子様も運びやすいです。
用途デスクやテーブルの卓上仕切りに。透けないので自習用や目隠しにも使えます
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)700×180×600
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4枚)
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
プラダン製のタブレット収納ケースです。ケース内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。
用途プラダン製で軽量。13インチまでのタブレットが10台収納できる。
収納数10
付属品注意喚起シール、取扱い上の注意シート
材質ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)1.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×380×197
シート厚さ(mm)5
アズワン品番64-0894-94
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
軽量タイプのパネルパーテーションです。持ち運びが容易なため「短期的に使用したい」「移動が多い」「軽くて簡易的なものがほしい」などのニーズにこたえます。パネルはプラダン(PP製中空板)、フレームはアルミ製で、非常に軽いのが特長です。使わないときは、脚のネジを緩めてパネルと平行にすることで重ねて収納しやすくなります。キャスターはストッパー付です。
用途間仕切り、飛沫感染予防など(オフィス、待合室、病院、特設会場、作品展示など)
セット内容パネル(フレーム取り付け済)1枚、脚2本、脚取り付け用ネジ2個、キャスター4個、キャスター取り付け用スパナ1個
材質パネル:PP、フレーム:アルミ、キャスター:車輪部分(ポリアミド)、ネジ部分(スチール)
幅(mm)900
質量(kg)約4(キャスター含む)
高さ(mm)1870(キャスター含む)
寸法(縦×横×奥行)(mm)1870×900×430(キャスター含む)
色(パネル)半透明(プラダン)
脚の種類キャスター
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型背面タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※側板の片側にヒンジパーツが付属しており、取り付けると扉のように開閉できるようになります。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約6.76kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など)
材質外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル
幅(mm)900
質量(kg)約6.76
高さ(mm)1600
奥行(mm)650
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×650×1600
外装色白
1セット
¥88,980
税込¥97,878
15日以内出荷
耐久性に優れ大変丈夫です。ポリカ中空ボードのフレームを保護します。
用途ポリカ中空ボードのジョイント及び押さえに。
形状コ型
材質ポリカーボネート
速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。
速乾性のクロロプレン系接着剤。
テープのプライマーとして使用可能です。
トルエン・キシレンは使用していません。
JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。
厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。
主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック
成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン
トラスコ品番309-9865
質量(kg)1.2
色黄色
比重0.82
不揮発分約25%
標準塗布量約8m2/L
粘度(mPa・s)約300
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃
被着材の素材金属
主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)250
材質炭素鋼
切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
大型容器だが、軽量化を実現したTP規格コンテナー
パーツレベルまで掘り下げた超軽量設計によりダンプラボックス並みの軽さ
積み重ね可能
ダンプラボックスに比べ変形・破損し難く、段積み時の倒壊の心配がありません。
大型ながらも軽量です。
仕様●容量:81.4L●外寸(mm):670×503×288●サイズ:外寸:670×503×288(H)mm内寸:635×468×276(H)mm有効内寸:627×459×266(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:ライトグレー●圧縮荷重:15.3kN(1,540kgf)
アズワン品番65-2131-98
コンテナ種類ベタ目
1個
¥6,190
税込¥6,809
当日出荷
こんなお得な商品も!

角当て
モノタロウ
¥719
税込¥791
ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。
ベルトの磨耗を防ぐ。
荷締作業が早く確実にできる。
荷物のイタミやキズを防ぐ。
材質ABS製
寸法(mm)80×60×150
適合ベルト幅(mm)最大65
プラダンや発泡スチロールの接着に
PP・PE・コート紙・硬質塩ビ等の固定に
軽量建材の固定に
初期接着と高温特性に優れます。
この商品は日東電工CSシステム(株)のND-2330Sです。
厚さ(mm)0.14
RoHS指令(10物質対応)対応
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
基本パーツは便座と台座の2つだけで、組立が簡単です。
本体を開いて台座をロックし、便座をのせるだけで簡単に組立出来ます。
台座は軽くて丈夫なダンプラを採用しコンパクトに折畳み収納できます。
耐圧荷重が約300kgあり安心設計です。
また水洗いも可能です。
男性でも使用しやすいU型便座にしています。
1回に便凝固剤1袋をご使用ください(5回分が入っています)
室内ではポータブルトイレとして使用できます。
用途災害対策用に
トラスコ品番218-2507
セット内容便座1、台座1、蓄便袋5、便凝固剤(殺菌剤入)5、持ち運び袋5
材質便座・台座:ポリプロピレン、蓄便袋・持ち運び袋:ポリエチレン、便凝固剤:高分子吸水樹脂、食添用殺菌剤
幅(mm)300
高さ(mm)360
質量(g)1180
奥行(mm)310
1台
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
紙管製で低価格・軽量化を実現。お求めやすく、簡単に組み立てたり持ち運んだりできる夢の屋台です。
仕様VS8-0166 縁日屋台什器用 天板プラダン2枚組を使用すれば他の物を置くこともできます。
セット内容紙管、ジョイントパーツ、キャスター×1セット、紅白テープ×1巻、屋根×1枚、ラミネート値段カード×1枚、マジックテープ予備
寸法(cm)組立後サイズ:H188×W90×D90
時間作業時間の目安:初めて組み立ての場合、2人で約30分程度
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)梱包サイズ:12×41.5×102.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
紙管製で低価格・軽量化を実現。お求めやすく、簡単に組み立てたり持ち運んだりできる夢の屋台です。
仕様VS8-0166 縁日屋台什器用 天板プラダン2枚組を使用すれば他の物を置くこともできます。
セット内容紙管、ジョイントパーツ、キャスター×1セット、紅白テープ×1巻、屋根×1枚、ラミネート値段カード×1枚、マジックテープ予備
寸法(cm)組立後サイズ:H188×W90×D90
時間作業時間の目安:初めての組み立ての場合、2人で約30分程度。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)梱包サイズ:12×41.5×102.5
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ