518件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチックハンマー モノタロウ 動画あり
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製で、鉄のハンマーでは傷が付いてしまったり壊してしまいそうな工作物に損傷を与えることはありません。頭部は、取り替えが可能で経済的です。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途金型作業 硬度A90 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
6日以内出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PVC製と硬質ゴム製の2種類のクッション性で使い分けが可能です。握りやすく滑りにくいゴム製グリップです。
用途家具や木製品の組立、保守点検などに。 口径(mm)26×26 全長(mm)260 頭部長(mm)81 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

1本で2種類の作業ができる樹脂とラバーのコンビハンマー、ヘッドの取替えが可能です。
用途木・タイル・レンガなどの組立・レベル出し 種類コンビハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)310 材質(頭)樹脂・ゴム 材質(柄部) 主な用途組立作業 呼称#1 頭部長(mm)112 使用温度範囲(℃)4~80 質量(g)420 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

手首の負担を軽減するゲル入りグリップです。 ゴムヘッドはグレーカラーで色移りしにくく、工作物を傷つけにくくなっています。 摩耗、変形が少ない弾性エラストマーゴムを使用しています。 柄の表面に金属を露出させないため製品を傷付けにくい構造です。 ヘッドバランスを徹底追及し、しっかりした打撃感があります。 ヘッド交換可能です。スクリュー式で簡単に交換できます。
用途木工、アルミサッシ、革細工など、1本で2つの作業ができるゴムとプラスチックのヘッド 仕様ヘッド交換可能 適合(プラスチックヘッド)No.076110、76-10H(ゴムヘッド)No.077110、77-10H トラスコ品番791-9204 材質ヘッド:エラストマー樹脂、柄:ポリプロピレン 全長(mm)315 質量(g)430 種類ハンマー替ヘッド 呼称1ポンド 頭部長(mm)120 頭径(mm)32
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類ハンマー替ヘッド
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)300 材質(頭)PVC 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業/機械の組立・修理 呼称#1 頭部長(mm)112 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番799-5067 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

相手にたたいた跡が残りにくいので木材を組む時に直接たたいて使用できる。
用途家具や木製品の組み立てに最適。 種類ゴムハンマー 材質(ヘッド)ポリ塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(柄部)ハードウッド 主な用途組立作業
1本
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手になじみやすく作業効率をあげるテーパー形状の柄。 ヘッドの交換可能。 ヘッドは割れ、カケが発生しにくい強化ナイロンを使用し、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。(UD8-10) 木柄には滑り防止のためスリット加工を施しています。(UD8-10)
種類樹脂ハンマー 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)ポリウレタン 材質(柄部)ポリウレタン 主な用途組立作業 硬度90A~95A (打撃面) 仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。 化学物質安全性参考資料(0.5MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワレ・カケに強く、カスが機械に混入するなどのトラブルを低減します。ヘッド交換が出来て経済的。耐寒性UP。-10℃までOK
種類樹脂ハンマー 材質(頭)ナイロン 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチールとプラスチックの両方をヘッドに装備し、鉄側は片手ハンマーとして、樹脂側はソフトハンマーとして使用でき、1本2役で便利です。
仕様替ヘッド:HM7410H トラスコ品番409-3283 全長(mm)267 質量(g)495 種類コンビハンマー 頭径(Φmm)32 材質(グリップ)樹脂 呼称1ポンド 材質(柄部)パイプ鋼 材質(頭)スチール/ポリアミド(ナイロン 6:PA6) 頭部長(mm)90 主な用途鉄工作業/組立作業
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部) 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 硬度HDD60 使用温度範囲(℃)4~80
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナイロン製ヘッドの使用は打撃面を傷つけたいない時に最適です。鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久力を実現しました。頭部は特殊鋼を内部まで全体焼き入れし、耐久性が格段に向上しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。ハンマーの頭部が抜けず、安心です。
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 ハンドル径(Φmm)25 頭部長(mm)75 サイズ セット内容ナイロンヘッド(交換可能) 質量(g)165 トラスコ品番493-5985
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。 種類ショックレスハンマー 材質(柄部) 主な用途金型作業/機械の組立・修理 使用温度範囲(℃)-10~80
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

替頭 プラスチックハンマー用 モノタロウ 動画あり
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現。 頭部は特殊鋼を内部まで焼入れし、耐久性が格段に向上しました。 本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型。 ハンマーの頭が抜けず、安心です。 後部キャップには収納スペースあり
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)285 材質(頭)TPE 材質(柄部)PP 主な用途土木作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 ハンドル径(Φmm)32 頭部長(mm)100 質量(g)272 トラスコ品番493-6451
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)プラハンマー
ヘッドがプラスチックのため素材を傷付けにくく組立作業等に最適です。 グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており 握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途素材を傷付けない打撃作業用。 材質(グリップ)ゴム 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途打撃作業 材質(ヘッド)樹脂
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベッセルプラスチックハンマー替頭
エコ商品
工作物に傷がつきにくい軟質プラスチック製です。
用途プラスチックハンマーの替頭に ベージュ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長L(mm)310 材質(頭)樹脂製 材質(柄部) 主な用途機械の組立・修理/大工作業/治具の取り付け/金型作業 サイズ1ポンド 質量(g)450 寸法H(mm)110 寸法W(mm)32 トラスコ品番373-5605
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマー
耐衝撃性に優れたセルロースアセテート製ヘッドを採用したハンマー。ヘッドは交換可能。柄はトネリコ製。
材質(頭)セルロースアセテート
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ヘッドで打撃を加える対象に傷を付けにくいです。簡単にヘッド、ハンドルの交換ができます。樹脂は万が一割れても粉々になりにくいタイプです。
用途組立などに。 材質ヘッド:樹脂(セルロースアセテート)ハンドル:アッシュ 材質(頭)樹脂(セルロースアセテート) モデル224 E
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーエッチ工業木柄 プラハンマー用
エコ商品
種類ハンマー柄 材質(柄部) 適合機種プラハンマー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
769 税込846
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソフトタイプのセルロースアセテート製チップは反動も少なく軽作業に最適です。 軽量なアッシュハンドルです。
用途自動車、産業機械に。 材質(柄部)アッシュウッド 主な用途自動車、産業機械 材質(ヘッド)セルロースアセテート
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)32 全長(mm)300 材質(頭)ナイロン 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 呼称#1 頭部長(mm)112 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) トラスコ品番799-5059 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

オーエッチ工業スーパープラハンマー
従来の打撃力・打感はそのままに、使いやすさと安全性をプラスしました。ワークや置き場所をキズつけないヘッドカバー付です。軽くて強いポリプロピレン柄です。狭いところでも叩けるグリップエンドです。次世代型グリップデザインで、握りやすく滑りにくいです。
種類樹脂ハンマー 材質(頭)PVC 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業/機械の組立・修理 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 2018年トラスコ掲載ページ4 1847
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)プラスチックハンマー
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長L1(mm)320 材質(頭)セルロースアセテート 材質(柄部)アッシュ 主な用途組立作業 質量(g)545 寸法L2(mm)110
1丁
7,298 税込8,028
翌日出荷



オーエッチ工業プラハンマー替ヘッド
エコ商品
衝撃に強いPVC製です。
用途プラハンマー替えヘッド 種類ハンマー替ヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝撃に強いPVC製替頭です。プラハンマーに付け替えられます。
用途プラハンマー用替え頭。 材質PVC(塩化ビニール)
1本
439 税込483
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッドに小さな鉄球を内蔵した無反動ハンマー。ポリウレタン製のヘッドは交換が可能。柄はヒッコリー製。
材質(柄部)ヒッコリー 材質(頭)ポリウレタン
1本
19,980 税込21,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)45 全長(mm)320 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA683PH-45
1個
5,860 税込6,446
翌日出荷

内部に小鉄球が内蔵されたヘッド(取り外し可能)は、インパクトの瞬間に小鉄球が打撃面方向へ移動することで反動を打ち消し、打撃力だけを伝えます。 簡単に分解する事ができ、ヘッドの素材を変えたり(別売り)反動ハンマーにする事が可能です。 焼き戻し鋼で作られた頑丈なハンマーヘッドホルダー。柄は耐久性に優れたヒッコリー材です。 ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具に最適。 交換用ヘッドは別売りです。
材質(柄部)ヒッコリー 主な用途ワークピースの位置決め、車両整備(タイヤ/リムの取り外し)、組み立て作業、機械工具 材質(ヘッド)プラスチック
1丁
6,498 税込7,148
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)60 全長(mm)385 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA683PH-60
1個
8,860 税込9,746
翌日出荷