木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等
材質PE、S、SPCE
質量(g)27
部品名称フット、シャフト、ナット
表面処理乳白色、3価クロメート
垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等
材質PE、S、SPCE
質量(g)37
部品名称フット、シャフト、ナット
表面処理乳白色、3価クロメート
垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
4日以内出荷
本体が透明で取付時に目立たず、床面を痛めにくい。
テーブルやイスの高さ調整に。
材質木ネジ:鋼(3価クロメート)/本体:S-PVC(軟質塩化ビニル)
色透明
タイプ木ネジ取付
木工用としてもご利用いただけます。
用途各種OA機器・計測器・木工製品等
材質PE、S、SPCE
質量(g)33
部品名称フット、シャフト、ナット
表面処理乳白色、3価クロメート
垂直許容荷重kN(kgf)(圧縮)1.96(200)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
4日以内出荷
軟質フェルト製の底部をインサート成形しておりますので、床面へのキズ防止、また移動時の振動・引摺音の防止に効果を発揮します。フローリングに最適です。
用途床の保護・キズ防止、振動防止用。
打込みタイプ。
形状丸
寸法L(mm)14
寸法H(mm)9
寸法d(Φmm)2.2
ノックピンを押し込むだけで、簡単に取り付けられるプラスチック製のフットです。
用途計測器・OA機器・家庭電器・オーディオ等
材質PP、EVA
質量(g)2
部品名称フット、ノックピン
表面処理黒色
垂直許容荷重(N[kgf])(圧縮)88.3[9]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46
税込¥51
当日出荷
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
スベイリーは底面がフッ素樹脂なので、滑りにくい床面をすべらせる効果があります。
適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
用途滑りにくい場所でのイス足に。
家具の移動の際の滑り材に。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:フッ素樹脂
色ベージュ
寸法d(Φmm)2.2
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部が耐久性の高いタフネスタイプなので、床面がザラザラな場所に最適です。
適応床材:ウッドデッキ、ガーデニングタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面がザラザラしている場所のイス足保護に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン
色ベージュ
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がフェルトタイプなので、床面のキズ防止に効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途床面のキズ、音防止に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン、底部:フェルト(ポリエステル)
色ベージュ
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
質量(g)37
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(底部)ポリ塩化ビニル(PVC)
最大適合板厚(mm)980
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20111
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がスリップタイプなので、すべりにくい床面でもスイスイ滑るようになります。
適応床材:カーペット、フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途カーペットなどの滑りにくい床面に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン
色ベージュ
家具などに取り付けて、家具の高さ調整、家具脚や床面の保護などに
材質鉄、樹脂
色透明ブルー
タイプボルトタイプ
ピッチ(mm)1.25
ねじ径M8
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
質量(g)25
材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)
材質(底部)ポリ塩化ビニル(PVC)
最大適合板厚(mm)980
材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20108
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)28
許容荷重(N)980
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20109
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。
内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。
本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。
JIS S1038相当品です。
トラスコ品番402-8801
車輪幅(mm)12
取付高H(mm)21.5
軸長L(mm)18
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
材質シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)24
許容荷重(N)980
表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20107
1個
¥159
税込¥175
4日以内出荷
高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。
内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。
本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。
丸パイプにも取り付けできます。
トラスコ品番421-0195
車輪幅(mm)12
取付高H(mm)21.5
軸長L(mm)18
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。
内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。
本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。
丸パイプにも取り付けできます。
トラスコ品番421-0188
車輪幅(mm)12
取付高H(mm)21.5
軸長L(mm)18
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
高さに制限のある収納家具の場合、収納容量を確保するのに有効です。
内装車輪フレームに鋼板を使用し、耐荷重50kgの高強度設定となっています。
本体回転軸には、ボールベアリングを使用し、旋回も軽快です。
JIS S1038相当品です。
トラスコ品番402-8799
車輪幅(mm)12
取付高H(mm)21.5
軸長L(mm)18
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)66
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)66
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)66
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。
固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。
車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。
JIS S1038相当品です。
材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロン
タイプ自在式
車輪幅(mm)46
取付高H(mm)66
軸長L(mm)15
許容荷重(daN)40
車輪径D(Φmm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。
用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン、底部:ウレタン
色ベージュ
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色黒
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス
材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
音の原因となる引き摺り時に発生する振動を弾性体を内装した伸縮構造が吸収するので、引き摺り音が軽減します。
適応床材:フローリング、Pタイル
用途音が気になる、セレモニーホール、会議室などに最適です。
形状丸
材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、底部:ポリエチレン
色ベージュ
寸法L(mm)15.5
寸法H(mm)10.5
寸法d(Φmm)2.2
メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました。連結プラパート付です。
仕様座上下昇降機能:なし積み重ね可能(4段まで)
材質クッション:ウレタンフォーム
質量(kg)4.4
種類ミーティングチェア
張地ビニールレザー張り
肘掛なし
座幅(mm)525
座高(mm)430
材質(脚)スチールパイプ12.7Φ、シルバーメタリック粉体塗装
材質(座面)ポリプロピレン芯材
座奥行(mm)490
材質(背)ポリプロピレン(PP)
メッシュ生地のような背樹脂はデザイン性と適度な弾力性を実現しました。連結プラパート付です。
トラスコ品番258-0844
材質背部:ポリプロピレン(PP)、座部:ポリプロピレン(PP)芯材、クッション:ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmスチールパイプ(シルバーメタリック粉体塗装)
幅(mm)490
色ブルー
高さ(mm)790
奥行(mm)525
キャスターなし
張地ビニールレザー張り
肘掛なし
座幅(mm)400
座奥行(mm)463
スタッキング可(4脚まで)
メモ台なし
1脚
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ブナ木材を使用を使用しているので温かみのある木製スタッキングチェアです。福祉関連にマッチした木製スタッキングチェアです。前後桁フレームにスチールを採用する事により堅牢性にすぐれています。スタッキングの際、座面にフレームの跡が付きにくい構造を採用しております。別売りのプラパートやステッキホルダーをご用意しております。
用途病院の待合室や福祉関連に最適なチェアです。スタッキングできるので省スペース適しています。
高さ(mm)805
座幅(mm)440
座高(mm)415
座奥行(mm)460
グリーン購入法適合
スタッキング平積みで4脚まで可能
関連キーワード
1
2
3
次へ