ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に
材質樹脂部:ポリプロピレン(PP)、ゴム部:フッ素、バネ:ステンレス(SUS304)
使用流体水・薬品(要確認)
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲0~50℃
使用圧力(MPa)0.7
接続方式ワンタッチ式
ワンタッチ接続方式で、脱着簡単。
接水部品は全て『食品衛生法規格適合品』を採用しています。
プラスチック製で軽量です。
また、シール部分の材質には全て『FKM』を使用しておりますので、耐薬品性にも優れています。
用途医療・ケミカル・食品分野に
材質ポリプロピレン(PP)
使用流体水・薬品(要確認)
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲0~50℃
使用圧力(MPa)0.7
接続方式ワンタッチ式
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
全長(m)0.78
色黄
使用流体空気
材質ポリウレタン
トラスコ品番115-1343
セット内容コイルホースとプラスチック継手の組品
全長(mm)780
質量(g)130
使用温度範囲(℃)0~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
常用圧力(MPa)0.7
使用範囲(m)2
コイル径(mm)42
コイル長(mm)180
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
関連キーワード