屋根・扉は、本体と分離できます。(WA-5A型は除く)
屋根は施工後の脱着が可能です。(WB-4AL型・5A型は除く)
木板は正面から脱着できます。(WB-4AL型・5A型は除く)
保護等級IPX3
耐候性の良いAAS樹脂を採用。
日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質AAS樹脂
規格IP44
板厚(mm)(ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
シンプルなデザイン、色彩で様々な取り付け場所に適しています。底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。樹脂製なのでボックスのアース工事が不要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
屋根・扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
タイプ汎用タイプ
規格CA(CA200、CA-G04)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様木板ベース付
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)AS樹脂
仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形
RoHS指令(10物質対応)対応
扉が透明のため内部機器の監視に適しています。
N200番キーによる施錠が可能です。
耐候性の良いAAS樹脂を採用。紫外線による変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
取手部とキー部が一体の新ロック構造により、機器収納スペースが広くとれます。
保護等級はIP44です。
全機種ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
全機種底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
仕様屋外用
材質ボデー:AAS樹脂、屋根:AAS樹脂、扉:アクリル樹脂
色ボデー:Nホワイトグレー色(N8.5)、屋根:Nホワイトグレー色(N8.5)、扉:ライトスモーク色
規格IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
ボックス板厚(mm)扉・ボデー2.2~3.5
色ベージュ
バンド通し穴有
防水プラボックス。木製基板に替わるフリー基板の採用。付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
色ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)
保護等級IP33
扉開閉方式片開
材質ABS樹脂
仕様屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフ(屋根)付の屋外向けプラボックスです。
屋外用通信機、無線機、コントロール機器等、屋外で使用する機器に最適なプラスチックボックスです。
保護等級IP65
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)302×332×150
仕様木板ベース付
質量(g)1510
有効深さ(mm)106
バンド通し穴有
取付スペース3P 60AF×2
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
シリンダー錠N200番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
規格CA(CA200、CA-G04)
ハンドルシリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属)(鍵番号の変更はできません)
保護等級IP44
設置場所屋外用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式片扉
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉・ボデー:2.2~3.5
常設に適したスッキリデザイン。
器具の取り付け位置自在 取り外し可能な樹脂製基台を採用。
ハイグレードタイプは耐候性に優れています。
仕様取付自在板付
色ミルキーホワイト
バンド通し穴有
仕様木板ベース付
プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N203番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4156
材質AAS樹脂
寸法(mm)取付基板:240×210
色Nホワイトグレー色(N8.5)
高さ(mm)300
奥行(mm)140
間口(mm)300
有効深さ(mm)110
寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:240×210×9
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N202番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4158
材質AAS樹脂
寸法(mm)取付基板:140×210
色Nホワイトグレー色(N8.5)
高さ(mm)300
奥行(mm)140
間口(mm)200
有効深さ(mm)110
寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:140×210×9
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌日出荷
パッキン付で防塵・防水性能が向上したキー付耐候プラボックスです。シリンダー錠N201番キーによる施錠が可能です。配線用ノックアウト付です。耐候性の良いAAS樹脂を採用し、日ざしによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。取っ手部とキー部が一体のロック構造により、機器収納スペースが広く取れます。
トラスコ品番700-4160
材質AAS樹脂
寸法(mm)取付基板:190×160
色Nホワイトグレー色(N8.5)
高さ(mm)250
奥行(mm)120
間口(mm)250
有効深さ(mm)90
寸法(横×縦×厚さ)(mm)木製基板:190×160×9
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
ルーフ(屋根)付の屋外設置用プラボックスです。ルーフが付く事で、ボックス上面からの水分侵入が殆ど無くなり、長期の屋外設置でも安心してご利用頂けます。通信機器、FA・制御機器、電設工事など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
屋根、扉は本体と簡単に分離できます。
仕様木板ベース付
バンド通し穴有(側面)
軽くて扱いやすく、価格も手頃な樹脂製ボックスです。
耐衝撃性に優れています。
ドアは簡単にボディーと分離できます。
ねじや南京錠による施錠が可能です。
遅燃性樹脂を使用しています。
軽量で穴あけ加工が容易です。
保護構造IP33D
材質(基板)木製基板15mm/方眼目盛付
ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13
扉開閉方式片開
材質(本体)ABS
材質(基板)木製 15mm
材質(扉)ABS樹脂
仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様危険シール付
色赤
バンド通し穴有
シンプルな汎用プラボックス 屋根なし
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用のバンド穴が付いています。
底面と背面に配線用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です
色ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)
材質ABS樹脂
規格IP43
板厚(mm)(ボックス)扉・ボデー1.8mm~4.5mm
設置場所屋内・屋外兼用
扉形式片扉
取付基板木製基板(9mm)/木製基板(15mm)
屋根・扉は、本体と分離できます。屋根付〈タテ型〉
色ブラック
質量(g)1830
有効深さ(mm)140
バンド通し穴有
ボックス外形寸法(縦×横×深さ)(mm)430×265×195(屋根・突起部等含)
取付スペースELB:3P100AF×1
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
12A型~ 15A型は、屋根・扉を本体から外すことができます。16A型~ 18A型は、扉を本体から外すことができます。木板は正面から脱着できます。屋根付<ヨコ型>
色ブラック
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
IP55をクリア、防錆性能にも優れた屋根付き屋外用キャビネット
シンプルなデザイン、色彩でさまざまな取付場所に適しています。
ポール取付用の取付バンド孔が付いています。
底面と背面に配線穴用ノックアウトが付いています。
樹脂製ですのでケースのアース工事が不要です。
色ライトベージュ色(5Y7/1)
材質ABS樹脂
規格CA(CA200、CA-G04)
保護等級IP43
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
取付基板木製基板(15mm)
ボックス板厚(mm)扉:1.8~4、ボデー:1.8~4.5
RoHS2指令に対応しています。
保護等級IP33
バンド通し穴○
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様屋根取り外し〇
関連キーワード