軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
引張り用の部品です。調整ボルトで自由に調整できます。
また、使用中の再調整が可能です。
材質樹脂部66ナイロン
プラロックPLL外側部分の交換用専用樹脂です。
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
柱上でも張線作業が可能。建起し、ひずみ直しに簡便。植木の枝曲げも
用途家屋の建起し、通線作業、張線作業
材質樹脂部66ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60
こんなお得な商品も!

エアコン樹脂架台
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。
用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。
色アイボリー
材質PP
耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地)
トラスコ品番761-3881
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ルームエアコン室外機取付け台 (新冷媒タイプの大型ルームエアコン用)
コンクリートより軽量、運搬が容易。
ボルトナット付。
ボルトを外さなくともスタッキング可能。
耐荷重(kg)(4本ボルト締め)100
耐候性・強度にすぐれたエアコン室外機用樹脂据付台です。機器取付ボルト・ナット・ワッシャ2セット付(W3/8)
幅(mm)100
高さ(mm)90
頑丈で機能的なシンプル設計。ベルトも付いていますので持ち運びに便利です。内本体・内フタには抗菌加工が施されています。釣りやキャンプなどに最適。
色ブルー
材質本体=ポリプロピレン、フタ=ポリスチレン、ハンドル=ABS、ハンドルカバー=ポリカーボネイト、ロック部品=ステンレス
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。
ボルトを外さなくても積み重ねが可能。
コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。
4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90
奥行(mm)70
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ
仕様ロックレール付き
材質(レール)アルミ/アルマイト加工
材質SS41
表面処理溶融亜鉛メッキ
穴径(Φmm)固定用ビス:10.5
小扉用に開発された軽量型ハンドル
スムーズ操作とソフトデザインで多種多様のボックスにマッチ
樹脂製で悪条件でも錆びず美観を損ねません。
取付けはプッシュインタイプで簡単です。
用途各種小扉・制御盤・点検口
適合板厚(mm)1.0・1.6・2.0・2.3
エスコ品番EA988ME-15
材質(本体)鉄、(フック)鉄鋳物、(ロープ)ナイロン
質量(kg)2.9
能力680kg
ロープ径(Φmm)12.7
ロープ長さ(m)15.24
1個
¥35,600
税込¥39,160
当日出荷
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック
材質コンクリート
付属品ボルトセット
仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
エアコン室外機取付用ブロックです。
軽くて丈夫なプラスチック製です。
寸法L(mm)350
寸法B(mm)100
寸法b(mm)60
寸法H(mm)100
付属品アンカーボルト、ナット、ワッシャー各2点ずつ
こんなお得な商品も!

エアコン架台 コンクリートブロック 2個
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
用途空調用基礎ブロック
仕様アルミレール(アルマイト仕上)
付属品ドブボルト付
幅(mm)130
高さ(mm)120
林業用ウインチ、専用ロープをエンドレスで巻き上げ巻下げ可能です。 ケーブル・ドラム巻き込み型と比較して牽引能力に変化がなく、牽引距離が無制限となります。チルホールに比較して軽量、持ち運びに便利です。
用途伐倒時の補助、重量物の牽引、引っ張りに使用します。
質量(kg)3.5
能力(kg)(吊り下げ)750
エスコ品番EA988ME-6
1個
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
高さ調整の際、脚を一本外してもフレーム枠は崩れません。
防雪屋根取付可。
用途平地二段
コンパクトなので、保管場所を取らず、持ち運びにも便利です。
プラロックの採用により確実にロックします。
材質PP
プラロックチェーンより大きな許容張力。搬送距離の長いレイアウトほか、多様な用途に使用できます。
種類直乗せ搬送チェーン
チェーン形式スナップカバーチェーン
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。
チェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。
ベース部分を大きく作ること(容量7リットル)で、安定性が強化され風や衝撃でも倒れにくくなっています。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップは大きく、ネジ式で開け閉めがし易くなっています。
ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
色(ベース部)こげ茶、(ポール部)黄
高さ(mm)約820(組立時)
材質ポリプロピレン
質量(kg)約1.4(1セットあたり)
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(6セット)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
エスコ品番EA988MC-2
材質(本体)スチール
ケーブル長(m)3.6
能力(t)2
ケーブル径(Φmm)4.8
巻取長さ(m)1.8
1個
¥22,100
税込¥24,310
翌日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
高密封特殊チャック採用!!
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
色透明
チャック高密封特殊チャック(プラロックTM)/LDPE
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。
外寸法(mm)310×160
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
アズワン品番4-3099-01
1袋(40枚)
¥3,790
税込¥4,169
当日出荷
生鮮検体・生体サンプル等、液体を含む試料保管のために開発されたサンプルバッグです。
透明でガスバリア性に優れたフィルムを採用し、ヒートシールが可能で、脱酸素剤、乾燥剤の併用も可能です。
一般的なチャックとは異なり、チャック部からの気体・液体のリークを限りなく抑制した特殊チャックを採用しています。※完全密封を保証するものではありません。内容物、保存条件に応じて、お客様での予備試験を行ってください。
滅菌タイプをラインナップ!
仕様物性(フィルムのみ)水蒸気透過度1.0g以下/m2・day、酸素透過度10以下cm3/m2・day・atm
材質外側/透明蒸着PET・バリアナイロン、内側/LDPE
滅菌済
チャック高密封特殊チャック(プラロック(TM))/LDPE
軽量・小型プラロッドホルダー
フライタックル、スピニングタックルに最適な小型のロッドホルダーです。
BMOフィッシングギア「極み」シリーズの取付ベースに対応しております。豊富なベースの中から取付対象に合わせて最適なベースを選ぶことができます。
対応商品小型スピニングリール
1個
¥1,898
税込¥2,088
10日以内出荷
関連キーワード