57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
池や水槽内のプランクトンを簡単に採集できます。 水槽などの水を本商品に通すと、プランクトンを含んだ水がろ過部により漉されて採集瓶に集まります。 〔セット内容〕ロート 三脚 ろ過部コネクタ プランクトン採集瓶×3
セット内容ロート、三脚、ろ過部コネクタ、プランクトン採集瓶×3 網目約0.11×0.11mm
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷

ロープで引くタイプのプランクトンネットです。 網にはポリエステル繊維を使用、捕集容器はプラスチック製です。 えい行中に本体が浮き上がりません。
材質金属活栓付・テトロン製 メッシュ100 網サイズ(mm)Φ250×深さ450 ひも長(m)6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

水中の微生物を採集するのに使用します。こしとった生物はネットの下部にたまり、金属活栓を緩めると水とともに出てきます。ロープは5mありますので、水辺から小高い所でも採集が可能です。
種別PN-250N 長さ(mm)網:約530 寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):約0.13×0.17 寸法(Φmm)網:250
1個
24,200 税込26,620
4日以内出荷

岸辺から使用できる柄付のプランクトンネットです。 PNはシリコンゴム管とピンチコックを用いた改良型のプランクトンネットです。従来の金属活栓よりも取り出し口が大きいため、微生物の採集が簡単に行えます。
メッシュ100
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

水中のプランクトンを効率よく捕集するためのもので、丈夫な構造になっています。金属製活栓、ロープ(5m)付き。
種別PN-300N 材質ポリエステル(網) 長さ(mm)網:約630 寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):0.13×0.17 寸法(Φmm)網:300
1個
30,880 税込33,968
4日以内出荷

高精度で視認性に優れた界線で、1mmの専用枠付で生きたままのプランクトンを観察できます。
寸法(mm)76×26 仕様エッチング範囲:1mピッチ方眼(20×50mm) 厚さ(mm)1.0~1.2
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ナイロンメッシュシート 10枚入り 日本特殊織物 動画あり
メッシュ精度が高く、塗料粒子の大きさに合わせてメッシュ選定ができ安定した濾過が可能。塗料材料の遺物濾過制度が上がり品質向上につながります。単繊維なので毛羽立ちもなく、高品質の必需品。
1袋(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

目開きの精度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 ネットが着脱可能な取手付き 目開き1μ~200μまでの幅広いバリエーション
材質ポリエステル 質量(g)約60
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


プランクトンを簡単に採集できます。片付け、収納の手間もかかりません。
セット内容ろうと・鉄製三脚(内径85mm、高さ約135mm)・ろ過部コネクター(網目150メッシュ オープニング約0.11×0.11mm)・プランクトン採集びん3個
1個
11,500 税込12,650
10日以内出荷

KRK(笠原理化工業)クロロフィルセンサー
植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。 センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
アズワン品番1-8675-01 付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 寸法(mm)48×40×330 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)約300 保護構造防塵・防水構造(IP63相当) 電源電圧アルカリ乾電池 LR1(単5)×4ヶ(DC6V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示10秒後オートパワーオフ 表示LCD 3.1/2桁 再現性±2%以内(一定条件で) 分解能最小/ 0.1μg/L(ウラニン換算) 測定対象クロロフィル 測定原理蛍光測定法 測定波長励起波長/ 460nm、蛍光波長/ 590nm 周囲環境温度:0~40℃、湿度:0~90%RH以下 測定条件水/ 5~35℃(凍結しない事・直射日光避ける事) 警報の表示BAT・CAL・S・ERR・測定範囲外で点滅表示
1個
199,800 税込219,780
17日以内出荷

1枚
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目開きの精度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 ネットが着脱可能な取手付き 目開き1μ~200μまでの幅広いバリエーション
材質ポリエステル 質量(g)約60
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。 クロロフィルによる蛍光強度をリアルタイム測定。 検出器を直接水中に浸漬して測定可能。 ウラニン濃度から相関係数を入力してクロロフィル濃度に演算表示が可能。
用途養殖場、水産資源研究、河川、海、湖沼の赤潮やアオコなどの環境調査。 植物プランクトン(藻類)の葉緑素含有の細胞研究、培養試験など。 セット内容本体、検出器、単4形乾電池×4、ストラップ、収納ケース、取扱説明書 型式計器/CHL-5Z検出器/CHL-120D(ケーブル 6m標準) 寸法(mm)計器/75×38×180検出器/Φ40×250 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算蛍光強度) 質量(g)計器/約290検出器/約500 保護構造防塵、防水構造(IP63相当) 電源電圧単4形アルカリ乾電池×3(DC4.5V) 測定方式センサー部浸漬測定 表示LCD 3・1/2桁 再現性(%)±2以内(一定条件で) 分解能0.1μg/L(ウラニン換算蛍光強度)(最小) 測定対象クロロフィル 測定波長励起波長/460nm蛍光波長/590nm 測定条件水/5~35℃(凍結しないこと、日光等強い光を避けること) 警報の表示BAT、CAL、S、ERR、測定範囲外で点滅表示
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

採集部は活栓の代わりにシリコンゴム管・ピンチコックを採用。目詰まりしにくくなっています。また、柄を外して使うこともできます。
材質ナイロン(網)、木(柄) 長さ(mm)930(木柄) 寸法(mm)オープニング(穴の大きさ):0.25×0.25 寸法(Φ×mm)200×340(網)
1個
19,880 税込21,868
4日以内出荷

1枚
5,398 税込5,938
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~206μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:200μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-91
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

目開きの精度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 ネットが着脱可能な取手付き 目開き1μ~200μまでの幅広いバリエーション
材質ナイロン 質量(g)約60
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~204μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:100μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-89
1個
61,980 税込68,178
9日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~203μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:75μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-88
1個
69,980 税込76,978
11日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~202μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:50μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-87
1個
65,980 税込72,578
14日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~201μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:25μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-86
1個
93,980 税込103,378
9日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~212μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:150μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-97
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~208μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:25μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-93
1個
93,980 税込103,378
9日以内出荷

目開きの精度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 ネットが着脱可能な取手付き 目開き1μ~200μまでの幅広いバリエーション
材質ナイロン 質量(g)約60
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~213μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:200μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-98
1個
43,980 税込48,378
14日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~211μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:100μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-96
1個
61,980 税込68,178
14日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~210μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:75μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-95
1個
69,980 税込76,978
11日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~209μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:50μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-94
1個
65,980 税込72,578
14日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~200μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:1μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-85
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1140mm×長さ1m 目開き15μ アズワン品番65-2332-41 開口率(%)0.09 糸径(μ)31
1枚
63,980 税込70,378
4日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~207μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:1μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ナイロン 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-92
1個
109,800 税込120,780
11日以内出荷

目開きの制度が高く、糸の強度も高いプランクトンネットを採用 超軽量&コンパクトで持ち運びが楽 ネットが着脱可能な取手付き 取手も取り外し可能 握りやすいグリップ仕様 目開き1μ~205μまでの幅広いバリエーション
仕様メッシュの目開き:150μ、枠の口の大きさ:Φ約35cm 材質ポリエステル 質量(kg)約0.3 アズワン品番65-1857-90
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷

ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
仕様糸径:30μm サイズ幅1140mm×長さ1m アズワン品番65-2332-39 開口率(%)0.21 目開き(μm)25
1枚
36,980 税込40,678
4日以内出荷

*低重心成型ウエイト:こだわりのエクストラスローシンキング設定&「ほぼ」水平な水中姿勢を実現するため、ボディフロント部に最適な重量・バランスの低重心成型ウエイトを配置。鉛よりも比重の軽い合金を採用することで、ゼロコンマ単位のセッティングにこだわりました。 *細軸トレブルフック:よりナチュラルに漂わせやすくするため、また漂う生き物を偏食しているライトゲームターゲットにありがちなソフトなバイトを高確率でフックアップするため、コルセア50(オリジナルモデル)よりも細軸のフックをデフォルトセッティング。
用途ホバリングに近いドリフトを実現する超絶ナチュラルなコルセア。 アミの仲間や、稚魚・稚ガニ・稚イカ、また地域限定ではホタルイカなど、潮流に乗り漂う生き物はメバルやアジをはじめとするライトゲームターゲットの大好物。そうした生き物を偏食するセレクティブなライトゲームターゲットからより多くのバイトを引き出すため、スペシャルチューンを施したのがこのコルセア・ドリフトチューンです。 *漂う生き物を偏食しているライトゲームターゲットを狙う上で外せない必勝レンジのひとつ・・・・・水面下10~40cmを、ホバリングに近い超絶ナチュラルなドリフトで攻められるエクストラスローシンキング設定&「ほぼ」水平な水中姿勢。「ほぼ」というのは、あえて水平より若干頭下がりに設定することでエクストラスローシンキング設定ながら水絡みを良くし、凪はもちろん多少の波風の中でもレンジキープしやすいよう意図したセッティング。 *漂う生き物を偏食しているライトゲームターゲットは、派手に泳ぐルアーを露骨に敬遠しがち。コルセア・ドリフトチューンは、基本的にI字スイムで超絶ナチュラルにアピール、そして、流れの変化でわずかにゆらめき、オートマチックにバイトを誘発する絶妙なスイムバランスを実現。 *漂う生き物を偏食しているライトゲームターゲットが好むクリア系カラーを主体としたこだわり&充実のカラーラインナップ。 タイプエクストラスローシンキング リング寸法(スナップ)<フックアイ>フロント:#0・リア#0 全長(cm)5 自重(g)2 フックサイズフロント:#14・リア:#14
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Arukazik Japan(アルカジックジャパン)メバちょこ
*安定した遠投が可能な後方重心設計 *独自のダイブ&浮上アクションを生む垂直浮き姿勢 *バイトを誘う一口サイズボディ *豊富なカラーラインナップ
用途「ライズしてるのに喰わない、、、。」 「見に来てはUターンしてしまう、、、。」 そんなセレクティブなメバルたちに口を使わせる切り札! 竿先で「ちょこッ!」と動かすと軽くダイブし、そのままユラユラと浮上アクションを繰り出します。短い移動距離でネチネチ誘い「見に来ては見切るメバル」も焦らせてバイトに持ち込むことが可能です! 寸法(mm)55 質量(g)2.8 タイプフローティング フック#12&#12
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Arukazik Japan(アルカジックジャパン)マックナー
アミパターン(クリア系):アミパターン対応のラメ系カラー。メバルのライズを見つけたらこのカラーの出番です。「どクリア」でアピールが足りないときのフォローにも◎
用途「投げたら巻くな。喰うまで置いとけ。」 メバルが口を使う「水中姿勢」に拘った珠玉のスモールミノー。「メバルの好きな角度」で止まる!船影、藻際でポーズしてるだけでメバルが飛びつく理想的な水中姿勢。浮かず・沈まずの絶妙な浮力設定で長くポイントにとどまりメバルを誘う! *バイトを誘うスモールシルエット *極めてベイトライクな水中姿勢 *ポイントに長く留まる絶妙な浮力設定 *豊富なカラーラインナップ 寸法(mm)50 02.プランクトン 質量(g)2 タイプサスペンド(水温・塩分濃度で沈下速度は変化します) フック#14&#14
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)界線スライド S6118 100枚
水質検査用に便利です。界線は1mm間隔でシルバーステン焼付けしてあります。枠(20×50mm)は1mm厚の特殊樹脂製のものを接着してあります。
仕様外形寸法:76×26mm TGK品番863-80-44-16 厚さ(mm)1.0~1.2 品番S6118 品種格子線、枠なし 小箱入数(枚)100
1個
20,900 税込22,990
33日以内出荷

汚染のないディスポタイプ ガラス製より優れたグリッドの直線性と滑らかさを実現しながら、 1枚で4回カウントができ経済的。 装着済みのカバーガラス、廃棄に便利なオールプラスチック製など 使いやすさも抜群の血球計算盤です。 グリッドはガラス製と同じ溝状に刻まれていますので、細胞が引っかかることがありません。 グリッドの直線性、滑らかさはガラスよりも優れており、細部まで見やすくなっております。
仕様専用プラスチックケース入り 材質(プレート)ポリスチレン、(カバーガラス)ポリカーボネート タイプトーマ 容量(μL)6 アズワン品番2-6998-23
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷