フラットキャップでスタッキングが可能!粉体や粉体や、粘度の高いペースト状物質の保管・移動に最適な中栓付の寸胴容器です。
用途粘度の高いものも取出し易く最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。本体、キャップはポリエチレン製です。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)PE
色(本体)白
色(フタ)白
サンドイッチ成形技術により製造されるグリーンレーベルコンテナは、資源ごみとして家庭から排出される容リ材(プラスチック製容器包装リサイクル材)と企業から排出されたプラスチック(製造時の端材)を原料【100%再生材(着色料を除く)】とした高品質で環境にやさしいコンテナです。
用途商品の搬送。製品の保管。道具の整理箱。
材質再生PP(ポリプロピレン)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
粘度計用プラスチック保存容器<本体・フタ:PP(ポリプロピレン)、中フタ:LDPE(低密度ポリエチレン)>(密閉性に優れ液漏れしにくい)(容量 120ml)、20個セット
適合SV-A/SV-H/SVシリーズ
トラスコ品番838-3405
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200
材質(本体)ポリエチレン
最大外径(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズバリエーション豊富な透明ケース。本体材質はポリスチレン製です。半導体部品や基板・チップなどの移送や各種サンプルケースとして最適です。
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)約120
こんなお得な商品も!
広口瓶 中栓付
モノタロウ
¥84~
税込¥92~
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)ポリエチレン(PE)
色(本体)白
耐熱温度(℃)80
仕様中栓付
目盛なし
色(フタ)白
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。
材質(本体)HDPE
色(本体)白
使用温度範囲(℃)-40~80
規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
目盛なし
色(フタ)白
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)ポリエチレン
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)60
色(フタ)クリア
材質(フタ)PP
中栓なし
シールウェア 冷凍保存から→解凍加熱まで材質:本体/耐熱ポリプロピレン(耐熱:-20℃~140℃) 蓋/ポリエチレン (耐熱:-30℃~70℃)。抗菌。電子レンジ対応(蓋は除く)
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
形状丸形
用途プラスチック容器、バケツ
材質ポリエチレン・18-8ステンレス
耐熱温度(℃)-20~60
鮮度を保って素材や料理のおいしさをしっかりキープ。衛生検査合格品。抗菌効果の銀イオン配合。
形状角形
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。半透明なので中身が何か分かります。
形状丸型
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
材質(フタ)ポリエチレン(PE)
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用いた、頑丈、丈夫なプロモデルです。
材質PP(耐衝撃)
色グリーン
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(本体)PS(ポリスチレン)
材質(フタ)PE(軟質ポリエチレン)
形状丸型
廃棄時の処理区分に役立つ材質表示マークが刻印されています。電子材料などの容器として幅広く使用されています。頑強な口部で変形に強く、気密性に優れています。
こんなお得な商品も!
プラ舟 プロ
モノタロウ
¥2,898~
税込¥3,188~
プロが選んだリスの左官職人用シリーズ。
耐衝撃性PP、EVAなどを材料に用い、プロユースに耐え得る強度を確保しています。
材質耐衝撃性ポリプロピレン(PP)
UN規格に適合したポリエチレン容器です。
液体用の容器です。
FDA認証、BPAフリーです。
積み重ね可能な形状です。
材質HDPE
寸法(mm)228×203×292
容量(mL)9463
規格(UN)3H1/Y1.6/150
パーティー・ケータリングに最適です。
材質ポリスチレン
陶器や漆器の趣をそのままに、テイクアウト用をメインとしながらも使い捨てではなく、家庭内での再利用も出来る製品です。スーパーや鮮魚店、仕出屋などに幅広くご使用できます。
用途各種盛り合わせはもちろん、焼鳥、天ぷら、おにぎり等スーパーのお惣菜陳列用バットとしてもご使用できます。
材質PS
材質ポリスチレン
外寸(mm)Φ190×H11.5
EBM品番8386700
1セット(25枚)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
90mm・92mm・95mm口径のドリンクカップの上に乗せられるフード容器です。中心にストロー穴がありますのでワンハンドで持ち運びができます。中心部分の穴に突起物がございますのでキャップを取ったペットボトルにも対応いたします。本商品はカップ及びペットボトル等をホールドするものではございません。傾けたりしますと商品が落下致しますのでご注意ください。
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)口径:165/高さ:78/底径:110
容量(mL)約700
入数50
1袋(50個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ