材質・仕上げ(精度)・寸法・公差・コーナーカット・面取りが指定できるフリープレート。
用途マシニング加工等用に寸法・平面度・直角度等の精度出しを施した1次加工材料
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
サービス分類オーダー・加工
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。
タイププレート
厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下
最小加工単位(mm)0.1
面取り全周面取り なし
サービス分類オーダー・加工
金型製作の工程短縮、コストダウンに役立つプリハードン・プレス金型用鋼
仕様金型材
タイププレート
仕様最小0.1mm単位でご注文できます。
タイププレート
厚さ平行度(mm)100mmにつき0.015以下
最小加工単位(mm)0.1
面取り全周面取り なし
サービス分類オーダー・加工
35~42HRCの合金鋼プリハードン鋼の加工に最適です。
用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):○、調質鋼(35~45HRC):◎、工具鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
精度表記STD
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用
タイププレート
熱処理のし易い油焼入れ用炭素工具鋼
仕様一般金型用
タイププレート
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
長さ公差(mm)0~+0.1
幅公差(mm)0~+0.1
板厚公差(mm)0~+0.1
サービス分類オーダー・加工
SKD11より優れた靭性、強度をもつ汎用冷間ダイス鋼
仕様一般金型用
タイププレート
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
仕様スローアウェイチップ
RoHS指令(10物質対応)対応
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途有効切れ刃長:9。ノーズR:0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途有効切れ刃長:11。ノーズR:0.4
寸法(mm)ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)11
インサートホルダFCM型
コーナーR(mm)0.4
適合被削材種プリハードン鋼
有効刃長(mm)切れ刃:11
RoHS指令(10物質対応)対応
用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工
材質超硬
刃数2
表面処理AlTiN コーティング
ねじれ角(°)35
適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。
汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用
刃数2
材質極超微粒子超硬
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金
表面処理MSコーティング
刃先形状ピンカド
ねじれ角(°)30
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用
タイププレート
鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。構造部平面粗加工にも使えます。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR10があります。ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
コーナーR(mm)10
刃長(mm)18
適合インサートZDNW1505100TR、ZDMT1505100TR
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサートの形状違いによる特長比較例(124MB)
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。
材質超硬
刃数4
ねじれ角(°)40
適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○
刃径公差(mm)+0/-0.1
シャンク径公差h6
表面処理AlTiBN
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)6.0~60.0
サービス分類オーダー・加工
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工
材質超硬合金
表面処理THコート
ねじれ角(°)43
シャンク径公差h6
刃数4
刃先形状コーナR
関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
シャンク径公差(mm)h6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数2
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~-0.03
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数4
ねじれ角(°)30
刃径公差(mm)0~+0.03
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8
刃数2
ねじれ角(°)30
VLOOKUP(B31,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0)
ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金
仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:632-5785
アズワン品番67-5678-32
1本
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
VLOOKUP(B29,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0)
ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金
仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:632-5661
アズワン品番67-5678-30
1本
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
VLOOKUP(B28,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0)
ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金
仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:633-9930
アズワン品番67-5678-29
1本
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
VLOOKUP(B30,[1]品番一覧!$B:$CG,84,0)
ステンレス鋼(~35HRC)、チタン合金、銅合金、炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~45HRC)、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、耐熱合金
仕様●ダブルエクセルシリーズ●材質/仕上:超硬合金●原産国:日本●コード番号:632-5696
アズワン品番67-5678-31
1本
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):14●刃径(mm):66●刃数(枚):4●全長(mm):125●シャンク径(mm):3●R半径(mm):25●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-9636
アズワン品番67-2246-89
1本
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):12●刃径(mm):37●刃数(枚):4●全長(mm):100●シャンク径(mm):25●R半径(mm):11.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-6427
アズワン品番67-2247-89
1本
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):6●刃径(mm):10●刃数(枚):3●全長(mm):55●シャンク径(mm):10●R半径(mm):1●ノンコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HS-CO)●原産国:日本●コード番号:322-3277
アズワン品番67-2250-25
1本
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):11●刃径(mm):34●刃数(枚):4●全長(mm):95●シャンク径(mm):25●R半径(mm):10.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:323-2741
アズワン品番67-2248-04
1本
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
仕様●先端径(mm):6●刃径(mm):14●刃数(枚):3●全長(mm):60●シャンク径(mm):12●R半径(mm):3●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●コード番号:322-4816
アズワン品番67-2249-84
1本
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):18.5●刃長(mm):40●全長(mm):110●シャンク径(mm):20●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●コード番号:322-0140
アズワン品番67-2248-58
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):5.5●刃長(mm):12●全長(mm):60●シャンク径(mm):8●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:321-6817
アズワン品番67-2250-70
1本
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):29●刃長(mm):55●全長(mm):135●シャンク径(mm):25●刃数(枚):2●表面処理:ノンコーティング●刃数:2●原産国:日本●コード番号:322-8035
アズワン品番67-2247-84
1本
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
調質材、プリハードン鋼等のHRC30以上の硬いワークに適しています。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ