20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍 取付方式ねじ込み式 適合GT-5000、GT-5500、GT-8000、GT-9000、ESP-1、ESP-2、ESP-3、HR-1、GT-9000F TGK品番810-54-41-12 トラスコ品番118-4725 摘要プリンスガス共通 ガスの種類可燃性ガス 対応逆さ使用可 燃焼時間(分)約100 ガス容量(g)200 アズワン品番6-472-02
1本ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合ガスバーナー(GB-2001/GT-3000S)ガスマッチ(GM-08) TGK品番810-54-41-02 トラスコ品番118-4792 アズワン品番6-471-02
1本(130g)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガストーチ交換用ボンベ SK11 動画あり
1パック(3本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)エスパー1
タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 最高温度1700℃のパワフルな炎でワイドな作業。 ガスボンベは共通ボンベと共用。 汎用品として安価で人気。 ガスは付属しております。 着火装置有。
用途管材のロウ、半田付け、水道管解凍 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)約100 適合プリンスガス共通 発熱量(kcal/h)2734 トラスコ品番118-4733 種別ガス 寸法(mm)長さ123×高さ75×ロックナット径Φ32 質量(g)250 火炎形状中太集中炎 ガス容量(g)200
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷

新吸収体の採用とロング缶による容量アップの相乗効果で「低温時でも強力パワーを持続」業界No.1のスペックのプロ仕様ボンベ。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 質量(g)410(1本あたり) 容量(g)220(1本あたり) 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×224(1本あたり) 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ガストーチ
1800℃の強力集中炎。 空気調整により炎が800~1800℃まで変化します。 生活防水・防塵仕様。着火装置を埃・水滴から守ります。
用途アウトドア等の火だね 管材のハンダ・ロー付 塩ビ管あぶり 火炎形状スパイラル集中炎 仕様ガスは付属しております。電子着火式、空気調整機構 トラスコ品番118-4741 種別ガス 寸法(mm)53.6×135.4×ロックナット径Φ32 質量(g)285(※ボンベ除く) 形式カートリッジ式ハンディ型 最高温度(℃)1800 口外径(Φmm)21.6 火炎温度(℃)800~1800 発熱量(kcal/h)3838 燃焼時間(分)80 ガス容量(g)200
1本ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリュー炎の強力タイプ。(銅管作業に威力を発揮) 空気調整機構付。(空気量調整により800~2100℃迄自由自在) 使用目的に合わせ炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 生活防水・防塵仕様。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状スクリュー炎 仕様ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番810-54-41-25 種別ガス 寸法(mm)ロックナット径Φ32×長さ228×幅68 質量(g)326 火炎温度(℃)800~2100 発熱量(kcal/h)3396 燃焼時間(分)90 ガス容量(g)200 アズワン品番5-4011-01
1本ほか
7,098 税込7,808
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入により、強火力、安定、安全使用を実現。吸収体構造により、点火直後から逆さ使用が可能。
用途本体RZ-820S・RZ-811・RZ-830の専用ボンベ 取付方式ねじ込み式 成分液化プロパン、液化ブタン 対応逆さ使用可 主な適合トーチRZ-830・RZ-820S・RZ-820SS・RZ-820B・RZ-811・RZ-800・RZ-840・RZ-840S RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)60 寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品電子着火、スタンド 摘要ガスボンベセット 質量(g)209 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 TGK品番810-54-41-01 トラスコ品番118-4776 火炎形状極細炎 ガス容量(g)20 アズワン品番6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1500~1700℃の強力なスパイラル集中炎を発する業界最軽量クラスのパワフルトーチ。トリガー式の点火ボタンと頑丈な金属本体で作業性に優れています。
用途ハンダ付、ロウ付、凍結解氷、炭の火起こし 火炎形状スパイラル集中炎 火炎温度(℃)1500~1700 最高温度(℃)1700 仕様(使用向き)フルタイム逆さ使用可能 付属品ボンベ(RZ-850)×1本 質量(g)130(本体のみ) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×25×50(本体のみ) 点火方式電子着火方式 火口径(mm)16 燃焼時間(分)90(RZ-850使用時)※30分の連続燃焼データより換算したものです。 発熱量(kW[kcal/h])2.3[2000](RZ-850使用時)2.7[2300](RZ-860使用時)※10分間の燃焼データを1時間に換算したものです。 ガス消費量(g/h)169(RZ-850使用時)※10分間の燃焼データを1時間換算したものです。 適合ボンベネジ込み式RZ-850・RZ-860 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

カセットこんろや暖房機、アウトドアなどマルチに使えるイワタニのカセットガス。
取付方式カセット式 成分イソブタン30%、ノルマルブタン70% 使用ガスLPG(液化ブタン)250g 本体サイズ(mm)68×198(1本あたり)
1パック(250g×3本)ほか
898 税込988
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。
用途カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
1パック(3本)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)エスパーミニ
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。 火炎形状集中炎 質量(g)ヘッド/123 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)100(200gガス)
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

スタイル・インデックス(プリンス)ハンディガストーチ
トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式圧電着火方式
1本(200g)ほか
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ガスバーナー
最高温度1700℃のパワフルな炎で、ワイドな作業。 扱いやすい軽量小型設計で、持ち運びも軽がる。 使用目的に合わせ、ニードルつまみで炎の微調整OK。 タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。 ガスボンベの着脱メカは頑強そのもので安心確実。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 燃焼連続時間(h)1.6 火炎温度(℃)1700 燃焼時間(分)110 発熱量(kcal/h)2805 仕様ガスは付属しております。着火装置有 TGK品番810-54-41-11 寸法(mm)ホルダー押さえ径Φ43×長さ125.5×58 質量(g)234 火炎形状細集中炎 ガス容量(g)200 アズワン品番6-472-01
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

グリップ部分は手がすべらずフィット。 ガス調節が簡単で、微調節もできる二重調節機構。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)約25 寸法(mm)ベース径Φ62×横75.5×高さ155.2 摘要本体のみ 質量(g)154 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 トラスコ品番118-4784 火炎形状極細炎 ガス容量(g)8
1本ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタイル・インデックス(プリンス)ガストーチGT-X (火口交換可能)
縦、横、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチを装備しています。先端ノズル(別売)を交換することで、様々な炎が使用できる脱着方式を採用しました。トリガーレバーを握るだけでガスの噴射着火を同時に行うことができるワンアクション電子着火方式を採用しました。(ガスの元栓を開けておくことが条件です)
用途電気工事、塩ビ管加工、管材のはんだ、ロウ付け。 付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) 着火方式圧電着火方式 仕様空気調整機構付 適合7/8インチ管(22.2mm)対応(GT-X TYPE H) 外形寸法(mm)高さ90×幅167×奥行34.5 点火方式圧電着火方式 火口径(mm)Φ22.2 ロックナットΦ32mm
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 取付方式カセットガス式 成分液化プロパン、液化ブタン 主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空調・管工事用トーチ。管を挟みつけ加熱する形状になっておりますので、作業がスピーディ。7/8インチ管(22.2mm)対応。最高温度2100℃。ワンタッチ着火。逆さ使用OK。
用途管材のロウ、半田付け、ガラス加工、塩ビ管加熱加工、水道管解凍、焼杉、時代仕上げ、その他。 火炎形状リング炎 仕様ガスは付属しております。着火装置有。 種別ガス 質量(g)308(ボンベ除く) 外形寸法(mm)長さ207×幅96×ロックナット径Φ32 最高温度(℃)2100 火炎温度(℃)800~2100 発熱量(kcal/h)3396 燃焼時間(分)約80 ガス容量(g)170
1本ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)