818件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質アルミニウム(A6NO1S) 取付ねじM4×0.7(2箇所) エスコ品番EA948BT-6 寸法A(mm)70 寸法B(mm)85
1個
1,420 税込1,562
翌日出荷

イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドル
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
1個
1,252 税込1,377
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イマオコーポレーションプル ハンドル
はめ込み式、スナップ構造のため、取付けが簡単です。
1個
544 税込598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションPH5 プルハンドル
エコ商品
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,910 税込3,201
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 付属品M8ボルト トラスコ品番849-0022 長さ(mm)300 幅(mm)25 質量(g)850 取手取手 取付扉厚(mm)10~55
1セット(2個)
9,998 税込10,998
91日以内出荷

デッキの生け簀やハッチに簡単に取付可能なステンレス316使用のプルハンドルです。開閉が困難なドアを簡単に開くことが出来るようになります。
材質SUS316 長さ(mm)75 縦(mm)55 ねじ穴間隔(mm)横:60/縦:43
1個
899 税込989
6日以内出荷

材質ステンレス(SUS304) 付属品M8ボルト トラスコ品番849-0026 長さ(mm)600 幅(mm)27 質量(kg)1 取手取手 取付扉厚(mm)10~55
1組
12,980 税込14,278
翌々日出荷

裏側から取り付けるタイプの手掛け式ハンドルです。
用途家具の扉 寸法(mm)44×46 材質亜鉛合金
1個
1,498 税込1,648
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

控えめなデザインのハンドルです。
用途家具の扉や引出し 寸法B(mm)24 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
319 税込351
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シブタニプルアップハンドル
エコ商品
ボディには、軽量で強度の高いグラスファイバー入り樹脂を採用しています。視認性の高いインジケータ付きです。握りやすいグリップ形状です。屋内仕様です。性能 開閉試験3万回合格。引張り試験規定値200/400N合格。
用途分電盤・配電盤、制御盤など 材質/仕上ナイロン(PA・30%ガラス入り)/シボ(黒色) 付属品M5×8ナベ小ネジ(+)SUS:2本、ロッド棒ジョイント金具2セット 製品質量(g)280 キーS200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷



パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 付属品M8ボルト トラスコ品番849-0025 長さ(mm)600 幅(mm)26 質量(kg)1 取手取手 取付扉厚(mm)10~55
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷


1個
612 税込673
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様取手内寸:31×91mm 材質ポリアミド(ガラス繊維強化) 深さ(mm)22 プレート寸法(mm)58×115 プレート厚(mm)3
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

1個
1,690 税込1,859
4日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)







1個
1,190 税込1,309
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

仕様取手内寸:31×91mm 材質ポリアミド(ガラス繊維強化) 深さ(mm)22 プレート寸法(mm)58×115 プレート厚(mm)3
1個
890 税込979
翌日出荷










各戸専用宅配ボックス、トランクルーム、点検口などにご使用いただけます。
用途・住戸キーで解錠できます。・フラットなハンドルなので壁面にすっきりと納まります。・サムターンツマミを施錠状態にして扉を閉めることで、キーを使用せずに扉の施錠ができます(解錠時はキーが必要)。・閉じ込め防止として、室内側から解錠できる非常開ツマミが付いています。 シリンダーF-22 適合扉厚(mm)1.2~2.3 3本付
1個
21,980 税込24,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)