寸法(縦×横×深さ)(mm)150×100×75
色グレー
種別長方形(ノック無)
材質樹脂
材質樹脂
種類ノック無
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×49×48
中継用、端子台収納用、操作用にご利用いただけます。
塗装色ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
保護等級IP4X
材質(ボディ)鉄 1.2mm
アース端子端子ネジ 黄銅M5×15
有効深さ(mm)65
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
保護等級IP54
設置場所屋内用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:1.2ボデー:1.2
扉形式カバー・ねじ止め
材質鉄
仕様平蓋
表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
塗装色ライトグレー レザートーン塗装
材質鉄
保護等級IP66
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー・ねじ止め
1個3役!便利な兼用ノック付
適合規格(PS)E
材質PVC
中継用、端子台収納用に適した小型の防塵・防水形ステンレスターミナルボックス。開口部周縁は簡易水切構造で、防塵・防水効果を高めた構造です。基板には、IECレール取付用の穴があいています。カバー止めねじは脱落防止構造です。
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1
塗装色ミラー仕上(塗装なし)
仕様防塵・防水構造
材質ステンレス(SUS304)
保護等級IP55
有効深さ(mm)65
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
扉形式カバー:ねじ止め(ステンレス製)
取付基板鉄製基板(溶融亜鉛めっき鋼板製)(方眼目盛なし)(1.6mm)
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
RoHS2指令に対応しています。
種別カブセ防水蓋
タイプHI
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
材質(本体)PVC(ねじ)SUS(ナット)C3602
種類ノック無
仕切り板(セパレート)が取り付けられます。
高耐候性。
耐衝撃性
適合規格(PS)E
材質ステンレス製
付属品アース端子付
板厚(mm)1.5
仕様カブセ
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
仕様防塵、防水パッキン付
材質アルミ鋳造製
保護等級IP66
設置場所屋内、屋外兼用
材質(基板)鉄製1.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー:3~4ボデー:3~3.5
扉形式カバーをねじ止め
関連キーワード