20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

結び目を作らず邪魔にならないループ・プルジック。 ニューイングランドロープ社と提携し、8mmタイプのプルジックコードをループすることが出来ました。
幅(mm)8 引張強度(kN)20
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 チューブラタイプはガースヒッチの際にも高い強度を発揮します。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。 使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
チタン×赤 材質アルミニウム 形状オフセットD型 寸法(mm)約W65×H105×D18 質量(g)70 ロック機能あり
1個
999 税込1,099
当日出荷

最小限に抑えたシンプルにデザインされたアッセンダー。 ロープだけではなくスリングなどにも使用可能。 ライトロープワークやセルフビレイなどに使用でき、取付も片手で簡単に出来ます。 EN567:97認定品。
質量(g)70 引張強度(kN)15 適合ロープ径(Φmm)8~13
1個
13,980 税込15,378
欠品中


1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別両端アイ形 材質ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃)100以下 JIS規格JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

赤芯入りのシグナルロープ使用で、使用限界が一目でわかる フック14L-1型(口開き20mm) 8字環 ランヤードΦ16mm三つ打ちナイロンロープ 伸縮調節器67N型
質量(g)約1240 ランヤード(長さ)(mm)2100
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

チロリアントラバーズ、ハイラインシステム用の直列ダブルプーリです。 また、ホーリングシステムとして使用可能です。 ステンレス滑車はシールドボールベアリング内蔵です。 メインホールは三個までカラビナを接続できます。
仕様滑車:28mm ブルー 質量(g)285 寸法(cm)108×80×37 引張強度(kN)15 適合ロープ径(Φmm)13 使用荷重(kN)10 ケーブル径(Φmm)ワイヤーケーブル:12
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ポリエステル原糸を使用していますので、引張強度・伸びに強いスリングです。 折り曲げてもクセがつき難く商品に優しいスリングです。 銅・アルミ・プラスチック・木製品等のワイヤースリングでの傷を嫌う商品の玉掛作業には最適です。 耐光性・耐水性に優れていますので屋外でも使用できます。
種別両端アイ形 材質ポリエステル 関連資料点検シート(0.7MB) よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

チェーンソーを安全帯に締結するストラップです。 チェーンソー専用に設計されたストラップです。 高所作業でのチェンソー落下防止のため安全帯とチェーンソーを締結できます。 チェーンソーを使用しないときにカラビナなどで安全帯に固定するリング付きで、両手が使用できます。
用途チェンソー脱落防止用、チェンソー腰づり用。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

コンパクトでワンタッチ。握るとセーフティーロックが解除されます。
引張強度(kN)25 材質アルミ
1個
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラック 質量(g)260 寸法(cm)17×17 引張強度(kN)40 適合ロープ径(Φmm)~16
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

水に濡れても硬くなりにくく、スレにも強い。 アスレチックネット、祭事、イベントなどのレジャー関連や介錯ロープなどの産業資材向けとして、幅広く使用されております。 カラーバリエーションを活かし、インテリアや手芸にも使用されております。 ポリエステルを使用したオリジナルカラーロープ。 愛知県蒲郡市の国内工場にて製造した安心の日本製ロープ。
材質ポリエステルスパン
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

3M(スリーエム)アンカースリング
アンカーポイントが無い場所でも、強度のある柱に巻きつけることで簡単にアンカーポイントを設置できます。 軽量で汎用性が高く、目立つ色です。
トラスコ品番835-7747 材質ポリエステル製 質量(g)160 規格CE, EN795, Class B 長さ(cm)150
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

EDELWEISS社(フランス)のセミスタティックロープはカーンマントル構造による、シース(外被)とコア(芯)がそれぞれ独立した伸び率の低いセミスタティックロープで様々なロープアクセスシーンにおいて定評があります。その中でも最もスタンダードなセミスタティックロープで高所作業や救助など様々な現場で使用可能です。カラーやロープ径の選択肢も多く、安定したロープ操作性能を発揮します。タイプBなのでタイプAに比べてロープ径が細く強度も低い設定で、レスキューでの下降などに使用します。
仕様ノーマル撥水 材質ポリアミド ホワイト 径(Φmm)9 ロープ仕様タイプB
1巻
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)尻掛けベルト
尻掛けリング付き安全帯のみに使用可能。 体重が安全帯と尻掛けベルトに分散されますので、楽に作業ができます。 長時間の宙吊り作業が多い送電線工事などでは、ブランコのように腰掛け姿勢がとれますので、腰部への負担が軽減されます。
ベルト色深緑 幅(mm)45 質量(g)260 ベルト調節可能
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

フォールアレスト(墜落制止)およびワークポジショニング(U字つり)兼用フルハーネス『ボルト ウィンド』は、風力発電業のためにデザインされています。タワー内の移動によるハーネスの摩耗を抑えるため、ハーネスのウエストベルトと背面にプロテクターが付いています。 簡単に解除可能なファスト LT プラスバックルを採用しているため、レッグループに足を通すことなく容易に装着可能です。 幅が広いセミリジッド構造のウエストベルトとレッグループはサポート性に優れています。また、軽量で通気性の高い構造により、蒸れを抑えます。 繊維製背部アタッチメントポイントはリトラクタ式墜落阻止器具と連結するためにデザインされています。 フォールアレスト用ランヤードに連結したコネクター『エムジーオー』を両肩の専用ラックにかけておくことができ、このラックにランヤード先端のコネクターをクリップした状態で墜落しても、エネルギーアブソーバーの伸長を妨げません。
材質ナイロン、ポリエステル、アルミニウム、スチール 規格「墜落制止用器具の規格」(フルハーネス) 各種認証墜落制止用器具の規格(フルハーネス)、CE EN 361、CE EN 358、ANSI Z359.11、CSA Z259.10 最大使用質量(kg)150 ショックアブソーバの種類無し 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード無し
1個
52,980 税込58,278
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手のひらにジャストフィットなコンパクトなアッセンダー。 固定ロープのセルフビレイを取る時にコンパクトなロープグラブです。 高品質の熱処理を施したカムは優れたグリップ力を発揮します。
材質アルミ合金 質量(g)180 規格EN353-2、EN358 寸法(cm)8.5×6.2 引張強度(kN)15 適合ロープ径(Φmm)9~13
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷