「プレシジョンダイス」の検索結果

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
159,800 税込175,780
3日以内出荷

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。管用平行PFおねじ加工用。 加工ねじ管用平行ねじPF・G 材質低合金鋼(SKS2)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・ポンチ&ダイスタンドは確実なシムやワッシャーの作成に有効。・トゥルーポンチセットのダイを保持するスタンドとしてご使用になれます。・ダイの位置を高い所に設定できるので、ポンチが使用後に完全に抜けるように設計されており、シムのバリが出にくく、ポンチも保護します。
適合本体PBTP40300、PBTP40110、PBTP40200 材質スチール
1個
6,798 税込7,478
当日出荷

・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
1セット
67,980 税込74,778
4日以内出荷

圧電ポンプシリーズ。 低消費電流、低ノイズ。 豊富なバリエーション。 いろいろなジャンルで液体をコントロール。 圧電バイモルフ振動子を直接駆動源としているため長寿命、低作動音。 吐出量調整が簡単。 呼び水不要。 液体ポンプとして、給水、排水用、冷却水循環用 薬液注入用、液体サンプリング用。
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

アングルノッチング加工用です。
用途アングル加工に。 仕様誤作動防止センサー付 付属品商品ケース トラスコ品番456-8575 質量(kg)12 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)199×150×168 最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

1セット
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MW-50 マルチワーカー 日東工器 動画あり
50トンクラスでありながら作業性、操作性に優れたコンパクト設計で、ステンレスは最大6mm厚、軟鋼材は最大9mm厚のアングルを5つのワークポジションを使用し、また、刃物交換をする事で15種類の加工を実現。
用途油圧式アングル加工機 最大ストローク(mm)34 電源(V)AC200三相(50/60Hz) 定格出力(kW)2.2 定格電流(A)9.5 キャブタイヤコード(m)5(2mm24芯) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])68.65[700] タンク油量(L)13.5 付属品フットスイッチ/1個、パトライト/1個、引掛けスパナ/1本、スパナ10×12/1本、六角棒スパナ(4mm、5mm、6mm、8mm特)/各1本 最大加圧力(kN[tf])490[50] 仕様最大加工アングル(mm)/(SS400)75×75×9、(SUS304)75×75×6無負荷ストローク時間/約3.5秒(片道) 本体質量(kg)約800
1台
3,498,000 税込3,847,800
4日以内出荷

すべてのノッチング作業を1台で実現!
切断能力(mm)アングルL形鋼50×50×t6mm(SS400)、L形鋼50×50×t4mm(SUS304) 適合機種AK650用 付属品スチールケース 質量(kg)12
1台
179,800 税込197,780
3日以内出荷

刃先を薄く製作しておりますので良く切れます。 抜きカスが出やすい形状です。 よく使うサイズをまとめていますので保管や管理に便利です。 特殊焼き入れ処理により、切れ味とコストを高次元で両立させました。 表面処理は黒染め(パーカー仕上)を施しています。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム、紙、布等への穴あけ。 材質炭素鋼 仕上黒染め(パーカー仕上げ)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
36,980 税込40,678
6日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

・自動センタリング方式のポンチ&ダイ。・プリシジョンブランドのトゥルーポンチセットでは、特殊寸法のワッシャー、シム、ガスケット等を数秒で作成することができます。・従来のポンチやダイでは浪費していた材料や時間の無駄を無くします。・正確な内径穴の打ち抜きが簡単にできます。・けがき針でセンターラインを引く必要がない特許式のポンチと案内ピンのシステムです。・丈夫なプラスチックケース入りです。
1セット
67,980 税込74,778
4日以内出荷

Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
用途アングル加工 トラスコ品番375-0469 質量(kg)18.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140 最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
1台
299,800 税込329,780
当日出荷

1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1セット
39,980 税込43,978
6日以内出荷

パイプ径Φ60.5(50A)まで対応。最大60°の角度えぐりが可能。切削送り・バイス締付手動。独自のタッチバイス採用でワークをカッチリつかみます。バイスが移動。カッターが5~10倍に使え経済的です。V字型口金でアダプター不要のワンチャッキング!。穴明け・長穴加工も可能。
用途鉄・ステンレスパイプのパイプえぐり加工に。 仕様切削油吐出:トロコイドポンプ、チャッキング:手動(追締機構付)、切削送り:手動 質量(kg)170 角度(°)えぐり:0~60 モーター三相200V・750W×4P 高さH×長さL×幅W(mm)930×720×750 主軸回転数(min-1[r.p.m])50Hz:54・73・208/60Hz:65・88・250 加工能力(mm)えぐり:Φ17.3~60.5
1台
929,800 税込1,022,780
10日以内出荷

調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。 ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:低炭素鋼。PTおねじ加工用。 加工ねじ管用テーパーねじPT・R 材質低合金鋼(SKS2)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボルトやねじをさらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途PT(テーパー)ねじ山の修正。 ねじの種類PT 材質低合金鋼SKS
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)