フィルムを貼るにあたり圧着、脱泡、コーナー押さえに使用します。
幅(mm)100
材質PP(ポリプロピレン)
高さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥339
税込¥373
当日出荷
フィルム施工に必要な道具がセットになった商品です。専用のカッターも付属しすぐに施工に取り掛かることができます。
用途フィルム施工道具セット。
トラスコ品番413-9721
セット内容専用カッター、カッター替刃10枚、プレスタ(布ガード付)、マイクロファイバー、専用ガンスプレー
質量(g)700
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
エアー抜き、しわのばしが出来るクロスヘラセット。
透明のヘラは下地が見えて作業が快適で、丈夫なビニル壁紙用です。
ブルーのヘラはナイロン製で柔らかく、織物壁紙貼りに最適です。
指先があたる部分に作業がしやすい滑り止め付です。
全長(mm)100
材質(透明ヘラ)ポリカーボネート(ブルーヘラ)ナイロン
セット内容ビニール用・織物壁紙用各1本
内外装装飾用粘着塩ビシート類、ステッカー類、窓貼りフィルムなど幅広い用途に使用できます。
材質フェルト
プラスチック製の手軽なスクィージです。
ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。
硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200
高さ(mm)85
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
ソフトでしなやかな腰がある板金用の下地ヘラです。車両の微妙な曲線にも対応できます。
また、耐薬品性に優れています。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
用途カーフィルム貼りなど。
材質ポリアミド
高さ(mm)100
三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。
様々なシート・フィルムに対応出来ます。
寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160
セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1
1セット
¥950
税込¥1,045
当日出荷
セット内容柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ
材質アルミ形材
最高級品質のジェン車輪(プラスチックホイール)を標準装備。ベアリングにラジアルベアリングを2個採用することにより、移動が軽く静かです。
適合カーゴプレスター用
ピタッとくんはフィルム表面に「傷」が入らないように開発されたスキージ(ヘラ)専用保護パットです。
ハードタイプは細かい空気抜き・仕上げ用に適しています。
厚さ(mm)1
プライバシーを守れる目隠しフェンスの横型タイプ、木目カラーも選べるデザイン性の高い人気シリーズです。※セレビュ―フェンスR3型、RP4型後継品。
セット内容フェンス本体1枚
軽量ですので、作業がラクに行え、トラックへの積載荷数も増やせます。
拭き取り洗浄が可能で錆付かず、いつも清潔。
積載物を錆で汚しません。
カチオン電着塗装プラスTGIC粉体塗装のダブルコーティングを採用。キズが付きにくくなっています。
87dBプラスチック床(標準)
色ベージュ
プロセス用・床防水の引き伸ばしに
材質(ヘラ部)ヘラ部:クロロピレンゴム/持手:木
前面、両サイドファスナー付で、商品の出し入れも簡単にできます。透明なので、外からの積載物の確認が可能です。
用途カーゴプレスタ積載物の防じん用カバー。
材質ビニール
厚さ(mm)0.3
プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性が向上し、床板の破損防止にも効果があります。本体はSGメッキ(ZAM)で、塗装や電気メッキと比較しても防錆力が優れており、傷にも強い耐錆用カーゴです。プレート看板なしです。
材質本体:スチール製、本体表面処理:SGメッキ(ZAM)、床板:プラスチック+ステンレス鋼板(SUS304)、本体:シルバー色
高さ(mm)【床板】250
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
塗装用のへらです。平らな表面の水分や空気を取り除くために使用します。ステッカーの気泡などを取ることも可能です。
用途塗装用に。
トラスコ品番149-5063
厚さ(mm)1
材質/仕上ポリプロピレン、フェルト
色本体:ブルー フェルト:ワインレッド
質量(g)17
縦(mm)76
横(mm)100
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水抜き・エアー抜きに。
ブレードに硬めのウレタンを使用しています。
全長(mm)120
色黄
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に
材質本体:スチールにカチオン電着塗装+粉体塗装、 底板:プラスチック製
質量(kg)約57.5
規格WKP-1180WG
積載荷重(kg)約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:約1100×800×1700、内寸:約1040×745×1450
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
プラスチック製の床板にステンレス鋼板(SUS304)を貼付け、耐錆性と床板破損防止を向上しています。本体はカチオン電着塗装+TGIC粉体塗装のダブルコーティングで、傷が付きにくいです。塗装タイプはプレート看板付です。
高さ(mm)床板:250
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
物流やバックヤードで荷役・運搬・保管を1台でこなすカゴ台車です。
用途かご台車、運搬用途に
材質本体:スチールにカチオン電着塗装+粉体塗装、 底板:プラスチック製
質量(kg)約52.5
規格WKP-1180KT
積載荷重(kg)約500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:約1100×800×1700、内寸:約1040×745×1450
1台
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
前面の着脱式ダブルゲートは保管品の荷崩れを防止します。ダブルゲート上部は開閉しますので保管品の出し入れが容易に行えます。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、床板:プラスチック、車輪:ジェンゴム、塗装:カチオン電着+粉体塗装
高さ(mm)床板:250
外形寸法(mm)長さ:800
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
前面の観音扉は、本体と一体式で、折りたたみができ、ネスティングも可能です。観音式扉で左右に開きますので、下部の小物品も取り出せます。フレームはカチオン電着塗装+粉体塗装です。
用途古紙、リサイクル品、廃棄物などの回収・保管。
仕様扉:有
材質本体:スチール、本体表面処理:カチオン電着塗装+粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール、車輪:ジェンゴム
高さ(mm)床板:250
均等荷重(kg)500
キャスター径(Φmm)150
外寸法・高さ(mm)1700
こんなお得な商品も!

マーキングフィルム カッティング用
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に
材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系
幅(mm)450
厚さ(mm)0.1
質量(kg)0.57
長さ(m)2
窓用フィルムを貼る作業に適しています。
形状自在
材質(キャスター)プラスチック
騒音対策あり
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
幅(m)1.01
長さ(m)2
厚さ(mm)0.012
質量(kg)1.5
付属品ヘラ
材質塩化ビニール樹脂フィルム
質量(g)2
透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
ガラスの洗浄・散水用ハンドスプレー/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/型取り用ダマート/フィルム裁断用カッター/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。車輪の回転を止めると同時に、旋回も止めることのできるダブルストッパー付のキャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状自在車W
ブレーキ付き
ストッパーダブルストッパー(回転+旋回)
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車WS
ブレーキ有り
ストッパー回転ストッパー
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
一般的な中荷重用ゴム車輪キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ゴム
形状固定車
ストッパー無し
偏芯E(mm)-
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状自在車
ブレーキ無し
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
配列ヨコ
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
コーキングガンのスタンダードモデル。使用後の先端からの液だれを少なくしたドリップレス仕様。
材質/仕上スチール
仕様ドリップレス仕様とは:バネの力で戻るので無駄な液ダレがありません。標準タイプ
適合330mL用
トラスコ品番103-7854
質量(kg)0.5
危険物の類別非危険物
1本
¥719
税込¥791
当日出荷
抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。
材質(車輪)ウレタン
形状固定車
ストッパー無し
こんなお得な商品も!

プレスキャスター 自在車 ゴム
モノタロウ
¥559~
税込¥615~
代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
形状自在車
型式420S自在車
金具仕上ユニクロメッキ
ストッパーなし
取付穴径P(Φmm)11
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
配列タテ
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
23.8インチのIPS系パネルを搭載、使いやすいフルHD解像度(1920×1080)に対応した液晶モニターです。
インターフェイスはHDMI1.4端子を2つとUSB Type-Cの端子を1つ搭載しています。
USB Type-C端子は最大15Wの給電が可能なのでスマートホンなどの充電にも使用可能です。
上下左右178度に対応した広視野角IPS系パネルを搭載。
コンテンツを色鮮やかに映し出します。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
23.8インチの画面は省スペースながら大画面のセカンドモニターになり、テレワークにも最適です。
長時間使用時に眼に優しいフリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードを搭載します。
スタイリッシュなフレームレスデザインを採用しマルチモニターにも最適です。
100x100mmのVESAマウントに対応しますので、別売りのモニターアームなどに使用が可能です。
また2W×2のステレオスピーカーを搭載します。
付属品HDMIケーブル(1.5m)、Type-Cケーブル(1.5m)、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル
質量(kg)約2.7
サイズ23.8
使用温度範囲(℃)0~50
規格2K/FHD(Full-HD)
電源ACパワーレンジ:AC100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 3A
表面処理ノングレア
機能ブルーライト軽減モード:○
使用湿度範囲10~90%
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)315×538×45(スタンド無し)、395×538×173(スタンド付)
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB86%
解像度1920×1080
視野角H:178°/V:178°(上下/左右)
応答速度5ms(OD)
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
画面サイズ23.8インチ
RoHS指令(10物質対応)対応
音声イヤホン出力:○
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS系
ブルーライトカット対応
フリッカーフリー○
輝度(cd/m2)350
入力ポートHDMI 1、HDMI 2、Type-C(USB-C)1
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
様々なビジネスシーンをもっと便利に、スマートに。ビジネスシーンでよく使われる印面を豊富に取り揃えております。キャップを外す手間なく、スマートになつ印。インク残量は本体の窓で確認でき、補充はカートリッジを交換するだけなので、手を汚さず簡単に行えます。
シリーズXスタンパー
配列ヨコ
グリーン購入法適合
印面種別浸透印
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ