59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (388種類の商品があります)

1本
969 税込1,066
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)


木製底板付き アルミ、真鍮製のハトメがカシメられます。
エスコ品番EA576MW セット内容ハンドプレス(高さ:420mm、底板:250×320mm)、ハトメ駒:8・10・12・15mm(各1セット) 材質鋳鉄 質量(kg)4
1個
58,400 税込64,240
翌日出荷



1個
45,900 税込50,490
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。 仕様手動油圧式 付属品レンチ トラスコ品番457-8881 質量(kg)35 奥行(mm)200 オープンハイト(mm)26(金型装着時) 最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40 最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40 フレーム奥行(mm)軸芯~200 荷重(kN[t])(出力)49
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷

1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
469 税込516
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


1本
449 税込494
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
トラスコ品番465-7217 質量(kg)7.83 2018年トラスコ掲載ページ1 1132
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷

板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
トラスコ品番248-7632 セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7 質量(kg)2.05 穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷

用途平板用 仕様A-1用 材質SKD 形状 質量(kg)0.1 刃形上刃
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

K-83 シャーシパンチセット ホーザン 動画あり
片手で楽に穴あけ可能。
トラスコ品番810-7135 セット内容カッター(16/18/21/25/30)、ウス、センターボルト、K-441 質量(g)480(ケース含まず) 能力(アルミ板)1.8mm厚以下、(鉄板)0.8mm厚以下
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

環境に配慮したエコロジー系ペースト状水溶性金属加工油剤です。有害物質の規制、全てに非該当です。USDA P-1取得済みで、食品機械への使用も安心です。水溶性ですので、あと洗浄は水で容易に行え、且つ成分的に洗浄不良の原因となる物質も生成させません。ステンレス、耐熱合金からアルミ、銅等の非鉄合金金属まで、幅広くご使用いただけます。非危険物で、引火点もありません。
用途パンチ・プレス加工、マシニング加工、穴加工及びタップ加工に。 トラスコ品番857-2340 材質主成分:水、潤滑油添加剤 淡い緑 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

正確な穴あけ加工が可能です。
用途専用の大型ポンチングマシンにセットして橋梁や鉄骨等鉄鋼材の丸穴あけに使用します。 適合規格タケダ機械/S-305 焼入硬度HRC57
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。 外径(mm)300 内径(Φmm)32 厚さ(mm)340 粒度#150 トラスコ品番455-8731 質量(kg)1.8 穴径(Φmm)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800 最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
69,980 税込76,978
32日以内出荷

成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。 外径(mm)300 内径(Φmm)32 厚さ(mm)340 粒度#180 トラスコ品番455-8740 質量(kg)1.8 穴径(Φmm)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800 最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
69,980 税込76,978
32日以内出荷

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後のバリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。 軸径(Φmm)6 ねじ径M10 全長(mm)93 付属品専用ワッシャー2個・専用ナット1個 トラスコ品番364-0493 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
1,398 税込1,538
16日以内出荷

成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
74,980 税込82,478
32日以内出荷

成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。 外径(mm)300 内径(Φmm)32 厚さ(mm)340 粒度#240 トラスコ品番455-8758 質量(kg)1.8 穴径(Φmm)32 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800 最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565] RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
69,980 税込76,978
32日以内出荷

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。 外径×内径(Φmm)150×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 直径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリップをスライドさせるだけの簡単ファイル。ダブルプレス方式採用で、少量の書類もしっかり綴じられます。 パンチで穴を開けずにはさんで綴じるタイプですからページの差替えも簡単です。 表紙が透明ですから中身がすぐわかり、回覧書類や企画書・提案書に最適です。 表紙とクリップのダブルプレス方式ですから、作品を傷めず、コピー用紙なら少量から約20枚までをしっかりと挟みます。
厚さ(mm)0.5 材質PP 寸法(高さH×幅W)(mm)316×227
1冊
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き込んだペーパーがワークに柔軟に対応します。簡単にバリを除去することができます。
用途パンチプレス、レーザー加工後の微細バリ取りに。板金、木工ワークの傷消しに。使用工具:ストレートグラインダー。 トラスコ品番364-0469 粒度150(#) 寸法(mm)(外径×積層枚数×内径)150×10P×10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

ポップリベット・ファスナーSGナット (鉄/三価ホワイト)(パック品)
プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質 表面処理三価ホワイト
1パック(2個)ほか
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレス圧入でM3~M6のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
材質 表面処理三価ホワイト
1パック(7個)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カネテックペン型脱磁器
バッテリー駆動時間を従来品比約3倍に大幅アップしました。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。
用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。 トラスコ品番406-3724 質量(kg)0.3 コード長さ(m)ACアダプター:1.9 バッテリー2.4V2000mAh ACアダプタ(定格出力)DC2.7V 0.5A ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz 径(Φ)×全長(mm)30×264
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷

ポップリベット・ファスナーSGナット (鉄/生地)(パック品)
プレス圧入でM8~M12のナットを取り付けます。六角ボディの一部を母材に沈み込ませるためにナットの回転を阻止し、首下の溝部へのメタルフローによりナットの抜けを防止します。取り付け方向は、母材のパンチ側・プレス側ともに圧入可能です。
ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 寸法H1(mm)7 材質 寸法S(mm)16 寸法D(mm)15.9 表面処理生地 寸法B(mm)17 加工物穴径(mm)16
1パック(2個)
869 税込956
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾力性に優れた細幅・軽量の天然ゴム製骨盤バンド!弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。両端が丸型にカットしてありますので、角のめくれあがりがなく体型にピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機によりあけたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,498 税込3,848
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

弾力性に優れた約2mm厚の高品質ゴムに面ファスナーを縫製、ワンタッチで着脱が簡単なフィット性抜群のバンドです。面ファスナーの両端の一部を丸型にテーパーカットしたすっきりタイプ。角のめくれあがりがなくピッタリとスマートにご使用していただけます。特殊プレス機により開けたパンチ穴により通気性があります。
1本
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)