61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、 石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。 プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、 コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース) タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.5 練り量(L)13
1袋(25kg)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ポルトランドセメントと骨材が理想的な割合でがあらかじめ配合されています。水を加えるだけ簡単に施工できます。
グレー 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、その他 材質ポルトランドセメント、骨材その他 寸法(縦×横×厚さ)(mm)550×430×60 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(10mm厚)約1000×1000mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
729 税込802
欠品中

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量骨材(砂に相当する材料)、 繊維(ヒビ割れを防ぐ)接着増強剤(塗りやすさと付着強度の向上)が配合してありすごく塗りやすいです。普通モルタルに比べ、保温性、断熱性、防結露性に優れています。
用途外壁の塗り替え・補修 その他薄塗り仕上げに 硬化時間半日~2日 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約0.5×65×65
1袋(3kg)ほか
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通ポルトランドセメント
グレー 仕様普通ポルトランドセメント 成分普通ポルトランドセメント 材質普通ポルトランドセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×420×100 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(25kg)
659 税込725
欠品中

エムコンはモルタルと粗骨材をセットにした現場練り用プレミックスコンクリートです。 深夜に少量とか、搬入困難な地下や屋上の工事などに大変便利です。 既調合なので強度が安定しています。 結合材・骨材は生コンクリートの規格に適合した物を使っています。 作業性を優先したセットで、手練りも出来ます。
仕様加える水の量:4.8±0.2L、スランプ:12~18 容積練上り:23L/セット 圧縮強度(N/mm2)15.8(7日)、22.8(28日) 使用量43.3セット/m3 強度配合設計:18(N/mm2) 危険物の類別非危険物
1セット(46kg)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1袋ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

菊水化学工業JSプレミックス60H
圧縮強度が高いため、通常のコンクリート以外にも高強度コンクリートの欠損部にも適応可能。 追っかけ塗り重ねることで塗厚60mmまで一工程で施工可能。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整 厚さ(mm)3~60 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量単位容積質量:約1.92kg/L、練り上り容量:約12L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
5,798 税込6,378
4日以内出荷

あらゆる緊急工事に使用可能。作業性に優れ、早期の開放・使用が可能。次工程へもスムーズにかかれ、安定した品質で長期にわたって強度も確保。
用途緊急を要する工事、コンクリート欠損部補修、道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎、フェンス基礎工事、電気設備・給排水衛生工事の配管配線工事埋め戻しなど 使用量(1立米)98袋 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
3,598 税込3,958
3日以内出荷

繊維素(継ぎ材)配合のため、薄塗りしてもヒビ割れしません。軽量骨材が配合してありますので、比重は普通のモルタルの約半分です。断熱性、保温性、防露性に優れています。ドリル等で穴をあけることも出来ます。
用途外壁の補修、塗り替え。ブロック表面の化粧仕上げ。土間、テラス作りに 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様砂入りセメント 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×50 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦500×横600mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(3kg)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本化成NSゼロヨン
NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
1袋(25kg)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

プレミックスタイプで骨材等が理想的に配合されているので水を加えるだけですぐに使えます。
用途モルタル・コンクリート面の高温になる個所への塗りつけ、充填補修 グレー 仕様耐火 成分耐火モルタル、骨材 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×200×40 耐熱温度(℃)約1100 乾燥時間(時間)夏:24、冬:48 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚10×縦400×横450mm 適応下地モルタル、コンクリート面 特性耐火
1袋(2kg)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エムコンはモルタルと粗骨材をセットにした現場練り用プレミックスコンクリートです。 深夜に少量とか、搬入困難な地下や屋上の工事などに大変便利です。 既調合なので強度が安定しています。 結合材・骨材は生コンクリートの規格に適合した物を使っています。 早強制に優れ、30Nを3日で出せます。
仕様加える水の量:3.9±0.2Lスランプ:12~18 容積練上り:21.5L/セット 圧縮強度(N/mm2)24.1(1日)、39.2(3日) 使用量46.4セット/m3 強度配合設計:30(N/mm2) 危険物の類別非危険物
1セット(46kg)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36 質量(g)1450 危険物の類別非危険物 施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

エムコンはモルタルと粗骨材をセットにした現場練り用プレミックスコンクリートです。 深夜に少量とか、搬入困難な地下や屋上の工事などに大変便利です。 既調合なので強度が安定しています。 結合材・骨材は生コンクリートの規格に適合した物を使っています。 機械練り用で、安定した強度を発現します。
仕様加える水の量:3.9±0.2L、スランプ:12~18 容積練上り:21.5L/セット 圧縮強度(N/mm2)29.4(7日)、40(28日) 使用量46.5セット/m3 強度配合設計:30(N/mm2) 危険物の類別非危険物
1セット(46kg)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

1袋(12.5kg)
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)コーンモルタル
プレミックスモルタルなので、水で練るだけで使用できます。 無収縮、強接着、高炉セメント近似色。 10kg袋でPコン(25mm)が280箇所穴埋め可能。
用途Pコン・Pコーンの穴埋めにご利用ください。 仕様コーンモルタル練上げ量:約6.1L、単位容積質量:2.00g/cm3、凝結:水量22%/室温20℃/水温20℃/凝結25m、透水量:6.2g 質量(kg)10 収縮率(%)0.06 圧縮強度(N/mm2)7日:24.3、14日:38.2、28日:46.6 曲げ強度(N/mm2)7日:5.2、14日:7.0、28日:8.1 接着強度(N/mm2)7日:1.4、14日:2.0、28日:2.1
1袋(10kg)
6,598 税込7,258
当日出荷

菊水化学工業BR#15
こて塗り作業性が良く、むらのない仕上がりができます。 接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。 工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0.5~3mm厚 厚さ(mm)0.5~3 種類プレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約1.2kg/m2(1mm厚)、約17m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約17L
1セット(20kg)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

菊水化学工業JSグラウト(一般用)
コンクリート構造物の基礎部分や接合部充填等に使用可能。 高強度・高流動性・無収縮の性能を有しています。 プレミックスモルタルなので、取扱いが容易です。 公共建築協会 無収縮モルタルの品質規格に適合しています。
用途耐震補強工事 機械・構造物基礎・橋梁支承 アンカーボルト固定・鉄板撒き立て 逆打ち・逆巻工法 種類セメント系 標準使用量1立方メートル当たり:約74袋 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:注入/充填、施工器具:ポンプ圧送等 所要量(kg/m2)単位容積質量:約2.15kg/L、練り上り容量:約13.5L
1個(25kg)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

菊水化学工業BR-LS
工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。 単位容積質量が1.3と軽量であるため、天井やあげ裏面での施工が容易です。 現場での調合がなく、安定した品質の確保が出来ます。
用途一般建築物の内外装及びコンクリート構造物の補修 キクスイ BR工法用 コンクリート・モルタル・ALC板等の欠損部補修 標準塗厚5~30mm 厚さ(mm)5~30 種類プレミックスモルタル 標準使用量1立方メートル当たり:約67セット 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約9.5kg/m2、約1.5m2(約10mm厚)、単位容積質量:約1.3kg/L、練り上り容量:約16L
1個(15kg)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来ます。 1材型プレミックスモルタルの為、混和液容器などの廃材がなく廃棄物の削減になります。 接着性、耐衝撃性、耐ひび割れ性、耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0~1mm厚 厚さ(mm)0~1 種類プレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:吹付け/刷毛塗り/ローラー塗り、施工器具:リシンガン/刷毛/ウールローラー等 所要量(kg/m2)23~40m2/20kg、0.5~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.53kg/L
1個(20kg)
6,798 税込7,478
4日以内出荷

優れた作業性 ローラー・吹付専用材料ですが、水量調整でコテ塗も可能です。 工場生産によるプレミックスモルタルの為、粉体に水を加えるだけで使用でき品質管理が容易です。 JIS A6916 C-1・C-2の両方の品質規格を満足しています。
用途一般建築物の内外装 新築・改修下地 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1、C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:ローラー塗り/吹付け/刷毛塗り、施工器具:ウールローラー/リシンガン/刷毛等 所要量(kg/m2)<吹付け・ローラー・刷毛塗り>23~33m2/20kg、0.6~0.86kg/m2、単位容積質量:約1.5kg/L、練り上り容量:約21L<コテ塗り>約1.07kg/m2(1mm厚)、約18.7m2(1mm厚)、単位容積質量:約1.55kg/L、練り上り容量:約18.7L
1個(20kg)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
用途欠損部・断面修復・床面補修。高強度コンクリートの補修 仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型 タイプ重骨タイプ 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)5~60
1袋(20kg)
6,398 税込7,038
当日出荷

菊水化学工業カチコテSP
コンクリートに対する付着性などに優れ、浮き・剥がれの発生がほとんどありません。 工場生産によるプレミックスモルタルのため、粉体に水を加えるだけで使用でき、品質管理が容易です。 ローラー 刷毛での施工も可能ですが、ローラー、刷毛での仕様はJIS適合仕様になりません。
用途一般建築物の内外装 下地調整 0.5~3mm厚 厚さ(mm)【コテ塗り仕様】0.5~3、【ローラー塗り仕様】0.5 種類カチオン系ポリマーセメント JIS規格【コテ塗り仕様】JIS A 6916/下地調整塗材C-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容【コテ塗り仕様】施工方法:こて塗り・施工器具:こて、【ローラー塗り仕様】施工方法:ローラー・施工器具:ウールローラー(中毛) 所要量(kg/m2)【コテ塗り仕様】約16m2/袋(約1mm厚)、約1.2kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約16L【ローラー塗り仕様】約35m2/袋(0.5mm厚)、約0.6kg/m2、単位容積質量:約1.6kg/L、練り上り容量:約17.5L
1セット(20kg)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
用途天井・壁面部欠損補修 仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型 タイプ超軽量タイプ 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)0~60
1袋(10kg)
6,298 税込6,928
当日出荷

カチオン性再乳化形粉末樹脂が既調合されている為、水で練るだけで施工でき、高い接着力を発揮します。特殊プレミックスモルタルの為、秋期~冬期において気温0℃まで対応可能です。既調合品の為、品質が安定しており、規定量の水で混練りすることにより、諸物性に優れたカチオン性ポリマーセメントモルタルとなります。
用途壁面欠損部補修。床面補修(防水下地など) 仕様オールシーズンタイプ、ファイバー入り、カチオン性再乳化形粉末樹脂一材型 タイプ軽量タイプ 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗布厚さ(mm)0~25
1袋(15kg)
6,298 税込6,928
7日以内出荷

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など! 仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート 成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材など グレー 硬化時間(時間)約24~48 危険物の類別非危険物 施工面積約50mm厚で300×670mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(20kg)
649 税込714
8日以内出荷

菊水化学工業JSプレミックス40
外装タイルの下地調整に最適です。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 3~10mm厚 外装タイルの下地調整 床補修の仕上げ 各種仕上材の下地調整 厚さ(mm)3~10 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材CM-2 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて 所要量(kg/m2)約7.4kg/m2、約3.4m2(約5mm厚)、単位容積質量:約1.48kg/L、練り上り容量:約16.8L
1個(20kg)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修できます。
用途コンクリート割れ補修 トラスコ品番606-9108 グレー 容量(g)1000 危険物の類別非危険物 硬化時間24 施工面積(m2)厚さ1mm×0.57
1袋
3,798 税込4,178
翌日出荷

プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修できます。
用途コンクリート割れ補修 トラスコ品番606-9107 グレー 容量(g)1000 硬化時間(時間)(25℃)24 危険物の類別非危険物 施工面積厚さ1mm×0.57(m2) 硬化時間24 施工面積(m2)厚さ1mm×0.75
1セット
4,698 税込5,168
翌日出荷

一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。
適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル 施工面積(m2)(10mm厚)約2 塗布厚さ(mm)0~15
1袋(25kg)
4,598 税込5,058
4日以内出荷

水で練るだけの砂入りプレミックス速硬モルタルです。施工完了後、約1時間で歩行が可能です。樹脂で練ることにより、速硬性の樹脂モルタルになります。
用途各種緊急工事、フェンス・門扉などの充填や固定。レンガ、ブロック積みなどのモルタルに セメント色 仕様砂入り 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1袋(10kg)ほか
5,198 税込5,718
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊水化学工業JSプレミックス10
内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので水練で使用できます。 薄塗やジャンカ補修などの下地調整に最適です。
用途一般建築物の内外装及び床 下地調整 0~2mm厚 吹付け仕上げの下地調整仕上げ 厚さ(mm)0~2 種類プレミックスモルタル JIS規格JIS A 6916/下地調整塗材C-1 使用量約1.61kg/m2、約16.8m2(約1mm厚)、単位容積質量:約1.61kg/L、練り上り容量:約16.8L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
4,898 税込5,388
4日以内出荷

レンガ積みと目地仕上げが同時にでき、さらにチューブ施工用の化粧目地仕上げができる兼用モルタルです。 プレミックスタイプなので、現場調合に比べ品質のバラつきがなく、優れた強度と安定性を確保できます。 施工手順1.練り混ぜ…1回の練り量は、夏季40分、冬季60分以内に使い切る量とし、所定量の水を徐々に加えながらハンドミキサーなどで十分練り混ぜてください。また、本品の練り足しおよび水を加えての練り戻しは避けてください。 施工手順2.目地詰め…目地詰めは、下地の状態を確認後、モルタルパック・目地ゴテによる一本目地で行ってください。隙間や充填不足がないように、十分に練り込むか、抑え込んでください。 施工手順3.仕上げ…目地詰め後、硬化を見計らいながら余分な目地を取り除き、ササラホウキ・ワイヤブラシ・コテなどで意匠に合わせた目地切り、目地押さえを行ってください。
質量(kg)25 付属品モルタルパック 危険物の類別非危険物
1袋
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粉末樹脂を混入したプレミックスタイプなので、水で混練りするだけで使用できます。 粘着性に優れているため、石材、大型タイル等の重量物の張付けでも施工性の良いモルタルです。 耐久性に優れ、長期間安定した接着力を発揮します。
質量(kg)20 危険物の類別非危険物
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菊水化学工業JSプレミックス60
追っかけ塗り重ねることで欠損部の厚塗補修可能。 再乳化形粉末樹脂を混入していますので、水練りで使用できます。 高いチクソ性を有するので、自重によるダレがありません。
用途一般建築物の内外装及び床・柱・梁 標準塗厚 3~60mm 欠損部補修・断面修復 不陸調整 厚さ(mm)3~60 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量単位容積質量:約1.53kg/L、練り上り容量:約10L、1立方メートル当たりの標準使用量:約100袋 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(12.5kg)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

超低収縮:材齢28日で、0.01%以下の収縮率です。 一材タイプなので、所定量の水と混練するだけで使用出来、施工後3時間で10N/mm2の強度が得られます。
用途不陸調整 欠損部の断面修復等 厚さ(mm)3~50 種類プレミックスモルタル 使用量約16kg/m2、約1.4m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:1.65kg/L、練り上り容量:約14.4L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1個(20kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

こて作業の可能な超高強度(100N/mm2)モルタルです。 厚さ5mm~50mmまで対応します。
用途超高強度コンクリートの不陸調整、断面修復 かぶり厚さが不足する鉄筋コンクリートの修繕等 厚さ(mm)5~50 種類ポリマーセメントプレミックスモルタル 使用量約24.8kg/m2、約0.9m2(約10mm厚 混練水含む)、単位容積質量:約2.48kg/L、練り上り容量:約9.2L 危険物の類別非危険物 希釈液清水 施工内容施工方法:こて塗り、施工器具:こて
1セット(20kg)
8,998 税込9,898
4日以内出荷