「プレート モール」の検索結果
主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
床からのケーブル引き出し時に使用します。360°どの方向にも設置できます。
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
入数(枚)50
商品タイプ本体
用途エアーダクトシステムや大型パイプ・不定形物の断熱に
エスコ品番EA997EM-3
1個
¥11,300
税込¥12,430
当日出荷
色ホワイト
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質硬質PVC
色チョコ
RoHS指令(10物質対応)対応
●床面からのアウトレット(ケーブル取出し)、並びに配線分岐(1~4方向)に使用します。●1・2号用は兼用タイプで1号用に2ヵ所、2号用に2ヵ所のノックアウトがついています。(右図参照)●3号、4号は3方向にノックアウトがついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。●特4号、5号はブンキ5号をご使用ください。●底面に取付け用両面テープが付いています。
用途床面からのアウトレット(ケーブル取り出し)、ならびに配線分岐用(1~4方向)としてご使用ください。
(4方向にノックアウト穴がついていますので、必要に応じてニッパ等でカットしてご使用ください。)
材質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
規格1ヶ用(超浅形・浅形)
スライドボックス等からのケーブル引き出しに使用します。
重ねて使用する事で、器具のスペースも確保できます。
1~2号モールに適合するノックアウト付です。
ブランクカバー(Fタイプ・1ヶ用)を取り付ける事ができます。(1ヶ用のみ)
パネルボックスにも使用できます。
深形モール用スイッチボックス(Fタイプ)にも取り付けられます。
付属品ナットバス付
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格2ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ2ヶ用
側面ノック数16
1~3号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格1ヶ用
側面ノック数8
適合モール/1~3号
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
表面が縞目柄(凸凹)なので綺麗に見え、装飾に最適です。
0.8mm厚と薄い為、切る・曲げなどの加工が容易です。
用途車の内装・装飾、会社・施設の入口、壁面保護・補修などに
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格1ヶ用
適合モール/1~3号
タイプ1ヶ用
側面ノック数12
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。
色白
材質ナイロン66
使用温度範囲(℃)-40~85
規格UL規格品(94V-2)
適合幅(mm)(ケーブル)4.8以下
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
規格T1.6X110750ガタ
部品名称モール
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.9MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.4MB) 展開図8(1.43MB) 展開図9(1.43MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.43MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB)
図解NoBSM-1040SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.26、BSM-1240SLT-C2S 電動ボールバルブ部品_No.26、BSM-840SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.26、BSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.48、SSA-N550DX バッフルプレート部品_No.30、BSM-1265SLT 薬剤タンク部品_No.49、BSM-1365SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.48、BSM-840SLT-BC2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.26、BSM-840SLT-BC2-1 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-840SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1240SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1540SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1065SLT-20BA 薬剤タンク部品_No.48、BSM-1040SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1540SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.26、BSM-840SLT-C2S 電動ボールバルブ部品_No.26、BSM-840SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1040SLT-C2S パワーレギュレータ部品_No.24、SSA-N550 バッフルプレート部品_No.30、BSM-1240SLT-C2-1 パワーレギュレータ部品_No.24、BSM-1065SLT 薬剤タンク部品_No.49、BSM-1240SLT-C2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.26、BSM-1040SLT-BC2-1 電動ボールバルブ ~2016年9月部品_No.26、BSM-1040SLT-C2S 電動ボールバルブ部品_No.26、BSM-1040SLT-BC2-1 パワーレギュレータ部品_No.24
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
1箱(500枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1箱(500枚)
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
市販のプレートにフィットするサイズです。
調光器等の深い器具の取り付けに最適です。又、モール用スイッチ枠も取り付けられ、より深い器具も収まります。
深さ(mm)44
15°・30°・45°の角度で切断可能
モール、幅木、ゴムシール、PVCの部品等、さまざまな材質をカット可能
仕様●全長:240mm●刃長:65mm●材質:ハンドル:プラスチックソフトグリップ本体:スチール刃:硬化スチールプレート:硬化プラスチック●重量:440g
アズワン品番65-2114-66
1本
¥8,130
税込¥8,943
翌日出荷
自然を有効活用した丈夫な器”エコクック"シリーズ砂糖の製造過程でできるサトウキビ繊維をモールド加工することにより、丈夫で固く抜群の強度と耐熱性を確保。廃棄の際にも有毒ガスを発生しない自然にやさしい器です。電子レンジでの使用が可能です。材質:さとうきびパルプ
材質本体・バガス 外装・ポリ
入数(枚)50
形状丸型
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
給水栓ソケットの固定及び保護に使用します。
形状ソケット
●フロア・アウトレットから引出したケーブルを床面用配線モールで配線する時、アウトレットカバーとして使用すると仕上がりがきれいです。●底面に両面テープが付いています。
用途フロア・アウトレットのケーブル取出し口の塞ぎ用。
材質ABS
寸法H(mm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥246
税込¥271
当日出荷
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
種別無地
材質パルプモールド
入数(枚)50
商品タイプ本体
既存のリモコンとの大きさの違いで、クロスのめくれや配線用の開口部が隠れない時に使用する化粧カバーです。
材質鉄
色ホワイト
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)145×220×0.15
アズワン品番64-5123-02
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ