AS106は、6.5インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、80~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS106は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた6.5インチ高出力ドライバー、20mmドームツイーター。80~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs
付属品6.5インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS106)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1
質量(kg)(本体 )3.7
高さ(mm)本体 天井内クリアランス:195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )257.2×257.2×197.5
材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン
動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと
コネクタオーディオ入力:5.08mm Euroblockコネクター
色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)(本体 カットアウト)221
グリーンマーク認定
適合システム【ウーハー】6.5インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】80~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】60 W RMS / 120Wピーク、【感度】90dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(7.5 W、15 W、30 W、60 W)、100 V( 、15 W、30 W、60 W)
1台
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
見やすい高さや角度に調節できる「フリースタイルスタンド」の24.5型ワイド液晶ディスプレイです。USB Type-C搭載のパソコンなら、ケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能です。広視野角パネルを採用しているため、画面の向きや角度を動かしても映像を変わらず鮮明に映し出します。また、100Hz対応なので、一般的な60Hzディスプレイよりも残像感が抑制され、視認性が向上します。安心の5年間保証(パネルバックライトを含む。ただし使用時間は30000時間以内に限る)
仕様●フリースタイル:チルト角:上20°下5°、スイベル角:左45°右45°、高さ調節:120mm、ピボット(回転):左90°右90°●最大輝度/コントラスト比/応答速度:300cd/1300:1/応答速度5ms[GTG]●ケンジントンセキュリティスロット、VESAマウントインターフェイス100×100mm、フリッカーレス、ブルーリダクション2
付属品電源コード、USBケーブル、台座、台座ネック、台座ネック取り付けネジ、必ずお読みください
寸法(mm)スタンド有:幅558×奥行229×高さ385~503、スタンド無し:幅558×奥行59×高さ323※いずれも突起部含まず
質量(kg)スタンド有:5.0、スタンド無し:3.3
消費電力(W)最大:104、通常:12W、待機時:0.3、年間消費電力量:38.1kWh
定格AC100V50/60Hz(電源内蔵)
端子種別映像入力端子:HDMI×1、USB Type-C×1//ヘッドフォン端子:ステレオミニジャックΦ3.5
対応機種WindowsPC、Mac、ChromeBook、任天堂switch、Playstation、Xボックス等
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートアップストリーム:USB Type-C×1:DisplayPort Alt Mode、Power Delivery最大65W(5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、その他:USB Std-A×1:USB 2.0(最大5V/1A、メンテナンス用)
グリーン購入法適合
パネルTFT24.5型ワイド/HFS/非光沢/最大表示解像度:1920×1080/最大表示色:1677万色/視野角度:上下178°左右178°
リフレッシュレート(Hz)100
グリーンマーク認定
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード