7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AS104は、4インチの天井設置型 同軸 シーリング・ラウドスピーカーです。多岐に渡る用途のため、100~20kHzの帯域幅、デザイン性や安全面だけでなく設置作業の効率化といった様々な観点から設計された本製品は、小スペースでのエンタープライズグレードのオーディオ環境だけでなく、安全性が必要となる商業スペースへの適合性や、明瞭かつクオリティの高いサウンドソリューションを提供するプロオーディオスピーカーです。AS104は2台1組での販売となります。プレミアムコンポーネントによる同軸設計:ラバー製スピーカーエッジと頑丈なボイスコイルを備えた4インチ高出力ドライバー。 20mmドームツイーター。100~20kHzの広帯域幅により、一優れた音質を確保しながらも少ないスピーカー数でもリスニングエリアを幅広くカバー。2-way仕様 - 8Ωのローインピーダンス・スピーカーまたは70V/100Vの分散型ラウドスピーカーシステムの一部として使用可能。難燃規格UL94-V0認定。室内装飾に合わせて塗装可能なマグネットグリル。マグネットグリル、ドッグレッグ型マウントシステム、カットアウトテンプレートデザインにより設置を容易に
その他(規格準拠)認証:CE、WEEE、RoHs 付属品4インチ 同軸 シーリング・ラウドスピーカー(AS104)本体×2、Euroblockコネクター×2、天井補強キット×2、カットアウト・テンプレート×2、スピーカーグリル×2、クイックスタートガイド×1 質量(kg)(本体 )2.2 高さ(mm)本体 天井内クリアランス:125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )218×218×130 材質(ケース)(本体 )UL94-V0ABS プラスチックバッフル、亜鉛めっきスチールバックカン 動作環境動作温度:0~40℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと コネクタオーディオ入力、5.08mm Euroblockコネクター 色(本体)ホワイトスピーカーグリル(塗装可能)、ホワイトスピーカーバッフル RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)(本体 カットアウト)182 グリーンマーク認定 適合システム【ウーハー】4インチ ラバーサスペンション付きペーパーコーン、【ツイーター】20mm PEIドームツイーター、【周波数特性】100~20kHz(-10dB)、【歪み率】<=5 %、【定格出力】30 W RMS / 60Wピーク、【感度】86dBSPL、@1m、1W、1kHz、【トランスタップ】70 V(2.5 W、5 W、10 W、20 W)、100 V( 、5 W、10 W、20 W)
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

UH3240は11のポートを備えているスリムなドッキングステーションです。HDMI、USB-C、USB Type-A、SD/MicroSDカードスロット、Ethernet、アナログオーディオデバイスに対応します。シングルビデオ出力で最大4K@120 Hz、デュアルビデオ出力で最大4K@60Hzをサポートし、USB 3.2 Gen 1仕様に準拠したポートで最大5Gbpsのデータ伝送速度を提供します。USB-C Power Delivery 3.0により最大100Wの電力供給が可能で、主要なオペレーティングシステム(Windows、macOS X、iOS、iPadOS、Android)をサポートします。
適合コンピュータ:USB 3.2 Gen 1 Type-C オス ケーブル、接続数:1 性能フラッシュメモリ:SDカードスロット×1 (SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応)、Micro SDカードスロット×1 (Micro SD/SDHC/SDXC 最大2TBまで対応) 質量(g)186 出力ビデオ:HDMI メス×2 電源USB-C メス×1 湿度(%RH)0~80% RH, Non-condensing 消費電力DC5V:18WBTU/h 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:220×40×16 材質(ケース)アルミニウム 解像度シングルビュー:7680×4320、3840× 2160@120Hz、デュアルビュー:3840×2160@60Hz 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-20~60 ケーブル長(cm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートLAN:Gigabit Ethernet メス×1 オーディオ3.5mm ステレオ4極 マイクロフォン&ヘッドフォンジャック ×1 デバイスUSB 3.2 Gen 1 Type-A メス(各ポートの最大出力 5V、5W)×3、USB-C 3.2 Gen 1 メス(最大出力 5V、5W)×1 グリーンマーク認定
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ビジネス向けに特化した27型WQHD対応のワイド液晶ディスプレイ「BizCrysta(ビズクリスタ)シリーズ」です。USBType-C搭載のノートPCならケーブル1本で映像出力もノートPCへの給電も可能。液晶ディスプレイ同士をDisplayportケーブルで接続することで3画面化できるデイジーチェーン接続にも対応しています。さらに有線LAN端子を搭載しているので、LAN端子が搭載されていないノートPCでも安定したネットワーク環境に接続できます。フリースタイルスタンド採用で、画面の縦横、高さや角度などシーンや好みで使い分け可能です。安心の5年保証
仕様●USBハブポート:アップストリーム:USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、DisplayPort Alt Mode、USB PD 5V=3A / 9V=3A /15V=3A / 20V=3.25A(最大65W) ダウンストリーム:USB-A×3:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/0.9A)、USB Type-C×1:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)(最大5V/3A)●プラグ&プレイ:VESA DDC2B●可動:チルト:上23°下5°、スイベル:左45°右45°、高さ調節:150mm、ピボット(回転):左90°右90°●画素ピッチ(mm×mm)/表示面積(mm×mm):0.2331(H)×0.2331(V)/596.736(H)×335.664(V)●視野角度(°)/最大輝度(cd/m2)/コントラスト比:上下178左右178/250/1300:1 その他VESA:100mm×100mm、miniPCアタッチメントホール:アイ・オー・データ機器MPC-LVZ3PA、MPC-LVZ2、その他・VESA75×75mm・取付可能合計質量1.5kg以下・ネジサイズM4×30mm以上※VESAマウンターの厚さにより異なる 付属品電源コード(PSE適合品、1.5m)、USBケーブル(C-CUSB 10Gbps(USB 3.2 Gen2)、1.0m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、必ずお読みください、台座、台座ネック、VESAプレート、miniPC取付ネジ×4、miniPC取付ナット×4 質量(kg)9.2 消費電力(W)最大140、通常19.2、待機時0.5 年間消費電力量:61.3h 定格AC100V50/60Hz 表面処理非光沢 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)701×144×442 コントラスト比1300:1 最大解像度2560×1440 応答速度4ms[GTG] 色(本体)ブラック 端子映像入力:HDMI×1、USB Type-C×1、Displayport×1、映像出力:Displayport×1(デイジーチェーン用)、LAN:RJ-45×1(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 音声スピーカー:2W+2W(ステレオ)、ヘッドフォン端子:Φ3.5mm モニターサイズ27型 パネル駆動方式AAS グリーンマーク認定
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷

ATEN AP206は、1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり60Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプ。バランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動。WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能。電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフト。Energy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現。カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープ。システム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護。ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュート。ファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ。拡張スロット:Dante入力。RS-232、LANによる外部制御。オプション金具による19インチラックマウント対応。ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA 付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb ) 電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 2A with PFC、消費電力:AC110V:18.6W:87BTU、AC220V:18W:84BTU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44 材質(ケース)(本体 )メタル 対応オーディオエフェクト:内蔵DSP 通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと 保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ【検出しきい値】-50 dBu オーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(40Ω)、100V(80Ω)、ライン出力:600Ω グリーンマーク認定 適合システム【定格出力】RMS 60W / ピーク 120W per Channel @ 4Ω、RMS 120W / ピーク 240W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

CM1942は、2ポートDisplayPortスイッチに2ポートUSB 3.1 Gen 1ハブを組み込んだ2ポート DisplayPortデュアルディスプレイ ミニマトリックスKVMスイッチです。4K解像度をサポートし、マウスを各PCの画面間で移動させるだけでコンピューターの切替を実現する「マルチスクリーンコントロール」機能を搭載した本製品は、グラフィックデザイン、金融取引、ビデオポストプロダクションなど、マルチタスクが不可欠なシステム向けに適したソリューションです。1か所のコンソール(USB/HDMIデュアルディスプレイ)から、DisplayPortコンピューター2台とUSB 3.1 Gen 1 周辺機器2台を操作可能。2種類のPC動作モード: シングルPCモード - 現在、KVMフォーカスがあるPCのコンテンツを両方のモニターに表示。 デュアルPCモード - KVMフォーカスにかかわらず、2台のPCのコンテンツを2台のモニターへと個別に表示。解像度 - 最大4K DCI(4096×2160@60Hz)に対応。コンピューターの選択方法 - プッシュボタン、ホットキー、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン。マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを画面の境界を越えて移動させることで、ビデオソースをスピーディーに切替。Video DynaSync(TM) - ATEN独自のテクノロジーにより、ブート時における表示の問題を回避し、ポート間の切替時の解像度を最適化。オーディオミキサーモード - 最大2系統の音源を1系統のオーディオ出力としてミキシング。DisplayPort 1.2、HDMI、HDCP準拠。SuperSpeed 5Gbpsデータ転送速度の2ポートUSB 3.1Gen 1ハブを内蔵。電源状態検知機能。コンソールマウスポートのエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマウスドライバーと多機能マウスをサポート。コンソールキーボードエミュレーション/バイパス機能 - 大半のマルチメディアキーボードをサポート。多言語キーボードマッピング - 英語、フランス語、日本語、ドイツ語の各キーボードをサポート
用途コンパクトなCM1942は、様々なシーンにおいて効率的にタスクをこなすことが可能な、高効率デスクトップワークKVMです。 その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)USB 質量(kg)0.64 スイッチ【ポート選択】プッシュボタン×3 消費電力DC12V:11.58W:97BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】260×71.8×42.5 材質(ケース)メタル 解像度4096×2160 @ 60 Hz インターバル【スキャン】1~99秒(デフォルト:5秒) LED【オーディオ】 2(Green)【KVM】 2(Orange)【USB】 2(Green)【動作周波数】 2(Orange) コネクタコンソールポート:USB Type-A メス×2、HDMI メス×2(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Green、フロント×1、リア×1)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink、フロント×1、リア×1)、KVM(コンピューター)ポート: USB 3.1 Gen 1 Type-B メス×2 (Blue)、isplayPort メス×4(Black)、3.5 mm オーディオジャック メス×2(Green)、3.5 mm オーディオジャック メス×2 (Pink)、リモートポートセレクター: 2.5 mm オーディオジャック メス×1、電源: DC電源ジャック×1、USBハブ: USB 3.1 Gen 1 Type-A メス×2(Blue、フロント×1、リア×1) 使用環境条件【動作温度】0~40℃【保管温度】-20~60℃【湿度】0~80%RH(※結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数2 ポートホットキー、プッシュボタン、マウスホイール、マウスカーソル、ワイヤードリモコン グリーンマーク認定
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷

AP212は、1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプです。クラスDアンプ設計とEnergy Star(R)認定により、豊富な機能を持ちながら電力効率を犠牲にすることなく臨場感あふれるサウンド体験を提供します。コンパクトな筐体で1chあたり120Wを供給するDSP搭載デュアルチャネルパワーアンプ。バランス/アンバランスライン入力をサポート、4Ωの低インピーダンスまたは70/100Vライン(ブリッジモード)スピーカーシステムを駆動。WebGUIで設定可能な内蔵DSPはスピーカーEQ、5バンドEQ、ディレイ、リミッター等の機能で最大20個のプリセットを登録可能。電源回路からの不要なノイズを除去するグランドリフト。Energy Star(R)認定 クラスDアンプ、高い電力効率を実現。カスタマイズ可能な自動スタンバイモード:オーディオ信号レベルが設定値を下回ると自動的にスリープ。システム保護回路 - アンプのショート、出力の過電圧/電圧不足、高周波過負荷、過熱による損傷からシステムを保護。ヒートシンクの温度が制限値を超えるとアンプを自動ミュート。ファンレス設計 - ファンの騒音、埃の蓄積を防ぐ。拡張スロット:マイク・LINEプリアンプ。RS-232、LANによる外部制御。オプション金具による19インチラックマウント対応。ファームアップグレード可能
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA 付属品3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 黒)×1、4ピン ユーロブロックコネクター (5.08mm 緑)×1、3ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×2、5ピン ユーロブロックコネクター (3.5mm 緑)×1、ラックマウント/汎用マウント キット ×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)本体:2.15 kg ( 4.74 lb ) 電源最大入力電力定格:100~240 V、50/60 Hz、 4A with PFC 消費電力AC110V:41.9W:196BTU、AC220V:39.6W:186BTU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200×323×44 材質(ケース)(本体 )メタル 対応オーディオエフェクト:内蔵DSP 通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度:0~50℃、保管温度:-20~60℃、湿度:0~80%RH、結露なきこと 保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力【インターフェース】3ピン 3.5 mm ユーロブロック×1(バランス/アンバランス ライン入力)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBu オーディオ出力【インターフェース】ライン出力:5ピン 3.5 mm ユーロブロック×1、スピーカー出力:4ピン 5.08mm ユーロブロック×1、【インピーダンス】Lo-Z/Hi-Z:70V(20Ω)、100V(40Ω)、ライン出力:600Ω グリーンマーク認定 適合システム【定格出力】RMS 120W / ピーク 240W per Channel @ 4Ω、RMS 240W / ピーク 480W @ 70 / 100V ブリッジモード、【歪み率】THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、【周波数特性】50~20kHz、±3dB @ 4Ω、1W、【感度】バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、【アンプタイプ】クラスD
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

AP106は、70V/100Vオーディオシステムを駆動できるHi-Z出力を備えた60Wパワーアンプです。バランス及びアンバランス接続のレベル出力に対応、優れた音質とノイズ低減により商業向け施設やホームスタジオにも最適な製品です。70V/100Vの分散型オーディオシステムへ60Wの電力を供給する高出力パワーアンプ。内蔵された2バンドShelf EQにより、高音と低音を±6dBで調整可能。音声信号がクリップすることを防ぐために、余剰エリアとしてヘッドルームを設定。ファンが原因によるノイズの発生を防ぎ、よりピュアなオーディオを提供する為のファンレス設計。ほこりの多い環境にも強い密閉されたケースと、様々な場所への設置を考慮したコンパクトデザイン。多様な接続によって幅広いオーディオ機器に対応可能:EuroblockコネクターとTRSジャックにおけるバランス/アンバランスのライン入力に対応(TRSジャックはアンバランス入力のみ)、Euroblockコネクター経由のHi-Z用出力に対応。音声レベルが-50dBuを30分間超えない状態が続くと本体が自動的にシャットダウンし余計な電力消費を抑え、音声レベルが-30dBuを超えると製品が立ち上がり音声が出力される省電力モード搭載。双方向RS-232Cシリアルポートを利用し、ファームウェアアップグレード等をATENコントロールシステムにより統合管理が可能に。クラスD設計により電力効率が高く、発熱を抑えながらも音量幅が広い特性を持つ
その他(規格準拠)認証:FCC、CE、UKCA 付属品5ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフ付、3.5 mm)×1、2ピン Euroblockコネクター(スクリューロック付、5.08 mm)×1、3ピン Euroblockコネクター(ストレインリリーフなし、3.5 mm)×1、電源ケーブル×1、フットパッド(4 pcs)×1、クイックスタートガイド×1 質量(kg)本体:1.23 ( 2.71 lb ) 電源消費電力:100~240 V、50/60 Hz、 1 A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体 フェイスプレート )200.0×157.2×44 材質(ケース)(本体 )メタル 対応オーディオエフェクト:2バンド Shelf EQ、 +/-6dB 通信方法【RS-232C】(コネクター)3極3.5mmターミナルブロック、(ボーレートおよびプロトコル)ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無 動作環境動作温度:0~40℃、湿度:-20~60℃、保管温度:0~80%RH、結露なきこと 保護出力ショートカット、AMP出力過/不足電圧、高周波過負荷、サーマルプロテクト RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力【インターフェース】5ピン 3.5 mm Euroblock×1(バランス/アンバランス ライン入力)、3.5 mm TRS アンバランスフォンジャック×1(優先)、【インピーダンス】バランス:20kΩ、アンバランス:10kΩ、【検出しきい値】-50 dBu オーディオ出力【インターフェース】2ピン 5.08 mm Euroblock×1、【インピーダンス】最小負荷、70 V:80 Ω、100 V:160 Ω グリーンマーク認定 適合システム定格出力:RMS 60 W 、ピーク 120 W、歪み率:THD+N:<0.1%、1kHz、クリッピング前3dB、周波数特性:80~20kHz、0/-3 dB @ 70 V、1 W、感度:バランス:+4 dBu、アンバランス:-10 dBV、(0 dBu=0.775 Vrms、0 dBV=1 Vrms)、アンプタイプ:クラスD、ハイパスフィルター:80 Hz、-12 dB/Oct
1台
45,980 税込50,578
3日以内出荷