679件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 2886
材質ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4 対応ガラス板厚(mm)6~10 材質ステンレス鋼 (SUS304)
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2884
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.045
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)


ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 壁に穴を開け、そこにピンを差し込み取り付けます。 (システム32の下穴にも合います)シンプルなスクエアデザインです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)1.5×2×3.8
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 4938
ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm)4~23 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び5、または皿小ねじM5
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2879
ガラス用棚受をガラス板に片面取付するためのパーツです。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。
用途2877用ガラス片面付けパーツ 材質ステンレス鋼(SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケイ・ジー・ワイ工業クリップ&ブラケット ジャム
心地よいヨーロッパの風。ガラスの息づかいが聞こえる重厚さと気品、美しい質感で演出する環境設計。
耐荷重(kg)15 取付ピッチ(mm)最大600 適合ガラス厚(mm)6~20 適合ガラス奥行(mm)最大200
1セット(2個)
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フェイシングスタンドTR45G、TR45S、TR50G、TR50S 用の拡幅板です。 装着した場合、最大ワイド寸法が190mmとなり、幅の広い商品を立てることができます。
材質(本体)PP、ステンレス
1個
359 税込395
5日以内出荷

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。 六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。 強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)0.119 仕上鏡面仕上 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)10×1.6×2.7
1個
6,298 税込6,928
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート 3073
シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼 (SUS304) 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

心地よいヨーロッパの風。ガラスの息づかいが聞こえる重厚さと気品、美しい質感で演出する環境設計。
耐荷重(kg)25 取付ピッチ(mm)最大600 適合ガラス厚(mm)6~25 適合ガラス奥行(mm)最大200
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2889MS5
滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。棚板を両側に付ける仕様です。
材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)6~8 推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。 耐荷重(N)100
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2888MS5
滑りにくいゴム付ガラス棚受です。ガラスとの接触部には、プラスチック製の保護材が付属しています。
材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/ニッケルめっき 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)6~8 推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。 耐荷重(N)100
1個
749 税込824
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)P&S プレートサポート2878ST8
2877型用の取付パーツです。側板がガラスの場合にご使用いただけます。
用途2877用ガラス両面付けパーツ 材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理 対応ガラス板厚(mm)6~10 推奨ねじ径(下穴)ガラス加工寸法はΦ8mmです。
1個
179 税込197
4日以内出荷

板厚調整プレートの高さを変えることで、ガラス厚5~10 mmに対応します。固定ねじでガラスを固定できます。
材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)70 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び4×40、プラグ呼び6×30 耐荷重(N)98/2個 棚受け金具その他棚受
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。 六角棒スパナ(呼び3)を使用し、下部からねじを締め込みガラス板を固定します。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)4.5×5.95×4
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH152型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0844 アズワン品番67-5537-62
1式
22,980 税込25,278
7日以内出荷

ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400 アズワン品番67-5537-61
1式
20,980 税込23,078
7日以内出荷


ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH150型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-9279 アズワン品番67-5537-60
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH155型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):600×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-5564 アズワン品番67-5537-65
1式
21,980 税込24,178
7日以内出荷

ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH154型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-0824 アズワン品番67-5537-64
1式
19,980 税込21,978
7日以内出荷

ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH153型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴径(mm):5.5●取付穴数(個):2●耐荷重(N/kgf):100/10.2●耐荷重(N/kgf)2個:100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):300×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:サテン仕上●サテン仕上●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●セット内容/付属品:プレートサポート、ガラス用棚受(2885型+GSH150型)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●コード番号:223-7634 アズワン品番67-5537-63
1セット
17,980 税込19,778
7日以内出荷

シンプルなスクエアデザイン若しくは半円デザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプルなデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)100
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)100
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上鏡面研磨 耐荷重(N)50
1セット
22,980 税込25,278
4日以内出荷

シンプルな半円デザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
材質ステンレス鋼(SUS304) 耐荷重(N)50
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)